「種類 」から絞り込む
カテゴリ: 配管保温材ブランド: RS PROすべて解除
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング RS PRO 7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ動作温度 Max = +550℃長さ = 5m直径 = 20mm難燃性 = ありRS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング RS PRO 7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ動作温度 Max = +550℃長さ = 5m直径 = 12mmRS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング RS PRO 7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ動作温度 Max = +300℃長さ = 30m直径 = 12mm難燃性 = ありRS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用
RS PRO エアロジェル微多孔質ブランケット 断熱シート, 1m x 700mm RS PRO 7日以内出荷
aerogel 微孔質ブランケット断熱、 1 m x 700 mm x 10 mm厚さを低減しながら性能を向上させる断熱シートが必要な場合は、この aerogel 微多孔質ブランケットにお進みください。シリカエアロゲルは、既知のあらゆる固体の熱伝導率が最も低くなっています。つまり、他の素材から製造された同様の製品よりも厚さが薄く、信頼性の高い絶縁を実現します。 このシートは、不織布ガラス繊維綿で強化されたシリカエアロゲルで、パイプから容器やタンクまで、あらゆるものを絶縁するのに最適です。また、疎水性もあり、液体をはじき、断熱材下の腐食を防止し、環境的に安全です。 1 m x 700 mm のシートを備え、複雑なフォームに合わせて簡単に切断して成形できます。厚さはわずか 10 mm なので、狭い曲線や、手の届きにくい場所での使用に最適です。つまり、代替製品よりもインストールにかかる時間と労力が少なくなります。特長と利点.エアロゲル微多孔質断熱シート .長さ 1 m .幅 700 mm .最大動作温度は +650 o C です .密度は 0.18 g/cc . 低熱伝導性 .厚さ( 10 mm )と形状が低い .環境に配慮した安全性 .疎水性 ( 液体をはじく ) .腐食防止RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様 材料 = エアロジェル微多孔質ブランケット動作温度 Max = +650℃長さ = 1m幅 = 700mm厚さ = 10mm密度 = 0.18g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = ありカラー = 栗色 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング RS PRO 5日以内出荷
RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用
仕様 プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ動作温度 Max = +500℃長さ = 30m直径 = 32mm難燃性 = あり RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング RS PRO 5日以内出荷
RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用
仕様 プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ動作温度 Max = +500℃長さ = 30m直径 = 15mm難燃性 = あり RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO パイプ絶縁部品 RS PRO 5日以内出荷
仕様 パイプ外径 = 22mm長さ = 2m材質 = PE熱伝導率 = 0.034W/mK壁の厚さ = 19mm色 = グレー
『継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 税込 ¥ 1,978 ~ ¥ 1,798 ~