絞り込み
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
NEG(日電理化硝子)・アズワン・三商・Simport・マルエム[理化学・容器]・TGK(東京硝子器械)・日本理化学器械(NRK)・ビーエム機器・TPP・ナリカ・IWAKI(AGCテクノグラス)・コスモスビード・アラム・栄研化学・EVER GREEN・東洋器材科学・コクゴ・ケニス・Thermo Fisher Scientific・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,878件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遠心沈殿管 50mL 3210シリーズ コスモスビード

    遠心沈殿管 50mL 3210シリーズ

    コスモスビード
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷
  • 共栓試験管(目盛なし) 3203シリーズ コスモスビード

    共栓試験管(目盛なし) 3203シリーズ

    コスモスビード
    2,898税込3,188
    1個
    13日以内出荷から19日以内出荷
    ※硬質1級ガラス材使用。※目盛付、規格外も製作致します。お問い合わせください。
  • 試験管 リップ付 3200シリーズ コスモスビード

    試験管 リップ付 3200シリーズ

    コスモスビード
    579税込637
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    ※硬質1級ガラス材使用。※特殊なアンプル、目盛付も製作致します。
  • セミ・ミクロ栓 平栓 2620シリーズ コスモスビード

    セミ・ミクロ栓 平栓 2620シリーズ

    コスモスビード
    1,298税込1,428
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
  • セミ・ミクロ栓 丸栓 2615シリーズ コスモスビード

    セミ・ミクロ栓 丸栓 2615シリーズ

    コスモスビード
    1,598税込1,758
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
  • コック栓 三方用 2061シリーズ コスモスビード

    コック栓 三方用 2061シリーズ

    コスモスビード
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    ※このコック栓は、共通摺合せになっていますので、洗浄・破損の補充交換等に大変便利で経済的です。
  • コック栓 二方用 2060シリーズ コスモスビード

    コック栓 二方用 2060シリーズ

    コスモスビード
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    ※このコック栓は、共通摺合せになっていますので、洗浄・破損の補充交換等に大変便利で経済的です。
  • キャップ 1590シリーズ コスモスビード

    キャップ 1590シリーズ

    コスモスビード
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
  • 量器用平栓(茶) 1589シリーズ コスモスビード

    量器用平栓(茶) 1589シリーズ

    コスモスビード
    1,298税込1,428
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
  • 量器用平栓 1588シリーズ コスモスビード

    量器用平栓 1588シリーズ

    コスモスビード
    859税込945
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
  • 平栓 1586シリーズ コスモスビード

    平栓 1586シリーズ

    コスモスビード
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
  • ツノ付丸栓 1582シリーズ コスモスビード

    ツノ付丸栓 1582シリーズ

    コスモスビード
    1,798税込1,978
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
  • 丸栓 1580シリーズ コスモスビード

    丸栓 1580シリーズ

    コスモスビード
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷から22日以内出荷
  • Trak/ScreenMates用空ラック 10個入 BMシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Trak/ScreenMates用空ラック 10個入 BMシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1パック(10個)
    18日以内出荷
    Trak/ScreenMates(R)サンプルトラックチューブ用エンプティ(空)ラック。エンプティラックはつなぎ目がない為、凍結時の変形がありません。また、底部がないことにより通気が良く、凍結・融解速度を高めます。裏面から2Dコードや番号を読み取ることも可能です。(特許取得)。ラッチ式のラック(96本、8×12列)で、フタを閉めた後左右のノッチでロックします。未滅菌。※商品は空ラックのみの包装です。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃
  • Trak/ScreenMates用プレスリットセプラシールマット 10枚入 BMシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Trak/ScreenMates用プレスリットセプラシールマット 10枚入 BMシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1個(10枚)
    18日以内出荷
    TrakMates(R)2Dコードチューブ関連商品プレスリットセプラシールマット。スリット入りマットで簡単にピアッシングできます。※ScreenMates(R)シリーズにも使用可能
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:T.P.E●温度耐性:-20℃~121℃
  • ScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    19,980税込21,978
    1個(960本)
    18日以内出荷
    ScreenMates(R)サンプルトラックチューブ。ポリプロピレンストレージチューブ。ScreenMates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。サンプルトラッキングオプション。ScreenMates(R)では、サンプル管理の為のオプションとしてアルファベットと数字の組合せを印字したチューブをご用意致しました。0.75ml・1.4ml丸底タイプ番号印字チューブ。0.75ml・1ml・1.4ml平型タイプ2Dコード付チューブ。ThermoSCIENTIFIC社ではサンプル保管時にかかせない、様々なタイプのキャップを多数ご用意。ThermoSCIENTIFIC社のキャップ商品は、保管サンプルが航空輸送される事を前提とし、高度1万メートルでの減圧条件下においても耐えられる様設計、ワールドワイドに保管サンプルを移送されるお客様からご使用戴いております。エンプティラックはつなぎ目がない為、凍結時の変形がありません。また、底部がないことにより通気が良く、凍結・融解速度を高めます。裏面から2Dコードや番号を読み取ることも可能です。(特許取得)
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●チューブ外寸:全長34.0mm, 胴部Φ9.0mm●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3804-80
  • リングロックチューブ 1.7ml BM-15シリーズ ビーエム機器

    リングロックチューブ 1.7ml BM-15シリーズ

    ビーエム機器
    27,980税込30,778
    1セット(10個×500本)
    4日以内出荷
    ロック(2段)キャップ付マイクロチューブ。煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがない様特に工夫。250μl刻みの目盛付。オートクレーブ不可
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)アズワン品番65-3803-31
  • 遠心管 コニカル型 15ml 17.1x120mm ラックセット 91515シリーズ TPP

    遠心管 コニカル型 15ml 17.1x120mm ラックセット 91515シリーズ

    TPP
    229,800税込252,780
    1セット(4個×300本)
    7日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。透明度の高い成型を実現。キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用。TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップ。ガンマ線滅菌済。全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛。(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を。書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ。防止機能付
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3795-40
  • ティッシュチューブ 10cm2 フィルターキャップ 91243シリーズ TPP

    ティッシュチューブ 10cm2 フィルターキャップ 91243シリーズ

    TPP
    199,800税込219,780
    1セット(4個×216本)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。3in1チューブで培養、観察、遠心機による回収までこのチューブ1本で行えます。培養面と上部も平らにした事により、光の屈折が少なくなるため、顕微鏡での観察が容易。通常の遠心管と同じ先端形状のため、最大1200gまでの遠心が可能。フィルターキャップには0.22μm疎水性PTFEメンブレン付。ガンマ線滅菌済。横置きで使うためのチューブを安定させる足付上部下部共に平らになっているため光の屈折がなく、顕微鏡観察時にクリアな画像を取得セルスクレイパーで容易に細胞を回収チューブ内側面が培養面専用チューブラックNo.99018袋の中でチューブがぶつからないように分割パッチが付
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルターキャップ●寸法:Φ30x105mm●培養面積:10cm2●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3795-34
  • ティッシュチューブ 20cm2 イエローキャップ 91106シリーズ TPP

    ティッシュチューブ 20cm2 イエローキャップ 91106シリーズ

    TPP
    489,800税込538,780
    1セット(4個×800本)
    103日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。培養面はチューブ側面を利用しているため、最大20cm2。1/4回転緩めることにより、常に一定の開放条件で培養が可能。最大1200gまでの遠心が可能。No.91106用のキャップはキャップ操作が容易な10面カット。ガンマ線滅菌済。横置きで使うためのチューブを安定させる足付上部下部共に平らになっているため光の屈折がなく、顕微鏡観察時にクリアな画像を取得セルスクレイパーで容易に細胞を回収チューブ内側面が培養面専用チューブラックNo.99018袋の中でチューブがぶつからないように分割パッチが付
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●イエローキャップ●寸法:Φ16x125mm●培養面積:20cm2●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3795-24
  • 2ポジションキャップ付チューブ 13x100mm 8.0ml 222シリーズ EVER GREEN

    2ポジションキャップ付チューブ 13x100mm 8.0ml 222シリーズ

    EVER GREEN
    229,800税込252,780
    1セット(4個×500本)
    4日以内出荷
    2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。2ポジションキャップ付のチューブ(目盛なし)。透明性の高いポリスチレン製と頑丈で耐薬品性のポリプロピレン製。使いやすい25本/パック入りと1本個別包装の2タイプ。ガンマ線滅菌済。オートクレーブ不可
    仕様●材質:P.SもしくはP.P製(チューブ)、P.E製(キャップ)●遠心耐性:8,200xg(P.S)、10,000xg(P.P)アズワン品番65-3765-34
  • テストチューブ12x75mm/P.P 214-2367-030シリーズ EVER GREEN

    テストチューブ12x75mm/P.P 214-2367-030シリーズ

    EVER GREEN
    97,980税込107,778
    1セット(5個×1000本)
    4日以内出荷
    アズワン品番65-3762-69
  • 12x75 コニカルチューブPP 214-2355-030シリーズ EVER GREEN

    12x75 コニカルチューブPP 214-2355-030シリーズ

    EVER GREEN
    169,800税込186,780
    1セット(5個×1000本)
    78日以内出荷
    アズワン品番65-3762-67
  • 3.4ml チューブ 214-2309-030シリーズ EVER GREEN

    3.4ml チューブ 214-2309-030シリーズ

    EVER GREEN
    15,980税込17,578
    1個(1000本)ほか
    7日以内出荷
  • テストチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 214-2030-010シリーズ EVER GREEN

    テストチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 214-2030-010シリーズ

    EVER GREEN
    129,800税込142,780
    1セット(4個×1000本)
    4日以内出荷
    テストチューブ外径13mm。13×100mm。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:BMC-13-PE,02-633-0000,A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:8.0mlアズワン品番65-3762-41
  • 12x75 コニカルチューブPS 214-2023-010シリーズ EVER GREEN

    12x75 コニカルチューブPS 214-2023-010シリーズ

    EVER GREEN
    189,800税込208,780
    1セット(5個×1000本)
    78日以内出荷
    アズワン品番65-3762-39
  • テストチューブ10x50mm/P.S 214-2002-010シリーズ EVER GREEN

    テストチューブ10x50mm/P.S 214-2002-010シリーズ

    EVER GREEN
    85,980税込94,578
    1セット(5個×1000本)
    7日以内出荷
    アズワン品番65-3762-31
  • テストチューブ用インナーキャップ 02シリーズ nerbeplus

    テストチューブ用インナーキャップ 02シリーズ

    nerbeplus
    98,980税込108,878
    1セット(10パック×1000個)ほか
    4日以内出荷
    テストチューブ・コニカルチューブ用キャップ。インナーキャップ。未滅菌
  • コニカルチューブ 16x105mm 12.0ml P.S.製 02-421-0000シリーズ nerbeplus

    コニカルチューブ 16x105mm 12.0ml P.S.製 02-421-0000シリーズ

    nerbeplus
    179,800税込197,780
    1セット(4個×2000本)
    4日以内出荷
    コニカルチューブ外径16mm。16×105mm。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:02-673-0000●底形状:スピッツ型●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:12.0mlアズワン品番65-3754-10
  • コニカルチューブ 12x75mm 4.5ml 02シリーズ nerbeplus

    コニカルチューブ 12x75mm 4.5ml 02シリーズ

    nerbeplus
    249,800税込274,780
    1セット(4個×4000本)
    93日以内出荷
    コニカルチューブ外径12mm。12×75mm。未滅菌
  • テストチューブ 16x100mm 12.0ml 02シリーズ nerbeplus

    テストチューブ 16x100mm 12.0ml 02シリーズ

    nerbeplus
    159,800税込175,780
    1セット(4個×2000本)
    4日以内出荷
    テストチューブ外径16mm。16×100mm。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:02-673-0000●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-50℃~55℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:12.0mlアズワン品番65-3753-95
  • テストチューブ 16x95mm 11.0ml 02シリーズ nerbeplus

    テストチューブ 16x95mm 11.0ml 02シリーズ

    nerbeplus
    319,800税込351,780
    1セット(4個×2500本)
    4日以内出荷
    テストチューブ外径16mm。16×95mm。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:02-673-0000●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-10℃~70℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:11.0mlアズワン品番65-3753-91
  • テストチューブ 13x100mm 8.0ml EVER GREEN

    テストチューブ 13x100mm 8.0ml

    EVER GREEN
    24,980税込27,478
    1個(1000本)ほか
    4日以内出荷
    テストチューブ外径13mm。13×100mm。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:BMC-13-PE,02-633-0000,A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 5,000g●温度耐性:-10℃~121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:8.0ml
  • テストチューブ 13x75mm 5.0ml nerbeplus

    テストチューブ 13x75mm 5.0ml

    nerbeplus
    259,800税込285,780
    1セット(4個×4000本)
    4日以内出荷
    テストチューブ外径13mm。13×75mm。未滅菌
  • テストチューブ 13x75mm 5.0ml ビーエム機器

    テストチューブ 13x75mm 5.0ml

    ビーエム機器
    229,800税込252,780
    1セット(4個×1000本)
    4日以内出荷
    テストチューブ外径13mm。13×75mm。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 1,500g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:5.0mlアズワン品番65-3755-58
  • テストチューブ 12x75mm 4.5ml Thermo Scientific

    テストチューブ 12x75mm 4.5ml

    Thermo Scientific
    23,980税込26,378
    1セット(4個×1000本)
    4日以内出荷
    テストチューブ外径12mm。12×75mm。未滅菌
  • テストチューブ 12x55mm 4.0ml 02シリーズ nerbeplus

    テストチューブ 12x55mm 4.0ml 02シリーズ

    nerbeplus
    229,800税込252,780
    1セット(4個×5000本)
    4日以内出荷
    テストチューブ外径12mm。12×55mm。未滅菌
  • PPスクリュー丸底試験管 10cc グローバルサイエンス

    PPスクリュー丸底試験管 10cc

    グローバルサイエンス
    25,980税込28,578
    1箱(20袋×50本)ほか
    10日以内出荷から17日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。
    仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:100mm●材質:PP(ポリプロピレン)
  • PSスクリュー丸底試験管 10cc グローバルサイエンス

    PSスクリュー丸底試験管 10cc

    グローバルサイエンス
    29,980税込32,978
    1箱(40袋×25本)ほか
    13日以内出荷から17日以内出荷
    ポリスチレン樹脂は透明性が高く、最も汎用されている樹脂です。
    仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:100mm●材質:PP(ポリプロピレン)
  • ネジ口ホウケイ酸ガラスチューブ 1本×1000本入 Thermo Fisher Scientific

    ネジ口ホウケイ酸ガラスチューブ 1本×1000本入

    Thermo Fisher Scientific
    94,980税込104,478
    1セット(1000本)
    6日以内出荷
    丸底。キャップなし。ディスポーサブル。ラベルなし
    仕様●ネジ口規格:13-415●材質:ボロシリケイトガラス(USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class B)●容量:8mL●サイズ:13×100mm●滅菌:未滅菌●包装:トレイアズワン品番65-4339-39
試験管/チューブ/栓類