絞り込み
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
NEG(日電理化硝子)・アズワン・三商・Simport・マルエム[理化学・容器]・TGK(東京硝子器械)・日本理化学器械(NRK)・ビーエム機器・TPP・ナリカ・IWAKI(AGCテクノグラス)・コスモスビード・アラム・栄研化学・EVER GREEN・東洋器材科学・コクゴ・ケニス・Thermo Fisher Scientific・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,875件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ12.5~14.3mm用 88305シリーズ Kartell(カルテル)

    カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ12.5~14.3mm用 88305シリーズ

    Kartell(カルテル)
    569税込626
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    フィン付きで密閉性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。コストパフォーマンスに優れたPE栓です。
    材質PEサイズ内径Φ12.5~14.3mm用各種認証CE/IVD
  • カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ9.8~10.6mm用 88309シリーズ Kartell(カルテル)

    カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ9.8~10.6mm用 88309シリーズ

    Kartell(カルテル)
    459税込505
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    フィン付きで密閉性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。コストパフォーマンスに優れたPE栓です。
    材質PEサイズ内径Φ9.8~10.6mm用各種認証CE/IVD
  • 培養試験管 IWAKI(AGCテクノグラス)

    培養試験管

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    7,798税込8,578
    1箱(20本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    植物培養用平底タイプの試験管です。アルミ箔でシールする場合、リム付が適しています。
    材質硼珪酸ガラス形状リム付
  • 培養試験管 マルエム[理化学・容器]

    培養試験管

    マルエム[理化学・容器]
    13,980税込15,378
    1箱(100本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    植物培養用平底タイプの試験管です。
    材質硼珪酸ガラス形状直口(リムなし)入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 試験管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,898税込5,388
    1組(50本)ほか
    翌日出荷
    材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)形状リム付
  • 目盛付試験管 マルエム[理化学・容器]

    目盛付試験管

    マルエム[理化学・容器]
    6,298税込6,928
    1組(50本)
    翌々日出荷
    リム付試験管に1目盛1mLの浸透焼付目盛が付いています。
    材質硼珪酸ガラス形状リム付肉厚(mm)0.9入数50RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素ゴム栓(バイトン栓) アラム

    フッ素ゴム栓(バイトン栓)

    アラム
    1,398税込1,538
    1個(1個)
    3日以内出荷
    耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~250入数(個)1
  • バイオシリコ(R) 信越ポリマー

    バイオシリコ(R)

    信越ポリマー
    349税込384
    1個(1個)
    3日以内出荷
    高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
    橙色寸法L1(mm)13寸法L2(mm)17寸法d1(mm)13寸法d2(mm)9入数(個)1
  • シリコセン(R) 信越ポリマー

    シリコセン(R)

    信越ポリマー
    999税込1,099
    1個(1個)
    3日以内出荷
    細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。
    形状Cタイプ かぶせ式寸法L2(mm)28寸法d1(mm)50寸法d2(mm)42寸法d3(mm)65耐熱温度(℃)350(短時間)入数(個)1
  • TPX(R)チューブ マルエム[理化学・容器]

    TPX(R)チューブ

    マルエム[理化学・容器]
    9,998税込10,998
    1組(150本)ほか
    7日以内出荷から18日以内出荷
    材質本体/PMP(TPX) 栓/PERoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱可塑性エラストマーチューブ Amipolymer

    熱可塑性エラストマーチューブ

    Amipolymer
    6,198税込6,818
    1箱(15m)
    翌々日出荷
    細胞培養に適したチューブです。ヒートシーリングができます。耐酸性、耐アルカリ性に優れており、シリコーンに比べて耐薬品性に優れています。
    材質熱可塑性エラストマー
  • 共通共栓試験管 NEG(日電理化硝子)

    共通共栓試験管

    NEG(日電理化硝子)
    41,980税込46,178
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス型式EMKS-16.5寸法(mm)外径/16.5、高さ(栓含まず)/105無色容量(mL)10規格エコノミータイプ栓共通13目盛(mL)0.1アズワン品番62-9986-68
  • 共通共栓試験管 NEG(日電理化硝子)

    共通共栓試験管

    NEG(日電理化硝子)
    32,980税込36,278
    1箱(5本)
    7日以内出荷
    品質と利便性を追求した商品です。品質と精度にこだわり、検体観察に適した外観デザインしています。
    仕様摺(共通):24/15材質強化硬質ガラス型式KR-35寸法(mm)外径/35、高さ/100無色容量(mL)50アズワン品番62-9986-88
  • 滅菌PSチューブ 目盛付 アズワン

    滅菌PSチューブ 目盛付

    アズワン
    17,100税込18,810
    1箱(20袋×25本)ほか
    翌々日出荷
    2ポジションキャップです。
    材質(本体/キャップ)PS/PE目盛有り
  • 滅菌PSチューブ 1箱 100本入 アズワン

    滅菌PSチューブ 1箱 100本入

    アズワン
    16,200税込17,820
    1箱(20袋×25本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2ポジションキャップです。
    材質(本体/キャップ)PS/PE目盛無し
  • 滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズ アズワン

    滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズ

    アズワン
    18,100税込19,910
    1箱(20袋×25本)
    翌々日出荷
    ツーポジションキャップです。2ポジションキャップです。
    材質本体/PP、キャップ/PE目盛有り
  • 試験管 リップ アズワン

    試験管 リップ

    アズワン
    1,860税込2,046
    1袋(10本)
    12日以内出荷から19日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス形状リップ
  • P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 直口

    NEG(日電理化硝子)
    4,898税込5,388
    1箱(50本)ほか
    7日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    材質強化硬質ガラス無色口形状直口(W/O RIM規格)オートクレーブの可否
  • P-試験管 NL NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 NL

    NEG(日電理化硝子)
    12,980税込14,278
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    材質強化硬質ガラス型式P-スピッチグラス10mL寸法(mm)外径/16.5、高さ/105、肉厚/1.2無色容量(mL)10底形状V底口形状ニューリップ(W/RIM規格)アズワン品番62-9971-36オートクレーブの可否
  • ニューモルトン栓ツメ無 10012シリーズ アズワン

    ニューモルトン栓ツメ無 10012シリーズ

    アズワン
    4,290税込4,719
    1袋(10個)
    翌々日出荷から23日以内出荷
    ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易です。乾燥滅菌できますので経済的です。着脱が容易で、ツメ付きは固定が確実です。
    材質ステンレスタイプ滅菌済※
  • ニューモルトン栓ツメ付 アズワン

    ニューモルトン栓ツメ付

    アズワン
    4,530税込4,983
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易で、固定が確実です。乾燥滅菌できますので経済的です。※直口用。着脱が容易で、ツメ付きは固定が確実です。
    材質ステンレスタイプ滅菌済※
  • シリコセン(R) アズワン

    シリコセン(R)

    アズワン
    3,650税込4,015
    1袋(10個)
    12日以内出荷から23日以内出荷
    耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
    仕様滅菌済※1材質シリコンゴム寸法L2(mm)28
  • ねじ口びん細口(60mL)(10個) ナリカ

    ねじ口びん細口(60mL)(10個)

    ナリカ
    900税込990
    1個
    4日以内出荷
    本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
    容量(mL)60タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)39×86.5
  • ねじ口びん広口(125mL)(10個) ナリカ

    ねじ口びん広口(125mL)(10個)

    ナリカ
    1,240税込1,364
    1個
    4日以内出荷
    本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
    容量(mL)125タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)50×98.5
  • ねじ口びん広口(30mL)(10個) ナリカ

    ねじ口びん広口(30mL)(10個)

    ナリカ
    880税込968
    1個
    4日以内出荷
    本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
    容量(mL)30タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)34.2×63
  • ねじ口びん広口(60mL)(10個) ナリカ

    ねじ口びん広口(60mL)(10個)

    ナリカ
    960税込1,056
    1個
    4日以内出荷
    本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
    容量(mL)60タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)38.8×85
  • ウレタン培養栓 さくらサイエンス

    ウレタン培養栓

    さくらサイエンス
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    120℃の蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富む為、口径が小さい容器にも対応できます。ウレタンの特性上、2~3週間から変色が始まりますが使用上差し支えありません。
    材質ウレタン
  • 試験管 ハイグレード アズワン

    試験管 ハイグレード

    アズワン
    1個
    欠品中
    カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボン試験管です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
  • 試験管 ノーマルグレード アズワン

    試験管 ノーマルグレード

    アズワン
    1個
    欠品中
    熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
  • 医療用卓上遠心機用アダプター アズワン

    医療用卓上遠心機用アダプター

    アズワン
    1,790税込1,969
    1パック(6本)
    当日出荷
  • スクリューキャップ付き試験管 佐藤化成

    スクリューキャップ付き試験管

    佐藤化成
    34,980税込38,478
    1ケース(10袋×100本)ほか
    17日以内出荷
  • サンプルカップ用キャップ 1000個入 ユーケンサイエンス

    サンプルカップ用キャップ 1000個入

    ユーケンサイエンス
    4,998税込5,498
    1袋(1000個)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    純国産の高品質なサンプルカップです。、各社の仕様に適合し精度、再現性は良好です。、効率よく(Efficient)検査を行う為にがお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。、様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。、抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。
  • 11.5mL用キャップセット TYS-107シリーズ ユーケンサイエンス

    11.5mL用キャップセット TYS-107シリーズ

    ユーケンサイエンス
    16,980税込18,678
    1セットほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 11.5mL用キャップ PE 100個×10袋入 TYS-108シリーズ ユーケンサイエンス

    11.5mL用キャップ PE 100個×10袋入 TYS-108シリーズ

    ユーケンサイエンス
    4,998税込5,498
    1袋(10袋×100個)
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • 10.0mL用キャップ 100個×10袋入 TYS-113シリーズ ユーケンサイエンス

    10.0mL用キャップ 100個×10袋入 TYS-113シリーズ

    ユーケンサイエンス
    4,998税込5,498
    1袋(10袋×100個)
    10日以内出荷
  • 10.0mL/1ccキャップセット TYSシリーズ ユーケンサイエンス

    10.0mL/1ccキャップセット TYSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 唾液検査容器 丸底ロングチューブ TYSシリーズ ユーケンサイエンス

    唾液検査容器 丸底ロングチューブ TYSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    39,980税込43,978
    1箱(50袋×10本)ほか
    8日以内出荷
    丸底ロングチューブ(スクリューキャップ付スピッツ)、スクリューキャップ付なので液体を入れて移送する事も可能です。
  • スクリューキャップ付スピッツ TYSシリーズ ユーケンサイエンス

    スクリューキャップ付スピッツ TYSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    23,980税込26,378
    1箱(50袋×10本)ほか
    8日以内出荷から17日以内出荷
    スクリュータイプのキャップなので検体の保存や移送に適しています。、使い勝手の良い個別包装も用意しています。、標準キャップは白色ですが特殊色をご希望の際はご相談ください。、クリアレン材質を採用する事により衝撃に強く移送中に割れにくいです。、尿沈査にも対応する目盛付きなので移送後、他容器に入れ替えなしで一本で検査可能です。※一部適合しない装置もあります。、キャップを装着してラックに入れても隣のスピッツに干渉しません。
  • スクリューキャップチューブ 5.0mL TYS-50シリーズ ユーケンサイエンス

    スクリューキャップチューブ 5.0mL TYS-50シリーズ

    ユーケンサイエンス
    17,980税込19,778
    1個(20袋×10本)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    スクリュータイプのキャップなので検体の保存や移送に適しています。、使い勝手の良い個別包装も用意しています。、標準キャップは白色ですが特殊色をご希望の際はご相談ください。、クリアレン材質を採用する事により衝撃に強く移送中に割れにくいです。、尿沈査にも対応する目盛付きなので移送後、他容器に入れ替えなしで一本で検査可能です。※一部適合しない装置もあります。、キャップを装着してラックに入れても隣のスピッツに干渉しません。
  • サンプリングチューブ YSTシリーズ ユーケンサイエンス

    サンプリングチューブ YSTシリーズ

    ユーケンサイエンス
    2,298税込2,528
    1袋(500本)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    遠心強度:14.000×G(生理食塩水)、フラットキャップ(書込み可能)
試験管/チューブ/栓類