絞り込み
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(1,025)
- アズワン(100)
- 三商(61)
- Simport(58)
- マルエム[理化学・容器](54)
- TGK(東京硝子器械)(46)
- 日本理化学器械(NRK)(38)
- ビーエム機器(38)
- TPP(33)
- ナリカ(31)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
- コスモスビード(30)
- アラム(21)
- 栄研化学(20)
- EVER GREEN(19)
- 東洋器材科学(19)
- コクゴ(18)
- ケニス(17)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- ブランドをもっと見る
NEG(日電理化硝子)・アズワン・三商・Simport・マルエム[理化学・容器]・TGK(東京硝子器械)・日本理化学器械(NRK)・ビーエム機器・TPP・ナリカ・IWAKI(AGCテクノグラス)・コスモスビード・アラム・栄研化学・EVER GREEN・東洋器材科学・コクゴ・ケニス・Thermo Fisher Scientific・ブランドをもっと見る
商品豆知識

減圧容器 FVS-500 シリコン栓口
TGK(東京硝子器械)¥69,400税込¥76,3401個3日以内出荷仕様接続シリコン栓口TGK品番0000-43-01-25種別三角フラスコ500mL用型式FVS-500外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)
ゴム栓 液状用ETFEライナー
NEG(日電理化硝子)¥7,598~税込¥8,358~1袋(100個)7日以内出荷から10日以内出荷適合バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用材質フッ素ETFEライナーゴム
ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥18,980税込¥20,8781箱(30本)6日以内出荷TGK品番717-03-30-78材質フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き型式ST-25KC-5T付厚さ(mm)1.5容量(mL)50直径(Φmm)19.2キャップパッキングKC-5T適合キャップ黒色キャップ用パッキング寸法(外径×高さ)(mm)25×200
2Dチューブスクリューキャップ
サーモ(Thermo Fisher)¥51,939~税込¥57,133~1箱(48本×10袋)ほか5日以内出荷から48日以内出荷キャップと一体成型のガスケットにより高い気密性を実現してます。チューブ底面に2次元コードを備えた保存チューブでID番号によるサンプル管理が可能です。SBSフォーマットに準拠したラックは、積み重ねによる省スペース化、オートメーション化が容易です。
ステンレスモルトン栓
アズワン¥5,498~税込¥6,048~1袋(50個)当日出荷から翌々日出荷繰り返し利用できるので経済的です。 直口用ツメ付き乾熱滅菌可・オートクレーブ滅菌可。材質ステンレス(SUS316)
斜面培地作成用試験管傾斜台
アズワン¥2,890税込¥3,1791個当日出荷試験管立てを傾斜させることができますので斜面培地作成に適しています。2種類の角度を選ぶことができます(5°または20°)。仕様SS12・15・16.5・18-50(品番:6-302-01・05・07・11)材質ステンレス(SUS304)型番SSK-010アズワン品番3-5355-01
バイオシリコ
アラム¥329~税込¥362~1個5日以内出荷から14日以内出荷従来のシリコセンに比べて高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。 耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。色橙
ディスポーザブル試験管
Thermo Fisher Scientific¥23,980税込¥26,3781組(250本×4箱)3日以内出荷アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス製です。底の形状はU底となります。材質硼珪酸ガラス全長(mm)100容量(mL)15胴径(Φmm)16![セントチューブペンタイプST-2 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26983127-220209-02.jpg)
セントチューブペンタイプST-2
マルエム[理化学・容器]¥23,980税込¥26,3781ケース(400本)8日以内出荷材質本体(硼珪酸ガラス)+ポリ栓容量(mL)1.5タイプペンタイプA×B(mm)10×40アズワン品番61-0148-29![セントチューブペンタイプST-1 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26983127-220209-02.jpg)
セントチューブペンタイプST-1
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781ケース(500本)翌々日出荷材質本体(硼珪酸ガラス)+ポリ栓容量(mL)0.5タイプペンタイプA×B(mm)8×35アズワン品番61-0148-28![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979767-220209-02.jpg)
ねじ口試験管
マルエム[理化学・容器]¥35,980税込¥39,5781ケース(100本)13日以内出荷オートクレーブ可能です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/メラミン樹脂(オートクレーブ可)、パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
ガラス製ディスポーザブル培養試験管(U底) 1000本入り
KIMBLE¥23,980税込¥26,3781箱(250本×4箱)翌々日出荷アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に強いホウケイ酸ガラス製(KIMAX-51)です。 口部分は焼いており、滑らかになっています。 丸底になっています。材質ホウケイ酸ガラス![ホールネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20888893-220209-02.jpg)
ホールネジ口試験管
マルエム[理化学・容器]¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
ステンレススチールボトルキャップ(UN規格)
DURAN¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●PTFEパッキン付きです。用途ステンレススチールボトル用型式GL-45高さ(mm)27ねじ規格GL-45胴外径(Φmm)50
共通摺合共栓比色管 平栓付 茶目盛り
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1ケース(10本)3日以内出荷内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される茶色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。材質ほうけい酸ガラス![TPXチューブ(ポリ栓付) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10066332-080924-02.jpg)
TPXチューブ(ポリ栓付)
マルエム[理化学・容器]¥21,980~税込¥24,178~1箱(200本)ほか翌々日出荷から10日以内出荷液切れが良く、肉厚で耐久性に優れています。材質(本体)TPX(ポリメチルペンテン樹脂)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)




















![コニカルチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26983172-240209-02.jpg)
![セントチューブペンタイプST-2 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26983127-220209-02.jpg)
![マルエムチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26983048-220209-02.jpg)
![PPチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982707-220209-02.jpg)
![PETチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982673-220209-02.jpg)
![スペリアチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982603-220209-02.jpg)
![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979767-220209-02.jpg)





![ネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20893732-181126-02.jpg)
![ホールネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20888893-220209-02.jpg)






![TPXチューブ(ポリ栓付) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10066332-080924-02.jpg)