絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: びん/容器類

1,588件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nalgene丸型ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene丸型ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
    材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
  • PFAボトル広口(中栓なし) ケニス

    PFAボトル広口(中栓なし)

    ケニス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
    材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
  • ゴムアダプタ アラム

    ゴムアダプタ

    アラム
    ¥999~税込¥1,099~
    1組(6個)
    当日出荷
    6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。 ロートや温度計などの保持に便利です。 シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。
    セット内容#1、#2、#3、#4、#5、#6高さ(mm)(#1)15、(#2)19、(#3)25、(#4)32、(#5)33、(#6)35下径(Φmm)(#1)13×7、(#2)19×11、(#3)25×16、(#4)29×20、(#5)36×27、(#6)43×34上径(Φmm)(#1)15×21、(#2)29×21、(#3)36×29、(#4)45×36、(#5)53×45、(#6)60×53
  • 正角黒色瓶 瑞穂化成工業

    正角黒色瓶

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等仕様遮光性、中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器 エスコ

    Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-34材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)310高さ(mm)98内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
  • Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)200高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
  • バイアル用キャップ アズワン

    バイアル用キャップ

    アズワン
    ¥3,465~税込¥3,812~
    1袋(100個)
    当日出荷
  • バイアル用キャップ アズワン

    バイアル用キャップ

    アズワン
    ¥3,564~税込¥3,920~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
  • 水槽 アズワン

    水槽

    アズワン
    ¥3,564~税込¥3,920~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3耐熱温度(℃)300
  • PTFE円筒容器 アズワン

    PTFE円筒容器

    アズワン
    ¥3,400~税込¥3,740~
    1個
    当日出荷
  • オートサンプラー用バイアル アズワン

    オートサンプラー用バイアル

    アズワン
    ¥2,475~税込¥2,723~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
    容量(mL)1.5材質硼珪酸ガラス(USP type1)サイズ(mm)Φ11.6×32
  • ねじ口びん4ポートキャップセット DURAN

    ねじ口びん4ポートキャップセット

    DURAN
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(2個)
    当日出荷
    GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。 HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45
  • ねじ口びん3ポートキャップ DURAN

    ねじ口びん3ポートキャップ

    DURAN
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン
  • ねじ口びん液切リング DURAN

    ねじ口びん液切リング

    DURAN
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    型式GL-32ねじ規格GL-32
  • 角型瓶 TARSONS

    角型瓶

    TARSONS(3件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れています。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)
  • 軟膏ビン BeHAUS

    軟膏ビン

    BeHAUS
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途薬品などの小分け保存に材質ポリエチレン
  • 軟膏容器 BOLL

    軟膏容器

    BOLL
    ¥389~税込¥428~
    1個
    翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストン缶 ケーエム化学

    ピストン缶

    ケーエム化学(7件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1箱(100本)
    当日出荷から13日以内出荷
    角がある蓋なので、開けやすくなっています。
    材質(本体)PP材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)白
  • PYREXメディウム瓶用 交換キャップ PYREX(パイレックス)

    PYREXメディウム瓶用 交換キャップ

    PYREX(パイレックス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
  • スチロールT型瓶 アズワン

    スチロールT型瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥356~税込¥392~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)、 フタ/PE(ポリエチレン)
  • スクリュー管瓶用 ギヤーパッキン マルエム[理化学・容器]

    スクリュー管瓶用 ギヤーパッキン

    マルエム[理化学・容器]
    ¥699~税込¥769~
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PPハイシート耐熱温度(℃)100以下
  • 軟膏容器 プラツボ 深型 丸底 三商

    軟膏容器 プラツボ 深型 丸底

    三商
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個(100個)ほか
    8日以内出荷
  • イオンクロマト用バイアル瓶キット アイデック

    イオンクロマト用バイアル瓶キット

    アイデック
    ¥41,980税込¥46,178
    1ケース(5箱×100セット)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
    セット内容スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット)材質PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット色瓶:透明、キャップ:青容量(mL)1.5規格9mm用口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9材質(キャップ)PPサイズ(mm)11.6×32
  • フロロバリアPEボトル(広口) サンプラテック

    フロロバリアPEボトル(広口)

    サンプラテック
    ¥649~税込¥714~
    1個(1個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
    材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)耐熱温度(℃)約60 目盛入
  • ポリ(PE)細口瓶 白 三宝

    ポリ(PE)細口瓶 白

    三宝
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    3日以内出荷
    色白
  • 2162チューブコネクター付スクリューキャップ Thermo Fisher Scientific

    2162チューブコネクター付スクリューキャップ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
    付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)
  • 広口メジュームびん用青キャップ IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん用青キャップ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    プラグシールタイプです。
    材質PP色青ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)140
  • 目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル 茶

    NEG(日電理化硝子)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1ケース(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
  • ねじ口洗浄口びん用部品 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄口びん用部品

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。
    用途ねじ口洗浄びん用色赤ねじ規格GL-45
  • 共通摺合せ試薬瓶 三商

    共通摺合せ試薬瓶

    三商
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
    材質ほうけい酸ガラス色白キャップ形式共栓
  • SG(ガラス)ボトル 茶 三商

    SG(ガラス)ボトル 茶

    三商
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷
    瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
    材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
  • SG(ガラス)ボトル 白 三商

    SG(ガラス)ボトル 白

    三商
    ¥759~税込¥835~
    1個
    3日以内出荷
  • 一般ふらん瓶 三商

    一般ふらん瓶

    三商
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    0.1ml単位で実容量表示
    栓共通19
  • 広口バイアル用マイクロボリュームインサート ヤマト科学

    広口バイアル用マイクロボリュームインサート

    ヤマト科学
    ¥19,980税込¥21,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    コニカルインサート 不活性化ガラスインサート 樹脂足付
    用途微量サンプル分析充填量(最大)320μL、(推奨)250μL
  • サンプラ(R) PE取手付広口遮光瓶 サンプラテック

    サンプラ(R) PE取手付広口遮光瓶

    サンプラテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    コック付の10L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
    仕様遮光・中栓付トラスコ品番557-6415材質PE容量(L)10材質(取手)PP取手両手
  • PTFEバイアル瓶アダプタ SEKIYA

    PTFEバイアル瓶アダプタ

    SEKIYA
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バイアル瓶を直接使用し、エバポレーターで濃縮できるため、濃縮のためにフラスコに移し替える際の作業が軽減されます。
    材質(本体)PTFE材質(パッキン)バイトン
  • ピストン缶(浅型) ケーエム化学

    ピストン缶(浅型)

    ケーエム化学(8件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1箱(100本)
    当日出荷から13日以内出荷
    角蓋なので開けやすくなっております
    材質(本体)HDPEタイプ未滅菌材質(キャップ)PP
  • Φ61x64mm/105ml 広口ポリ容器 エスコ

    Φ61x64mm/105ml 広口ポリ容器

    エスコ
    ¥275税込¥303
    1個
    欠品中
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-31材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)105高さ(mm)64内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
  • Φ81.0x152mm/0.50L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ81.0x152mm/0.50L 広口ポリ容器

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-124材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)500高さ(mm)155質量(g)66内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44.75胴径(Φmm)81
  • Φ48.0x76.5mm/0.10L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ48.0x76.5mm/0.10L 広口ポリ容器

    エスコ
    ¥145税込¥160
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-121材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)100高さ(mm)81質量(g)22内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)35胴径(Φmm)48
びん/容器類