カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(49)
- 2~3未満(54)
- 3~4未満(52)
- 4~5未満(54)
- 5~6未満(74)
- 10~20未満(170)
- 20~30未満(168)
- 30~40未満(203)
- 50~60未満(211)
- 60~70未満(119)
- 100~200未満(532)
- 200~300未満(436)
- 300~400未満(86)
- 500~600未満(404)
- 1000~2000未満(375)
- 2000~3000未満(153)
- 3000~4000未満(75)
- 5000~6000未満(96)
- 10000~20000未満(90)
- 20000~30000未満(52)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三商(219)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(147)
- アズワン(107)
- マルエム[理化学・容器](103)
- DURAN(83)
- サンプラテック(76)
- Thermo Fisher Scientific(72)
- NEG(日電理化硝子)(69)
- ナリカ(57)
- エスコ(56)
- SIBATA(柴田科学)(54)
- ケニス(52)
- DESCO(48)
- TAKEMOTO(44)
- 瑞穂化成工業(36)
- コクゴ(32)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- フロンケミカル(25)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

とんがりキャップボトル
撥水道場¥169~税込¥186~1個9日以内出荷先端が細くなっているので中身を少量ずつ出しやすいノズルです。スキンケア用品や洗剤、オイル、塗料、調味料、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/用途液体の保存・保管に仕様トンガリキャップ口内径(Φmm)17
秤量びん
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1箱(5個)5日以内出荷固体や液体の試料の質量を測定する際に用いる、ガラス製のフタの付いた容器です。吸湿や揮散などを防ぐために、密閉できるすり合わせのフタが付いています。
コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ
HARIO¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から93日以内出荷耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。
ポリエチレン容器 半透明
TRUSCO¥159~税込¥175~1個当日出荷汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441材質HDPE色半透明
広口試薬ボトル(HDPE 褐色)
bitstrong(ビットストロング)¥2,598~税込¥2,858~1袋(125mL×25本)ほか6日以内出荷から10日以内出荷・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色
バイオマスNボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥95~税込¥105~1本(100mL)ほか4日以内出荷から5日以内出荷CO2削減用途地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)タイプBNW使用温度範囲(℃)0~75材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)TPE材質(中栓)リニアポリエチレン(LLDPE)
スクリューバイアルセット(ケース付)
ケニス¥16,980税込¥18,6781式(100セット)当日出荷その他【参考P/N】79812材質【バイアル】ポリプロピレン厚さ(mm)1(セプタム)寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)口径(Φmm)6(バイアル)メモリー○キャップ色青適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
PETスクリューバイアル(中栓なし)
ニッコー¥3,698~税込¥4,068~1組(50本)5日以内出荷パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
フリー容器(角ボトル)
GA(グリーンエース)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。 耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入
SIBATA(柴田科学)¥8,498税込¥9,3481袋(10個)当日出荷パッキン付属無しのGL-45キャップです。用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです。色黒(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-47
ガス洗浄びん びんのみ
SIBATA(柴田科学)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から5日以内出荷共通すり合わせガス洗浄びん専用のびんです。目盛が付いているので吸収液の増減の目安として便利です。
PET製角型ストレージボトル
コーニング¥8,098~税込¥8,908~1箱(24本)当日出荷から翌々日出荷培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45
ねじ口瓶 青キャップ 茶
SIMAX¥2,590~税込¥2,849~1個5日以内出荷理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)45素材MADEINCzechRepublic
細口試薬びん
ナリカ¥80~税込¥88~1個4日以内出荷ふたとパッキンが一体型材質本体:高密度ポリエチレン製、ふた:ポリプロピレン製、パッキン:熱可塑性エラストマー製キャップ形式一体型(ふたとパッキン)口タイプ細口
2121広口丸型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷大容量のオートクレーブに最適。材質(本体)ポリプロピレン(PP)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付
SIBATA(柴田科学)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から9日以内出荷持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。ねじ規格GL-45材質(キャップ)PP材質(リング)PP
有機溶媒保存瓶
IWAKI(AGCテクノグラス)¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。色茶外栓共通共通摺合せ24中栓共通共通摺合せ15
スチロールねじ瓶 No.7
三商¥11,980税込¥13,1781セット(50個)6日以内出荷種別No.7材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)75上径×下径×高さH(mm)49.2×47.0×78.8
PE広口遮光瓶
三商¥16,980~税込¥18,678~1セット(100個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。目盛有
エース高耐圧チューブ
三商¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
プチボトル10mL セット(ケース付)
ナリカ¥1,060~税込¥1,166~1セット(12本)4日以内出荷少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 薬品の詰め替えが簡単なネジロノズルを採用。整理に便利なケース付です。容量(mL)10付属品ケース、カラーラベル材質ポリプロピレン製
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥11,980税込¥13,1781本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質ほうけい酸ガラス容量(L)2全高(mm)262ねじ口規格(GL)45胴外径(Φmm)136
管瓶
ケニス¥3,198~税込¥3,518~1組(10本)翌日出荷コルク栓とポリキャップが付属し、用途によって使い分けられます。付属品コルク栓10個、ポリキャップ10個材質ほうけい酸ガラス全長(mm)90材質(キャップ)ポリプロピレン
広口瓶5Lキャップ
瑞穂化成工業¥279税込¥3071個当日出荷瑞穂化成工業の「0092 広口瓶5L」専用のキャップです。用途キャップの交換・紛失時等適合0092、0092BR、0092BK材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
Φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付)
エスコ¥4,690税込¥5,1591個翌日出荷持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-12材質ポリエチレン容量(mL)10000高さ(mm)390内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)218








































![ブリストル瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985884-220209-02.jpg)
![細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26984798-220209-02.jpg)
![スクリューカップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26981228-220209-02.jpg)
![オーバーキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979103-160808-02.jpg)