絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: びん/容器類

1,588件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペット広口瓶 アズワン

    ペット広口瓶

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥307~税込¥338~
    1個
    当日出荷
    焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)PET色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア材質(中栓)PE(ポリエチレン)
  • スポイト瓶 シリコンゴム仕様 マルエム[理化学・容器]

    スポイト瓶 シリコンゴム仕様

    マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品キャップ材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
  • 角瓶B型 サンプラテック

    角瓶B型

    サンプラテック(11件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本ほか
    当日出荷
    RoHS対応品。
    耐熱温度(℃)約80形状角型材質(本体)ポリエチレン色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)白材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
  • ハイベッセル容器(目盛りなし) アズワン

    ハイベッセル容器(目盛りなし)

    アズワン(13件のレビュー)
    ¥366~税込¥403~
    1本
    当日出荷
    頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
    材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
  • ネジ口メディウム瓶2070 アズワン

    ネジ口メディウム瓶2070

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,079税込¥2,287
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
  • LBポリ角瓶 三宝

    LBポリ角瓶

    三宝(2件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1本
    当日出荷
    材質高密度ポリエチレン形状角型色白
  • スチロール容器A型(押蓋式) サンプラテック

    スチロール容器A型(押蓋式)

    サンプラテック(7件のレビュー)
    ¥72~税込¥79~
    1本ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
    材質(本体)ポリスチレン色(本体)透明
  • 規格瓶 アズワン

    規格瓶

    アズワン(9件のレビュー)
    ¥6,356~税込¥6,992~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス目盛なし色(フタ)赤口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)PE
  • PP広口ボトル 三商

    PP広口ボトル

    三商
    ¥90~税込¥99~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
  • クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし) アズワン

    クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)

    アズワン(16件のレビュー)
    ¥188~税込¥207~
    1本
    当日出荷
    材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)LDPE
  • 正角瓶 瑞穂化成工業

    正角瓶

    瑞穂化成工業(12件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)本体:80、中栓:60仕様目盛付、中栓付材質ポリエチレン(PE)形状角型目盛あり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白中栓あり
  • 細口瓶 瑞穂化成工業

    細口瓶

    瑞穂化成工業(20件のレビュー)
    ¥98~税込¥108~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • PPパック 瑞穂化成工業

    PPパック

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)色(本体)半透明材質(中栓)ポリエチレン(PE)中栓あり
  • スポイド瓶(角型) マルエム[理化学・容器]

    スポイド瓶(角型)

    マルエム[理化学・容器](17件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷
    材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
  • サンプル管瓶 マルエム[理化学・容器]

    サンプル管瓶

    マルエム[理化学・容器](18件のレビュー)
    ¥57~税込¥63~
    1本
    当日出荷
    キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
    耐熱温度(℃)本体/約1450、蓋/約60材質硼珪酸ガラス色透明目盛なし
  • ペットボトル コクゴ

    ペットボトル

    コクゴ(6件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷
    2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
    材質(本体)PET色(本体)クリア材質(中栓)PE中栓なし
  • 広口黒色瓶 瑞穂化成工業

    広口黒色瓶

    瑞穂化成工業(6件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)黒中栓あり
  • PETボトル無地容器 ケーエム化学

    PETボトル無地容器

    ケーエム化学(49件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    透明性が高く、お得な瓶です。
    材質(本体)PET滅菌なし色(フタ)白材質(フタ)PE色(本体)クリア
  • PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)

    PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
    耐熱温度(℃)140色透明(キャップオレンジ付)材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(フタ)オレンジJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)色(本体)クリア
  • PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)

    PETスクリューバイアル

    NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(50本)
    当日出荷
    キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
    材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • メジューム瓶 Thermo Fisher Scientific

    メジューム瓶

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
    耐熱温度(℃)140材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP色透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
  • FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]

    FCスクリュー管瓶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
  • 帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック

    帯電防止PEボトル 広口

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
    用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
  • JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニス

    JK-PPボトル広口(中栓なし)

    ケニス
    ¥95~税込¥105~
    1個
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体・フタ/PP、目盛入
  • 丸型スポイト瓶 マルエム[理化学・容器]

    丸型スポイト瓶

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品キャップ材質本体:ソーダガラス、スポイトゴム:天然ゴム
  • スポイトゴム マルエム[理化学・容器]

    スポイトゴム

    マルエム[理化学・容器](9件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1組(10個)
    当日出荷
  • ガラス容器 BeHAUS

    ガラス容器

    BeHAUS(6件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    用途保存容器として。材質ソーダガラス色(フタ)白材質(フタ)ブリキ色(本体)クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • コルクポーラー 野中理化器製作所

    コルクポーラー

    野中理化器製作所(13件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1組
    当日出荷
    ゴム栓、コルク栓の穴あけに。 押し出し棒付き。
    仕様押し出し棒付材質鉄+ニッケルメッき
  • ゴムアダプター 合成ゴム製 TGK(東京硝子器械)

    ゴムアダプター 合成ゴム製

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1組(6個)
    欠品中
    数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。 弾力性、気密性にすぐれています。
    TGK品番161-09-28-01材質合成ゴム寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35質量(g)88
  • ポリエチレン 広口 規格瓶 三商

    ポリエチレン 広口 規格瓶

    三商
    ¥81~税込¥89~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体・キャップ・中栓:PE
  • 広口サンプル瓶 ケニス

    広口サンプル瓶

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1組(20個)ほか
    当日出荷
    中栓付の広口瓶です。
    材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PE色クリア口形状広口
  • グッドボーイ褐色瓶 アズワン

    グッドボーイ褐色瓶

    アズワン(17件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1本
    当日出荷
    ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
    材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
  • スチロール角型容器 シントー化学

    スチロール角型容器

    シントー化学(7件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1セット(10個)
    当日出荷
    多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
    材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)形状角型
  • アイボーイ角瓶 アズワン

    アイボーイ角瓶

    アズワン(13件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1本ほか
    当日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
    耐熱温度(℃)110材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)形状角型目盛あり
  • SPボトル 三商

    SPボトル

    三商(1件のレビュー)
    ¥56~税込¥62~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
    材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色 サンプラテック

    EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色

    サンプラテック(6件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
  • ポリ細口遮光瓶(中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ細口遮光瓶(中栓付)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1本
    当日出荷
    紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
    材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
  • ハイパック容器 サンプラテック

    ハイパック容器

    サンプラテック(3件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
    底径(Φmm)115
  • 規格瓶用中栓(ポリエチレン) アズワン

    規格瓶用中栓(ポリエチレン)

    アズワン(9件のレビュー)
    ¥723~税込¥795~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    仕様広口材質PE(ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス洗浄瓶(PC製) アズワン

    ガス洗浄瓶(PC製)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥3,534~税込¥3,887~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
びん/容器類