カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(146)
- 2~3未満(127)
- 3~4未満(121)
- 4~5未満(98)
- 5~6未満(162)
- 10~20未満(328)
- 20~30未満(294)
- 30~40未満(353)
- 50~60未満(367)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(883)
- 200~300未満(702)
- 300~400未満(124)
- 500~600未満(649)
- 1000~2000未満(617)
- 2000~3000未満(255)
- 3000~4000未満(105)
- 5000~6000未満(135)
- 10000~20000未満(133)
- 20000~30000未満(85)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(340)
- Thermo Fisher Scientific(327)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- 三商(219)
- マルエム[理化学・容器](155)
- エスコ(153)
- TGK(東京硝子器械)(127)
- 大阪ケミカル(111)
- 日本理化学器械(NRK)(110)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(105)
- DURAN(86)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- サンプラテック(70)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- ナリカ(57)
- DESCO(53)
- ケニス(51)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(48)
- ニッコー(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6PCV11シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥31,199税込¥34,3191ケース(10セット×100本)4日以内出荷高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 3アズワン品番67-2989-22
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥259,999~税込¥285,999~1ケース(50セット×100個)4日以内出荷AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
スクリューバイアル(9-425)ラベル付 SureStop 2mL ガラス 6PSV9シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥210,999税込¥232,0991ケース(50セット×100本)4日以内出荷高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3アズワン品番67-2990-09
セプタム(ND20)ブロモブチル(グレー)(~125℃)3mm 6A20シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥5,298~税込¥5,828~1箱(100個)ほか4日以内出荷から7日以内出荷
セプタム付クリンプキャップ(ND20)(-60~200℃)3.2mm ベージュ/白/銀
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781箱(100個)4日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3.2mm●キャップ:銀(安全構造)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-63
セプタム付スナップキャップ(ND11)PTFE(赤)/シリコン(白)1mm 6ARC11ST1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥221,999税込¥244,1991ケース(50セット×100個)4日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:5000個入●Performance Level 2アズワン品番67-2989-90
スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ARV11-2シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥5,198税込¥5,7181箱(100本)4日以内出荷質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-45
スナップバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6ARV11-1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥154,999税込¥170,4991ケース(50セット×100本)4日以内出荷質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●Performance Level 2アズワン品番67-2989-85
セプタム付クリンプキャップ(ND11)PTFE(アイボリー)/シリコンラバー(赤)1mm 銀 6ACC11RT1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥3,998~税込¥4,398~1箱(100個)ほか4日以内出荷から48日以内出荷
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 白/青/銀 CHCC20-2シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥345,999税込¥380,5991ケース(50セット×100個)4日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(青)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:5000個入●Performance Level 1アズワン品番67-2989-70
スナップバイアル(ND11)透明 0.3mL 6ERV11-03シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥154,999税込¥170,4991ケース(50セット×100本)4日以内出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。仕様●容量:0.3mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2989-64
セプタム付クリンプキャップ(ND11)TEF(透明)/天然ラバー 1mm 銀 CHCC11-10シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥86,499税込¥95,1491ケース(50セット×100個)4日以内出荷仕様●セプタム:TEF(透明)、天然ラバー●厚さ:1mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:5000個入●Performance Level 1アズワン品番67-2989-62
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入
Thermo Fisher Scientific¥4,198税込¥4,6181箱(100個)6日以内出荷AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-03
スクリューバイアル(9-425)透明 0.4mL 6ESV9-04シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥49,599税込¥54,5591ケース(10セット×100本)4日以内出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。仕様●容量:0.4mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-52
広口瓶(ポリエチレン製)(メモリ無しタイプ) A2-011シリーズ
三宝化成¥209税込¥2301本翌々日出荷キャップ、中栓付のスタンダードな広口タイプのボトルです。仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:外径/78mm、高さ/151.5mm、口内径/44mm
NPTフィッティング
BOHLENDER¥8,799税込¥9,6791個7日以内出荷1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。仕様●適用チューブ外径:6mmアズワン品番65-9642-02
NPTポート付きGL45ボトルキャップ
BOHLENDER¥32,999税込¥36,2991個7日以内出荷NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。仕様●NPTポート:1●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-82
UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き
BOHLENDER¥41,999税込¥46,1991個7日以内出荷付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。仕様●UNFポート:4●コック数:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×6、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-81
GL PTFEスクリューキャップ
BOHLENDER¥6,899税込¥7,5891個6日以内出荷耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適しています。仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-64
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ
エスコ¥4,480税込¥4,9281セット(10個)翌日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ
エスコ¥2,550税込¥2,8051セット(10個)翌日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズ
エスコ¥4,440税込¥4,8841個翌日出荷遮光性に優れています。仕様●容量(L):10●胴径(mm):218●高さ(mm):390●入数:1個●材質:本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)●フタ内径:99mm●重量:843g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●持ち運びに便利な取手付
標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥42,980税込¥47,2781ケース(36本)63日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型広口の遮光タイプ仕様●容量:2L●目盛:200mL●入数:1ケース(36本)●材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-73
標準規格瓶 角型広口(ナチュラル)滅菌済 1130シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥26,980~税込¥29,678~1ケース(48本)ほか63日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980~税込¥28,578~1ケース(75本)ほか63日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
サンプル管S用キャップ(キャップ 1ケース(50個入) 552シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥4,399税込¥4,8391ケース(50個)7日以内出荷仕様●キャップNo.:S5●パッキン:ソフトパッキン●入数(ケース)50●コード番号:552-5SPアズワン品番65-8685-50
サンプル管用キャップ(キャップ 1ケース 551シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥2,999税込¥3,2991ケース(50個)7日以内出荷仕様●キャップNo:P5●入数:50●コード番号:551-5Pアズワン品番65-8685-24
耐熱ねじ口びん(茶褐色)茶 667シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥6,699税込¥7,3691個6日以内出荷仕様●色:茶●容量(mL):500●ねじ口:GLー45●胴外径×高さ(mm):86×181●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラスー1●コード番号:667-500Tアズワン品番65-8683-98
ガス洗浄びん 市ノ瀬型 710シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷仕様●TS摺部:34●容量 mL:250(瓶のみ)●各タイプ共通使用●コード番号:710-0034アズワン品番65-8682-67
ガス洗浄びん ムエンケ型 710シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷仕様●TS摺部:45●中管のみ●コード番号:710-3045Aアズワン品番65-8682-62
ガス洗浄びん ウォルター型 710シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷仕様●TS摺部:45●中管のみ●コード番号:710-2045Aアズワン品番65-8682-59
ポリキャップ 1ケース(100個入) 550シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥1,998税込¥2,1981ケース(100個)6日以内出荷仕様●mL用:1.5mL用●ケース入数:100 個入●ポリキャップのみ●コード番号:550-10Cアズワン品番65-8671-65