絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: びん/容器類

3,630件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ

    エスコ
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ふた、本体とも透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
  • 標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    37,980税込41,778
    1ケース(160本)ほか
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型広口の遮光タイプ
  • 標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    27,980税込30,778
    1ケース(75本)ほか
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型細口の遮光タイプ
  • 標準規格瓶 角型広口(ナチュラル)滅菌済 1130シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 角型広口(ナチュラル)滅菌済 1130シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    34,980税込38,478
    1ケース(200本)ほか
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
  • 標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    26,980税込29,678
    1ケース(75本)
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
    仕様●容量:500mL●目盛なし●入数:1ケース(75本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ22.5×□70.0×169.5●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-55
  • 標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    33,980税込37,378
    1ケース(200本)ほか
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
  • 病理容器(サンプル棒瓶)1セット 東洋器材科学

    病理容器(サンプル棒瓶)1セット

    東洋器材科学
    8,998税込9,898
    1セット(100袋×1個)
    15日以内出荷
    仕様●サイズ:33Φ×31Φ×68mm●容量:30mL●材質:本体/PS、キャップ/PEアズワン品番65-8737-03
  • BOD 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    BOD 210シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    5,299税込5,829
    1個
    6日以内出荷
    容量(mL)100仕様●摘要:フラン瓶 普及型 瓶のみ(栓なし)●容量 mL:100●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210-19100栓共通栓なし栓(共通)19アズワン品番65-8688-15
  • サンプル管S用キャップ(キャップ 1ケース(50個入) 552シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    サンプル管S用キャップ(キャップ 1ケース(50個入) 552シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    9,699税込10,669
    1ケース(50個)
    7日以内出荷
    仕様●キャップNo.:S4●パッキン:PTFEパッキン●入数(ケース)50●コード番号:552-4STアズワン品番65-8685-53
  • サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    9,499税込10,449
    1ケース(50本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • サンプル管用キャップ(キャップ 1ケース 551シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    サンプル管用キャップ(キャップ 1ケース 551シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    2,799税込3,079
    1ケース(50個)
    7日以内出荷
  • サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    8,499税込9,349
    1ケース(50本)
    6日以内出荷
    仕様●色:茶褐色●キャップNo.:P4●Φ×H:Φ24×50mm●容量:15mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:551-15Bアズワン品番65-8685-14
  • 試料瓶A型 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    試料瓶A型 550シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    31,999税込35,199
    1ケース(140個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
  • 耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    1,799税込1,979
    1個
    6日以内出荷
    仕様●色:白●容量(mL):100●ねじ口:GL-45●胴外径×高さ(mm):56×105●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラス-1●コード番号:667-100アズワン品番65-8683-88
  • ガス洗浄びん ドレッセル型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ガス洗浄びん ドレッセル型 710シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 秤量瓶 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    秤量瓶 550シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
  • ミクロサンプル管立 MSシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ミクロサンプル管立 MSシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様●径mm:12mm●幅×奥×高 mm:185×95×35●配列 ・本数:5×10 ・ 50本●材質:ステンレス SUS304●コード番号:718-1250アズワン品番65-8671-70
  • ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    8,998税込9,898
    1ケース(100本)
    6日以内出荷
    仕様●色・形状:白・丸底●径×高さ mm:14×50●容量 mL:3●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-14Aアズワン品番65-8671-61
  • 二重密封栓 15・24 茶 GSKシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    二重密封栓 15・24 茶 GSKシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    21,999税込24,199
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色:茶●容量 mL:10●寸法 mm:32×110●コード番号:2111-010Tアズワン品番65-8670-32
  • ドロッパーボトル(白色ボトル) Thermo Scientific Nalgene

    ドロッパーボトル(白色ボトル)

    Thermo Scientific Nalgene
    7,498税込8,248
    1箱(1ケース×25本)
    5日以内出荷
    一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。紫外線(UV)に敏感な物質に。USP Class VI。液漏れ防止構造
    仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。アズワン品番65-5637-41
  • ドロッパーボトル 4mL Thermo Scientific Nalgene

    ドロッパーボトル 4mL

    Thermo Scientific Nalgene
    7,198税込7,918
    1箱(1ケース×25本)
    33日以内出荷
    一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ
    仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):4●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):52.1●キャップ付き高さ(mm):53.8●本体外径(mm):19.7●未滅菌アズワン品番65-5637-39
  • Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    23,980税込26,378
    1セット(24本)
    6日以内出荷
    PETG製なので耐衝撃性に優れている。軽量タイプ。Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
    仕様●材質:●▼ボトル:PETG●▼クロージャー:HDPE●容量:250mL●クロージャーサイズ:38mm●カラー:クリア●滅菌:電子線滅菌(SAL 10-6, USP Class VI)●キャップ保護シールなしアズワン品番65-4342-90
  • Fisherbrand(TM) HDPE製シンチレーションバイアル 03-337シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) HDPE製シンチレーションバイアル 03-337シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    66,980税込73,678
    1セット(500本)
    6日以内出荷
    仕様●材質:●▼本体:HDPE●▼クロージャー:ウレア●▼ライナー:プラスチック●サイズ:28×61mm●容量:20mL●カラー:ナチュラル●包装タイプ:バルクアズワン品番65-4342-32
  • Fisherbrand(TM) 角型カーボーイ 活栓付 03-007シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) 角型カーボーイ 活栓付 03-007シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    省スペースの角型デザインの活栓付タンク。長持ちする長い耐久性のある構造。ラボの水と試薬の保管と分配に最適。FDA、USP準拠。活栓には5/16インチに対応するホースアダプター付。開口部が広く洗浄しやすいデザイン
    仕様●容量:20L●材質:HDPE●オートクレーブ不可アズワン品番65-4341-98
  • Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式 エスコ

    Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    透明性に優れています
    仕様●容量(mL):300●胴径(mm):68.5●高さ(mm):124.5●入数:1個●材質:本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)●内径:70.5mm●重量:100g●押込フタ式
  • Fisherbrand(TM) HDPEスプレーボトル 1本×6本入 Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) HDPEスプレーボトル 1本×6本入

    Thermo Fisher Scientific
    6,198税込6,818
    1セット(6本)
    6日以内出荷
    高密度ポリエチレン製トリガースプレーボトル。液漏れしにくい設計
    仕様●容量:1000mL●材質:HDPE●オートクレーブ不可アズワン品番65-4341-96
  • [EA846C用] 替チップ エスコ

    [EA846C用] 替チップ

    エスコ
    335税込369
    1個
    3日以内出荷
    仕様●サイズ:10×14mm●材質:プラスチック●入数:1個●【EA846C用】替チップ材質ハードペーパー材質(本体)プラスチック適合バイアル瓶EA846C、EA846C
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm ベージュ/白 6ASC9STBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm ベージュ/白 6ASC9STBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    51,199税込56,319
    1ケース(10セット×100個)
    4日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    仕様●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(圧着型)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-79
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm アイボリー/赤/青 CHSC9-20シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm アイボリー/赤/青 CHSC9-20シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    31,199税込34,319
    1ケース(10セット×100個)
    4日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    仕様●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-54
  • インサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    インサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    228,999税込251,899
    1ケース(10セット×100本)
    7日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:不活性ガラス●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:1000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3アズワン品番67-2989-48
  • インサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    インサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    725,999税込798,599
    1ケース(50セット×100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
  • セプタム付スクリューキャップ(ND18)-60~200℃ 2mm 透明/青 ソフト/銀 6PMSC18-ST2シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付スクリューキャップ(ND18)-60~200℃ 2mm 透明/青 ソフト/銀 6PMSC18-ST2シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    219,800税込241,780
    1ケース(10セット×100個)
    4日以内出荷
    仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:2mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:18mm●キャップ材質:スチール●入数:1000個入アズワン品番67-2989-45
  • セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 青/白/銀/青 バイメタル 6PBCC20シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 青/白/銀/青 バイメタル 6PBCC20シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    196,999税込216,699
    1ケース(10セット×100個)
    4日以内出荷
    仕様●セプタム:PTFE(青)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3mm(貫通部1.5mm)※2●キャップ:銀、青(バイメタル)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:1000個入●※2:SPME用で貫通部のみセプタムの厚さが薄くなっています。●Performance Level 3アズワン品番67-2989-44
  • ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL 6PCV20-1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL 6PCV20-1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    387,999税込426,799
    1ケース(50セット×100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:22.75×75mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:ベベル●入数:5000本入●Performance Level 3アズワン品番67-2990-41
  • ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    6,698税込7,368
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
  • セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    73,599税込80,959
    1ケース(10セット×100個)ほか
    4日以内出荷
  • セプタム付スナップキャップ(ND11)1.3mm 6PRC11ST1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付スナップキャップ(ND11)1.3mm 6PRC11ST1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    49,599税込54,559
    1ケース(10セット×100個)
    4日以内出荷
    仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.3mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:1000個入●Performance Level 3アズワン品番67-2989-31
  • スナップバイアル(ND11)透明(ハイリカバリー)1.5mL 6PRV11-TR1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)透明(ハイリカバリー)1.5mL 6PRV11-TR1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    44,980税込49,478
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(ハイリカバリー)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-24
  • スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 0.3mL 6PRV1103シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 0.3mL 6PRV1103シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    180,999税込199,099
    1ケース(10セット×100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●容量:0.3mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 3アズワン品番67-2989-27
  • セプタム付クリンプキャップ(ND11)1mm 100個入 6PCCシリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付クリンプキャップ(ND11)1mm 100個入 6PCCシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)●厚さ:1mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-17
びん/容器類