絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: びん/容器類

3,630件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューキャップ ETFE 53 1包 2個入 Thermo Scientific Nalgene

    スクリューキャップ ETFE 53 1包 2個入

    Thermo Scientific Nalgene
    9,898税込10,888
    1包(2個)
    63日以内出荷
    Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
    仕様●キャップタイプ:53●材質:ETFE●カラー:ナチュラルアズワン品番68-2009-02
  • NB 4-IN-1 EZ TOTE ボトルキャリアー HDPE 4個入 Thermo Scientific Nalgene

    NB 4-IN-1 EZ TOTE ボトルキャリアー HDPE 4個入

    Thermo Scientific Nalgene
    32,980税込36,278
    1ケース(4個)
    93日以内出荷
    幅広い用途に使え、耐久性がある軽量ボトルキャリア 3mmの波形HDPEプラスチック製 500mLボトル8本、 1Lボトル6本、 4Lボトル2本収納可能 仕切りは移動可能で、幅広い用途に使える 最大荷重:12.7 kg オートクレーブ不可
    仕様●材質(本体):HDPE●適合ボトルサイズ(L):0.5、1、4●サイズ(L×W×H):330×200×340mm●仕切り:再構成可能なパーテーション●入数:4アズワン品番67-6599-79
  • 採精・検体容器 タイトキャップ 100個入 ナビス(アズワン)

    採精・検体容器 タイトキャップ 100個入

    ナビス(アズワン)
    8,198税込9,018
    1ケース(100個)
    欠品中
    底側面が丸くなっているため、容器からの検体採取が容易です。 密閉性が高く、液体にも強い構造です。 不妊治療の採精や手術時の検体保管に便利です。高密閉で輸送も安心!
    仕様●サイズ(mm):Φ62×78●容量(mL):120●材質:PP(ポリプロピレン)●本体内寸法:約Φ55×73mm●目盛:20~120mL(20mL刻み)●γ線滅菌済(個包装)●※γ線照射の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがございます。アズワン品番8-688-01
  • スプレーボトル N/本体 三宝化成

    スプレーボトル N/本体

    三宝化成
    279税込307
    1本
    17日以内出荷から43日以内出荷
    市販されている推奨ボトル口径が28Φのトリガータイプのスプレーが取り付け可能です。
  • アイボーイ 細口用フタ IBSシリーズ アズワン

    アイボーイ 細口用フタ IBSシリーズ

    アズワン
    16税込18
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様●材質:PP(ポリプロピレン)
  • アイボーイ 角瓶用フタ IBKシリーズ アズワン

    アイボーイ 角瓶用フタ IBKシリーズ

    アズワン
    32税込35
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様●材質:PE(ポリエチレン)
  • リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー エム・あい

    リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー

    エム・あい
    30,199税込33,219
    1台
    13日以内出荷
    仕様●サイズ(mm):336×292×158(75)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●材質:SUS304●コード番号:310-0003874アズワン品番67-4909-96
  • リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 カラーAP台車 エム・あい

    リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 カラーAP台車

    エム・あい
    36,999税込40,699
    1台
    13日以内出荷
    容器の下にリメインロストを置くことで、容器を傾け、容器内の残液を片隅に寄せることで最後まで使い切ることが出来ます
    仕様●サイズ(mm):278×278×185(105)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)材質:SUS304●コード番号:310-0003873アズワン品番67-4909-95
  • リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 エム・あい

    リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付

    エム・あい
    15,999税込17,599
    1台
    13日以内出荷
    仕様●サイズ(mm):270×270×80(22)●材質:SUS304●コード番号:310-0003872アズワン品番67-4909-94
  • 凍結用アンプル 1ケース 50本入 662シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    凍結用アンプル 1ケース 50本入 662シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    39,980税込43,978
    1ケース(50本)
    8日以内出荷
    アンプルの寸法は変更する事があります。
    仕様●径×球高×全長:20×55×145mm●容量:10mL●コード番号:662-1010アズワン品番68-0958-66
  • アンプル瓶 平底 アズワン

    アンプル瓶 平底

    アズワン
    13,000税込14,300
    1個(10本)
    13日以内出荷
    仕様●アンプル瓶(平底)10mLアズワン品番68-0587-76
  • ブラックパンサープライヤーミニ 11Tools アズワン

    ブラックパンサープライヤーミニ 11Tools

    アズワン
    2,060税込2,266
    1個
    8日以内出荷
    新たな機能、使いやすさを追求したブラックモデルの登場。 機能:プライヤー/ワイヤーカッター/(-)ドライバーL/(-)ドライバーM/(-)ドライバーS/(+)ドライバー/リーマー/両面ヤスリ/栓抜/ナイフ/ノコギリ
    仕様●材質:ステンレススチール/アルミ材質ステンレススチール/アルミ形状プライヤー型材質(本体)アルミニウム、ステンレススチールアズワン品番68-4098-66
  • ガス抜きプライヤー アズワン

    ガス抜きプライヤー

    アズワン
    1,279税込1,407
    1個
    当日出荷
    あらゆるガス缶に対応出来るスリップジョイント式。 ガス抜時にガスが飛び散らない、ゴム製の飛散防止キャップ付き。 手袋をつけたままでもしっかり握れるラバーグリップ。 特殊形状のプライヤー部分が缶をしっかり保持します。
    仕様●重量:153g形状プライヤー型質量(g)153アズワン品番68-4100-71
  • TOOLNEO ALL-IN-ONE プライヤー 豊光

    TOOLNEO ALL-IN-ONE プライヤー

    豊光
    2,269税込2,496
    1個
    8日以内出荷
    様々な多機能ツールを開発販売した経験から生まれた新たなツール。 プライヤーを軸に、あると便利な12ツールを搭載しておりアウトドアやキャンプに役立ツール。 プライヤー/ワイヤーカッター/ハサミ/ナイフ/ミニナイフ/+ドライバー/-ドライバー/栓抜/缶切り/ノコ/ヤスリ/スクレーパー。
    仕様●重量:323g●材質:ステンレススチール/アルミ合金材質ステンレススチール/アルミ合金アズワン品番68-4103-63
  • イムノスティック 1箱 450個 Thermo Scientific Nalgene

    イムノスティック 1箱 450個

    Thermo Scientific Nalgene
    70,699税込77,769
    1箱(450個)
    7日以内出荷
    ワクチンのキットへの使用など ポリスチレン製パドル表面はMaxiSorp (マキシソープ)加工済み パドル表面積は、5.2 cm2 チューブサイズは、49 mm×Φ12 mm 使用方法例 1. 1 mLの抗体でパドルをコーティング 2. BSAでブロッキング 3. 0.5 mLのサンプル液でインキュベーション 4. 1 mLの標識付き抗体でインキュベーション 5. 呈色反応させる 6. 結果をコントロールと比較検討
    仕様●サイズ:49 ×Φ12 mm●材質:パドル/PS●表面処理:マキシソープアズワン品番68-2009-39
  • CRS クリンパー、デキャッパー用スタンド S.G.E

    CRS クリンパー、デキャッパー用スタンド

    S.G.E
    8,299税込9,129
    1台
    33日以内出荷
    クリンパーやデキャッパーを立てて収納することができます。
    仕様●マニュアルクリンパー/デキャッパー、オートクリンパー/デキャッパー、HP オートクリンパー/デキャッパーに対応●RoHS対応(2023年6月時点)●製品コード:Stand for high powered, electronic, and manual crimpers and decappersアズワン品番67-4769-20
  • CRS オートクリンパー、オートデキャッパー用ベース S.G.E

    CRS オートクリンパー、オートデキャッパー用ベース

    S.G.E
    27,299税込30,029
    1台
    17日以内出荷
    オートクリンパーをベースに設置することにより、より安定した状態で圧着することができます。
    仕様●オートクリンパー/デキャッパー、HP オートクリンパー/デキャッパー専用●RoHS対応(2023年6月時点)●マニュアルクリンパー/デキャッパーには対応していません。●製品コード:Base for electronic crimping tool and high powered crimping toolアズワン品番67-4769-19
  • CRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 11mm 100個入 S.G.E

    CRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 11mm 100個入

    S.G.E
    27,199税込29,919
    1本(100個)
    33日以内出荷
    GC用セプタ 長寿命セプタ
    仕様●グレード:Marathon(旧MNグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-19
  • CRS GC セプタ GP 8mm 50個入 S.G.E

    CRS GC セプタ GP 8mm 50個入

    S.G.E
    4,899税込5,389
    1本(50個)
    33日以内出荷
    GC用セプタ 汎用セプタ
    仕様●グレード:GP●OD:8mm●入数:50●材質:シリコン●耐熱温度:275℃●ガイド:なし●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-62
  • CRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 11mm 100個入 S.G.E

    CRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 11mm 100個入

    S.G.E
    23,199税込25,519
    1本(100個)
    33日以内出荷
    GC用セプタ 高温対応セプタ
    仕様●グレード:BTO(旧HTグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:高温シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-21
  • CRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 11mm 100個入 S.G.E

    CRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 11mm 100個入

    S.G.E
    20,599税込22,659
    1本(100個)
    33日以内出荷
    GC用セプタ ローブリードセプタ
    仕様●グレード:AG3(旧ECグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:ローブリードシリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-20
  • 1.5mL Sc-Vialセット(L) B 100組入 La-Pha-Pack

    1.5mL Sc-Vialセット(L) B 100組入

    La-Pha-Pack
    9,998税込10,998
    1箱(100組)
    翌々日出荷
    オートサンプラーバイアル。スクリューバイアルセット(9-425)。フルアッセンブリー スクリューバイアルセット
    厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップタイプ(サイズ)9-425規格寸法(mm)バイアル:11.6×32キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-2754-91バイアル透明ガラスラベル付セプタムPTFE 青/シリコン白 -スリット入
  • SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher Scientific

    SureSTARTバイアル 1箱(100本入)

    Thermo Fisher Scientific
    21,980税込24,178
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
    容量(μL)300材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン番号製品番号:6PMCK30LVW全高(mm)32口内径(Φmm)6キャップブルー スリット無セプタム胴径(Φmm)12アズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
  • デキャッパー DCPシリーズ アズワン

    デキャッパー DCPシリーズ

    アズワン
    23,600税込25,960
    1パック
    翌々日出荷
    アルミキャップを取り外すのに便利です。
    用途外すアルミキャップ径(Φmm)適用11適合Φ11寸法(mm)50×80×195質量(g)450アズワン品番3-515-11
  • GL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882 アズワン

    GL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882

    アズワン
    11,499税込12,649
    1個
    当日出荷
    スクリュージョイントセットとは適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製黒色Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットです。黒色キャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
    適合チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)1(室温時)アズワン品番67-4713-67
  • PTFE/Siセプタム付き Sc-Cap 1000個入 ニューウェルブランズ・ジャパン

    PTFE/Siセプタム付き Sc-Cap 1000個入

    ニューウェルブランズ・ジャパン
    51,499税込56,649
    1セット(1000個)
    5日以内出荷
    オートサンプラーバイアル
    仕様セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9キャップタイプ(サイズ)9-425キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-2755-97セプタムPTFE 赤/ シリコン白
  • シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ニューウェルブランズ・ジャパン

    シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個

    ニューウェルブランズ・ジャパン
    81,899税込90,089
    1セット(1000個)
    当日出荷
    正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
    厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9(セプタム)PTFE青/シリコン白キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-1747-70
  • 1.5mL Sc-Vial 1000個入 ニューウェルブランズ・ジャパン

    1.5mL Sc-Vial 1000個入

    ニューウェルブランズ・ジャパン
    32,799税込36,079
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    材質バイアル:ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップタイプ(サイズ)9-425規格寸法(mm)バイアル:11.6×32アズワン品番65-1747-64
  • PTFE/Si -スリットセプタム付き Sc-Cap ニューウェルブランズ・ジャパン

    PTFE/Si -スリットセプタム付き Sc-Cap

    ニューウェルブランズ・ジャパン
    81,899税込90,089
    1セット(1000個)
    5日以内出荷
    オートサンプラーバイアル
    仕様セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9キャップタイプ(サイズ)9-425キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-2755-98セプタムPTFE 青/ シリコン白 -スリット入
  • バイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)1箱(500本入) 75813シリーズ VWR

    バイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)1箱(500本入) 75813シリーズ

    VWR
    16,980税込18,678
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
    材質PSタイプバルク対応セルロース栓:品番3-8255-08
  • 細口試薬びん (遮光) ナリカ

    細口試薬びん (遮光)

    ナリカ
    360税込396
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    液体試薬用。側面のスリットから残量が見える。
    材質ポリエチレン製口内径(Φmm)24スリットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong(ビットストロング)

    細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)

    bitstrong(ビットストロング)
    3,098税込3,408
    1袋(25本)ほか
    6日以内出荷
    ・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色
  • 広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)

    bitstrong(ビットストロング)
    3,998税込4,398
    1袋(100本)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP褐色(遮光)
  • 細口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) bitstrong(ビットストロング)

    細口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)

    bitstrong(ビットストロング)
    3,698税込4,068
    1袋(25本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。細口で液体を注ぎやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP褐色(遮光)
  • 密閉ガラス容器 エスコ

    密閉ガラス容器

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    積み重ね出来るフタ形状(※同径フタの場合)。指かかりがよく、つかみやすさに配慮。しっかり密閉できるパッキン付。
  • スクリューバイアル 9-425 褐色 0.2mL TPX ガラスインサート付 100本入 Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル 9-425 褐色 0.2mL TPX ガラスインサート付 100本入

    Thermo Fisher Scientific
    10,980税込12,078
    1箱(100本)
    43日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●容量:0.2mL●バイアル:褐色●材質:TPX(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-77
  • スクエアボトル 3L 下口ゴムパッキン付 6本入 アズワン

    スクエアボトル 3L 下口ゴムパッキン付 6本入

    アズワン
    6,584税込7,242
    1箱(6本)
    9日以内出荷
    持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。上部のキャップは中栓無しタイプでも液モレの心配もありません。下部キャップにはゴムパッキン付です。
    仕様●材質:PP(ボトル)・PE(キャップ)・NBR(パッキン)●サイズ:奥行/60mm、幅/250mm、高さ/350mmアズワン品番67-2982-98
  • GLS80ボトル用マニフォールドキャップ BOHLENDER

    GLS80ボトル用マニフォールドキャップ

    BOHLENDER
    70,980税込78,078
    1個
    7日以内出荷
    GLS80メスネジと4個のGL45オスネジ付きです。GLS80オスネジ付きボトルに複数の配管ラインを集約できます。さらにキャップ中央天部には1/4-28UNFメスネジポート3個付きで、別売フィッティングで外径1/8"や1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。不使用時は付属のPFAプラグで閉鎖します。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの着脱中は既にGL45オスネジへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GLS80キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップはオールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。PFAプラグは耐熱+260℃。
    仕様●GL45オス×4、1/4-28UNFメス×3、UNF閉鎖用プラグ×3アズワン品番65-9641-94
  • GL18エアレーション用フィルター BOHLENDER

    GL18エアレーション用フィルター

    BOHLENDER
    15,999税込17,599
    1個
    7日以内出荷
    ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
    仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-54
  • GL14エアレーション用フィルター BOHLENDER

    GL14エアレーション用フィルター

    BOHLENDER
    9,199税込10,119
    1個
    7日以内出荷
    ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
    仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-53
びん/容器類