pHミニコントローラー 115V/230V
・pHミニコントローラー(指示調節計)はpHを常時管理する目的で装置に組み込むタイプの製品です。ポンプや制御装置に接続し、設定したセットポイントを下回った時、または上回った時に信号を送ります。この1台でセットポイントの上下に対する信号の出力を設定できるため、幅広い用途に対応できます。小型で設置スペースを取らないことも特長です。
- 用途
- ・農業(養液中のpH値管理)、排水など
- 仕様
- [セットポイント]0~14pHで設定可能
- 電源
- 115/230VAC; 50/60Hz
- 接点
- 開=酸(セットポイントを上回った時にリレー接点)閉=アルカリ性(セットポイントを下回った時にリレー接点)
- 測定範囲(pH)
- 0.0~14.0(検出単位:0.1)
- 精度(pH)
- ±0.2
- 校正
- 手動1点校正(pH7.01もしくはpH6.86)
- 消費電力(VA)
- 10
- タイマー設定
- 5~約30分で設定可能(設定時間を過ぎると画面に赤色ランプの点滅と”TIMEOUT”メッセージを表示)
- 誤差
- ノイズ:±0.1pH
- 接点容量
- 最大2A(ヒューズ付)、250VAC、30VDC
- 内容量
- 1個
注意
※・※pH電極は別売りです。HI 1001(3mケーブル付)を併せてご利用ください。
本体 の新着商品
カテゴリ























