カールフィッシャー水分計(電量滴定装置)

カールフィッシャー水分計(電量滴定装置) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

・HI 934は高い精度・信頼性を備えた水分測定装置です。・本器は電量滴定法となります。・余分な残留水分や周囲の湿度を計算し自動調整。常に精度良く測定を行える状態を維持します。・各ステージ毎の水分値を計算した後に測定開始します。・周囲の湿気にさらされることを最小限に抑え、滴定液の消費と時間を節約します。・また、滴定セルに入る周囲湿度の影響を考慮し滴定計算を自動調整します。・これにより実際のサンプルに存在しない水を補正でき、より正確な結果が得られます。

用途
・牛乳・チーズなどの乳製品、蜂蜜、ソース、ケチャップ、チョコレートなどの水分測定
仕様
【マグネチックデジタルスターラー】回転数:200~2000rpm、分解能:100RPM
測定範囲
1ppm~5%
電源
100~240 VAC(付属の電源アダプターを使用)
分解能
1ppm(0.0001%)
測定対象
液体または固体
測定単位
%、ppm、mg/g、μg/g、mg、μg、mg/mL、ppt、mg/Br/100、gBr/100g、mgBr、gBr
統計機能
中間、標準偏差
記憶データ数
滴定およびドリフト率レポートを100データまで保存
使用環境条件
10~40℃、相対湿度95%以下
調整方式
自動
ドリフト
自動またはユーザー選択可能な値
データ転送
PC接続、PCキーボード、プリンター、電子天秤、USBフラッシュドライブ
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05801490HI 934-01
オープン
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする