ECミニコントローラー 115V/230V
・ECミニコントローラー(指示調節計)はEC(導電率)を常時管理する目的で装置に組み込むタイプの製品です。ポンプや制御装置に接続し、設定したセットポイントを下回った時に信号を送ります。小型で設置スペースを取らないことも特長です。
- 用途
- ・農業(養液中のEC値管理)、排水など
- 仕様
- [セットポイント]0.00~10.00mS/cmで設定可能
- 接点
- セットポイントを下回った時に作動
- 精度
- ±2%F.S.
- 温度補償
- 【自動】 5~50℃ β=2%/℃
- 校正
- 手動1点校正
- 測定範囲(mS/cm)
- 0.00~10.00(検出単位:0.01)
- 消費電力(VA)
- 10
- タイマー設定
- 5~約30分で設定可能(設定時間を過ぎると画面に赤色ランプの点滅と”TIMEOUT”メッセージを表示)
- 誤差
- ±2
- 接点容量
- 最大2A(ヒューズ付)、250VAC、30VDC
- 内容量
- 1個
注意
※・EC電極は別売りです。HI 7632-00(2mケーブル付)、またはHI 7632-00/6(6mケーブル付)からお選びください。本体 の新着商品
カテゴリ






















