pH・ECトランスミッター 出力4-20mA
・pH、ECトランスミッターはパネル設置型で、接続したpH、ECセンサーから直接信号を受信します。出力信号は4-20mAに対応。主に農業分野で養液管理のシステムに組み込み使用されています。
pHセンサーを土壌突き刺し型にカスタマイズすることも可能です。
- 測定範囲
- pH:0~14pH EC:0~10mS/cm
- 電源
- 12-24 VDC
- 精度
- 【pH】±0.5 【EC】±2
- 温度補償
- 自動で0~60℃(温度系数:2%/ ℃) ※ECのみ
- 校正
- [pH校正]手動2点校正(トリマーにてオフセット、スロープ)、[EC校正]手動2点校正(トリマーにて0と5mS/cm)
- 使用環境温度(℃)
- 0~50
- 使用環境湿度(%)
- 95%以下
- 誤差
- (ノイズ)【pH】±2% F.S. 【EC】±2% F.S.
- 内容量
- 1個
注意
※・pH電極、EC電極、各種標準液などは別売りです。本体 の新着商品
カテゴリ






















