カールフィッシャー水分計(容量滴定装置)
・HI 933は高い精度・信頼性を備えた水分測定装置です。・本器は容量滴定法となります。・余分な残留水分や周囲の湿度を計算し自動調整。常に精度良く測定を行える状態を維持します。・各ステージ毎の水分値を計算した後に測定開始します。・周囲の湿気にさらされることを最小限に抑え、滴定液の消費と時間を節約します。・また、滴定セルに入る周囲湿度の影響を考慮し滴定計算を自動調整します。・これにより実際のサンプルに存在しない水を補正でき、より正確な結果が得られます。
- 用途
- ・牛乳・チーズなどの乳製品、蜂蜜、ソース、ケチャップ、チョコレートなどの水分測定
- 仕様
- 【マグネチックデジタルスターラー】回転数:200~2000rpm、分解能:100RPM
- 測定範囲
- 100ppm~100%
- 精度
- ビュレット全容量の±0.1%
- 分解能
- 1ppm(0.0001%)
- 測定対象
- 液体または固体
- 測定単位
- %、ppm、mg/g、μg/g、mg、μg、mg/mL、μg/mL、mg/pc、μg/pc
- 統計機能
- 中間、標準偏差
- 記憶データ数
- 滴定およびドリフト率レポートを100データまで保存
- 調整方式
- 自動
- 分解能/充填精度
- ビュレット容量の1/40000 (5mLビュレットで1回当り0.125μL)
- ドリフト
- 自動またはユーザー選択可能な値
- データ転送
- VGAディスプレイ、PCキーボード、プリンター、USBフラッシュドライブ、RS232
- 内容量
- 1台
本体 の新着商品
カテゴリ






















