ECミニコントローラー 115V/230V

ECミニコントローラー 115V/230V - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

・ECミニコントローラー(指示調節計)はEC(導電率)を常時管理する目的で装置に組み込むタイプの製品です。ポンプや制御装置に接続し、設定したセットポイントを上回った時に信号を送ります。小型で設置スペースを取らないことも特長です。

用途
・農業(養液中のEC値管理)、排水など
仕様
[セットポイント]0.00~10.00mS/cmで設定可能
接点
セットポイントを上回った時に作動
精度
±2%F.S.
温度補償
【自動】 5~50℃ β=2%/℃
校正
手動1点校正
測定範囲(mS/cm)
0.00~10.00(検出単位:0.01)
消費電力(VA)
10
タイマー設定
5~約30分で設定可能(設定時間を過ぎると画面に赤色ランプの点滅と”TIMEOUT”メッセージを表示)
誤差
±2
接点容量
最大2A(ヒューズ付)、250VAC、30VDC
内容量
1個
注意
※・EC電極は別売りです。HI 7632-00(2mケーブル付)、またはHI 7632-00/6(6mケーブル付)からお選びください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05801456BL 983327-1
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする