絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
834件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィンチップ 三商

    フィンチップ

    三商
    12,980税込14,278
    1袋(1000本)ほか
    4日以内出荷
    スタンダードタイプのチップです。。20/50タイプは1ラック384本入(16×24)で16チャンネルのピペットにもご使用いただけます。。50タイプは10タイプのロングチップとしてご使用いただけます。
    容量(μL)0.2-50
  • フィンチップ 三商

    フィンチップ

    三商
    11,980税込13,178
    1袋(1000本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スタンダードタイプのチップです。
  • フィンチップ 三商

    フィンチップ

    三商
    12,980税込14,278
    1袋(1000本)ほか
    4日以内出荷
    スタンダードタイプのチップです。。20/50タイプは1ラック384本入(16×24)で16チャンネルのピペットにもご使用いただけます。
  • フィンピペット デジタル 三商

    フィンピペット デジタル

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。。金属パーツを最小限に抑え、軽量化をはかり、腐蝕耐性を高めました。。クイック・クリック方式の容量設定でずれを生じません。。容量レンジごとにカラーコーティング。。3年間のロングラン保証。
  • ガラス製リザーバー 三商

    ガラス製リザーバー

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    目安目盛付のホウケイ酸ガラス製リザーバー。。クロロホルム等の有機溶媒に対応します。。付属のガラス蓋板で気化を防止します。
  • クオリチップ(アキュラ用チップ) Socorex(ソコレックス)

    クオリチップ(アキュラ用チップ)

    Socorex(ソコレックス)
    12,980税込14,278
    1箱
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ポリスポイト角(未滅菌) エムアイケミカル

    ポリスポイト角(未滅菌)

    エムアイケミカル
    1,998税込2,198
    1パック(100個)
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)14×14×89容量(mL)2角目盛(mL)0.1松吉医科器械コード10-2921-07
  • ポリスポイト(滅菌済) エムアイケミカル

    ポリスポイト(滅菌済)

    エムアイケミカル
    2,698税込2,968
    1パック(20個×5袋)
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン
  • ポリスポイト(未滅菌) エムアイケミカル

    ポリスポイト(未滅菌)

    エムアイケミカル
    1,798税込1,978
    1パック(100個)
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン
  • メスピペット(中間目盛) SIBATA(柴田科学)

    メスピペット(中間目盛)

    SIBATA(柴田科学)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    材質硬質ガラス
  • 駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なし マルエム[理化学・容器]

    駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なし

    マルエム[理化学・容器]
    275税込303
    1個
    翌々日出荷
    材質硬質ガラス
  • エクストラロングチップ 空ラック(805用) WATSON

    エクストラロングチップ 空ラック(805用)

    WATSON
    8,298税込9,128
    1組(10個)
    4日以内出荷
    入数10ラック
  • ラボチップ(Labtip) Thermo Fisher Scientific

    ラボチップ(Labtip)

    Thermo Fisher Scientific
    19,980税込21,978
    1組(3840本)
    24日以内出荷
    ポリプロピレン製のチップです。
    材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否
  • フィンチップ フレックス Thermo Fisher Scientific

    フィンチップ フレックス

    Thermo Fisher Scientific
    15,980税込17,578
    1箱(960本)ほか
    3日以内出荷
    省スペースでゴミも減らせるタワー型のリフィルキットです。 ダイアモンド研磨の金型による成型で透明度が高く、液残りが少ないチップです。
    オートクレーブの可否可(チップ・ラック共に)
  • パスツールピペット(ガラス) ナリカ

    パスツールピペット(ガラス)

    ナリカ
    5,800税込6,380
    1組(250本)
    4日以内出荷
    培地の移動やサンプリングに使用します。
    適合別売:コマゴメピペット用キャップ(シリコン) 1mL用10個(S75-1009-51)材質ホウケイ酸ガラス全長(mm)230ピペットの種類パスツールピペット
  • メスピペット(検査済) ナリカ

    メスピペット(検査済)

    ナリカ
    640税込704
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様先端目盛、JISクラスA材質ほうけい酸ガラス
  • コマゴメピペットセット(ケース付き) ナリカ

    コマゴメピペットセット(ケース付き)

    ナリカ
    4,180税込4,598
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    コマゴメピペットと収納ケースのお得なセット
    セット内容コマゴメピペット10本、収納ケース
  • コマゴメピペットセット(ケース付き) ナリカ

    コマゴメピペットセット(ケース付き)

    ナリカ
    3,650税込4,015
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    仕様目盛付きセット内容コマゴメピペット10本、収納ケース材質ガラス全長(mm)約265容量(mL)1材質(キャップ)赤ゴム
  • 滅菌スポイト 東洋器材科学

    滅菌スポイト

    東洋器材科学
    26,980税込29,678
    1箱(1000袋)
    8日以内出荷
    包装袋に使用期限と製造日の記載があるので、箱が破棄されてもトレースが可能です。 γ線滅菌済(個包装)。
    材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)Φ11×156容量(mL)1アズワン品番7-3839-01
  • ピペット容量テスター用吸水材 A&D(エー・アンド・デイ)

    ピペット容量テスター用吸水材

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,998税込7,698
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    適合機種AD-4212B-PT/AD-4212A-PT/FX-300i-PT
  • ピペット容量テスター用容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    ピペット容量テスター用容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,998税込8,798
    1セット(5個)
    32日以内出荷
    適合機種AD-4212B-PT/AD-4212A-PT/FX-300i-PT
  • ガラスチップ(G-5000N用) ケニス

    ガラスチップ(G-5000N用)

    ケニス
    5,198税込5,718
    1箱(8本)
    6日以内出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • ガラスチップ(G-200N用) ケニス

    ガラスチップ(G-200N用)

    ケニス
    3,998税込4,398
    1箱(20本)
    翌日出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • 容量可変キット(NEXTY用) WATSON

    容量可変キット(NEXTY用)

    WATSON
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
  • マイクロピペット(フィンピペット F3) Thermo Fisher Scientific

    マイクロピペット(フィンピペット F3)

    Thermo Fisher Scientific
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    操作が軽く、連続的に作業しても快適な人間工学に配慮した設計のマイクロピペットです。 独立型の容量調整ギアメカニズムで精密な容量設定を可能にしました。 分注容量は黒地に白文字で大きく表示され、さらに最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。
  • 連続分注ピペット(ハンディステップS) BRAND

    連続分注ピペット(ハンディステップS)

    BRAND
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    別売のPD-チップとの組み合わせにより、1度の充填で49回まで連続分注が可能です。
    精度(%)±0.3~0.8%
  • PPディスポピペット(専用アダプタ付) WATSON

    PPディスポピペット(専用アダプタ付)

    WATSON
    9,498税込10,448
    1箱(300本)ほか
    4日以内出荷
    PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強く、幅広い用途で使いやすいPP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。オートクレーブが可能です。(※オートクレーブ後の目盛精度は保証不可)
    仕様PPディスポピペット専用アダプター付材質PP規格RNase/DNaseフリーオートクレーブの可否可能
  • 0.2μmメンブレンフィルタ(アキュジェットプロ用) BRAND

    0.2μmメンブレンフィルタ(アキュジェットプロ用)

    BRAND
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • レジン充填済ピペットチップ(ZipTip) Merck(メルクミリポア)

    レジン充填済ピペットチップ(ZipTip)

    Merck(メルクミリポア)
    9,798税込10,778
    1組(8本)ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    フェムトモル-ピコモルレベルのペプチド・オリゴヌクレオチドを濃縮可能な、樹脂(レジン)充填済のピペットチップです。 ピペッティング操作のみなので、簡単かつ短時間でサンプルを濃縮・アプライできます。
    容量(μL)10(P-10)耐熱温度(℃)4~70チップ全長(mm)31チップ先端外径(mm)5.8チップ先端内径(mm)3.375使用pH範囲pH1.5~13.5(24時間暴露の場合はpH2~12)残液量(μL)0.2
  • ゴムスポイト用ベーク先 ケニス

    ゴムスポイト用ベーク先

    ケニス
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)ツバ先長:50、根元径:9、ツバ元長:10先端径(Φmm)7.5
  • 細菌用メスピペット(先端目盛) 宮原計量器

    細菌用メスピペット(先端目盛)

    宮原計量器
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    牛乳用メスピペットです。
    材質硼珪酸ガラス全長(mm)360
  • メモリ付きラックチップ WATSON

    メモリ付きラックチップ

    WATSON
    7,898税込8,688
    1箱(10ラック)
    当日出荷
    適合本体ワトソン・NEXTY 2-20μL/10-100μL/20-200μL(マルチ可)/20μL・100μL・200μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 2-20μL/10-100μL(マルチ可)/50(20)-200μLギルソン・ピペットマン P-20/P-100/P-200フィンピペット・デジタル 2-20μL/5-50μL(マルチ可)/10-100μL/20-200μLバイオヒット・プロライン 2-20μL/5-50μL(マルチ可)/10-100μL/20-200μLニチリョー・ニチペットEX 2-20μL/10-100μL/20-200μL/5-50μL(マルチ)/40-200μL(マルチ)A&D・MPAシリーズ MPA-200クリアアズワン品番62-3842-28
  • 電動ピペット用ガラスチップアダプタ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット用ガラスチップアダプタ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    ガラスチップに付属する接続アダプタ。 200μL/1200μL用接続アダプタは、市販のパスツールピペット(胴外径Φ7mm)も使用可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三段可変式 ニチペット NICHIRYO(ニチリョー)

    三段可変式 ニチペット

    NICHIRYO(ニチリョー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
  • 充電スタンド(4台掛け) A&D(エー・アンド・デイ)

    充電スタンド(4台掛け)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    PA/MPB/MPAシリーズ用充電スタンド。4台掛け。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
    トラスコ品番856-2792適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • PA-200用 ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    PA-200用 ロアパーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    電動マイクロピペットPA-200/MPA-200用のロアパーツ
    トラスコ品番856-2788適合本体PA-200、MPA-200RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA-20用 ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    PA-20用 ロアパーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    電動マイクロピペットPA-20/MPA-20用のロアパーツ
    トラスコ品番856-2787適合本体PA-20、MPA-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA-10用 ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    PA-10用 ロアパーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    電動マイクロピペットPA-10/MPA-10用のロアパーツ
    トラスコ品番856-2784適合本体PA-10、MPA-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランピペット マルエム[理化学・容器]

    トランピペット

    マルエム[理化学・容器]
    14,980税込16,478
    1ケース(500本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)
  • スポイト 2pcs ミネシマ

    スポイト 2pcs

    ミネシマ
    279税込307
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    容量(mL)1、5

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト