絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
836件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピペットチップ グリーンパック個別詰替用 レイニン

    ピペットチップ グリーンパック個別詰替用

    レイニン
    9,998税込10,998
    1個(768本)ほか
    8日以内出荷
    リムーバブルカバーラックに詰め替えて使用できるラック入りチップです。 保護シェルはリサイクル可能なPETE製です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
  • ピペットチップ グリーンパックスペースセーバー(タワー型) レイニン

    ピペットチップ グリーンパックスペースセーバー(タワー型)

    レイニン
    9,998税込10,998
    1個(768本)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    リムーバブルカバーラックに詰め替えて使用できるラック入りチップです。 ラックの上に重ねて、上から押すだけで簡単に詰め替えられます。 保護シェルはリサイクル可能なPETE製です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
  • 低吸着チップ HRCラック フィルタチップ レイニン

    低吸着チップ HRCラック フィルタチップ

    レイニン
    19,980税込21,978
    1個(960本)ほか
    5日以内出荷から46日以内出荷
    超疎水性表面により、サンプル吸着量が少なくなるため、ピペッティングの精度が向上します。 フィルタチップは純粋なポリエチレン焼結体製フィルタがエアロゾルによるピペットの汚染を防ぎます。 レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
    滅菌
  • 低吸着チップ HRCラック レイニン

    低吸着チップ HRCラック

    レイニン
    9,998税込10,998
    1個(960本)ほか
    5日以内出荷
    超疎水性表面により、サンプル吸着量が少なくなるため、ピペッティングの精度が向上します。 フィルタチップは純粋なポリエチレン焼結体製フィルタがエアロゾルによるピペットの汚染を防ぎます。 レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
  • リサーチグレードチップ(汎用タイプ) RCSリフィル レイニン

    リサーチグレードチップ(汎用タイプ) RCSリフィル

    レイニン
    7,698税込8,468
    1個(960本)ほか
    5日以内出荷から46日以内出荷
    レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。 HRCラックタイプに詰め替えて使用できます。
  • リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック レイニン

    リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック

    レイニン
    8,398税込9,238
    1個(960本)ほか
    5日以内出荷
    レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。
  • エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット384 Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット384

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    47,980税込52,778
    1個(1920本)
    8日以内出荷
    エッペンドルフ製16・24チャンネルピペット専用のチップです。
    規格ヒトDNA/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー入数384本×5トレー チップボックス1箱
  • フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMax Eppendorf(エッペンドルフ)

    フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMax

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    35,980税込39,578
    1箱(960本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。 柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。 所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。 ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。
    タイプLoRetention(低吸着)規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー滅菌入数96本×10ラック
  • 機能テストキット レイニン

    機能テストキット

    レイニン
    68,980税込75,878
    1個
    8日以内出荷
    セット内容1g検査用分銅 専用計量皿 ピンセット 風防
  • 卓上型ピペット検査機器 SmartCheck レイニン

    卓上型ピペット検査機器 SmartCheck

    レイニン
    199,800税込219,780
    1個
    11日以内出荷
    全てのブランドのピペット精度を60秒以内に検証できる検査機器です。 ピペットで4回吐出すると、精度の許容値内かどうかを合否で判定します。 ピペット技術のトレーニングや改善にも適しています。 チャンネルごとに確認することで、マルチチャンネルピペットにも使用できます。 別売のファンクションテストキットを用いることで、本体の繰り返し性試験を行えます。
    仕様【検査可能な液体量】10/20/50/100/200/300/1000μL、【ピペット試験許容値】デフォルト値±5%・調整可能範囲3~10%、【併行許容差限界(sd)】0.15μL@1000μL繰返し性0.08μL@100μL(代表値(sd))測定原理重量充填 4回容量測定不正確度(μL/%)5
  • 三段階容量可変簡易ピペット プチペット WATSON

    三段階容量可変簡易ピペット プチペット

    WATSON
    17,980税込19,778
    1組(10本)
    4日以内出荷
    各々決まった3容量のみ設定可能なピペットです。 コンパクトかつ簡易な形状なので、フィールドワークでの試料採取にも適しています。 低価格のため、血液や尿などコンタミが気になる試料での本体のディスポ使用も可能です。
  • 間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー) レイニン

    間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー)

    レイニン
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    チップの間隔を片手で変更できるマルチピペットです。 48wellプレートや96wellプレートなど、様々なフォーマットで使用できます。
  • マイクロピペット(ピペットライト XLS+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライト XLS+)

    レイニン
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
    仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
  • 間隔調整可能ピペット Move It Eppendorf(エッペンドルフ)

    間隔調整可能ピペット Move It

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    249,800税込274,780
    1個
    8日以内出荷
    調節ノブを回すだけで簡単にチップ間隔を調整できるので、分注元と分注先の容器の切り替えが容易です。 刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを96、48、24または12ウェルプレートに合わせられます。 ピペットヘッドが360°回転可能なので、楽な姿勢で作業ができます。
    オートクレーブの可否
  • 単球(一球・吸排両用スプレー) ケニス

    単球(一球・吸排両用スプレー)

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    チューブの取り付けを変えるだけで、吸気・排気が行えます。 天然ゴム一体成形ゴム球により、安全・確実な送気が行えます。
    材質天然ゴム寸法(Φ×mm)【単球】50×90チューブ長さ(mm)400
  • 電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点) A&D(エー・アンド・デイ)

    電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    44,980税込49,478
    1台
    15日以内出荷
    一般校正証明書付き 電動式で、高い再現性を実現 らくらく操作:親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作。「疲れにくさ」を徹底的に追及 ユーザーCAL機能:使用現場で容易に校正でき、日常的にマイクロピペットの精度を維持管理可能 重さ(mg)による校正・表示機能:容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。 この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。 有機溶剤・酸性にも強い 「連続分注機能」により、分注作業にかかる時間を大幅に短縮 ミキシングやリバース操作など便利な機能 独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要 落下による耐衝撃性アップ:ヘッド周りにクッションを装着することで、液晶ディスプレイを落下の衝撃から守るように工夫 ロアパーツはオートクレーブ滅菌可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源充電用ACアダプタ(入力AC100V 50/60Hz、出力DC5V/1A)バッテリー本体用リチウムイオン電池校正回数:5回バッテリー電圧(V)3.7分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能バッテリー容量(mAh)920校正証明書一般校正
  • 調整治具 デジフィットフェザー用 SIBATA(柴田科学)

    調整治具 デジフィットフェザー用

    SIBATA(柴田科学)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    分注器デジフィットフェザーのキャリブレーション用治具です。
    適合機種デジフィットフェザー用
  • フリー容器 六角スポイド GA(グリーンエース)

    フリー容器 六角スポイド

    GA(グリーンエース)
    90税込99
    1個
    当日出荷
    微妙な量の摘出や混合に最適です。 注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。
    材質LDPE全長(mm)114容量(mL)約2.5胴径(Φmm)16耐熱温度(℃)60アズワン品番65-2366-52RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-10
  • マイクロピペットITC ナリカ

    マイクロピペットITC

    ナリカ
    14,000税込15,400
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体内の汚れがすぐに見え、その場でメンテナンスがしやすく実習に最適
    適合チップギルソン/エッペンタイプ
  • マイクロピペットIT ナリカ

    マイクロピペットIT

    ナリカ
    14,000税込15,400
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    完璧な液切れとスムーズなストロークで使いやすい
    適合チップギルソン/エッペンタイプ
  • MPB-1200-8用ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    MPB-1200-8用ロアパーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用ロアパーツです。
    トラスコ品番179-7041適合本体MPB-1200-8質量(g)140
  • MPB-200-8用ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    MPB-200-8用ロアパーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-200-8用ロアパーツです。
    トラスコ品番179-7055適合本体MPB-200-8質量(g)160
  • MPB-1200-8用交換カートリッジ A&D(エー・アンド・デイ)

    MPB-1200-8用交換カートリッジ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1式(10組)
    当日出荷
    8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用の交換カートリッジです。
    トラスコ品番179-7052適合本体MPB-1200-8質量(g)1200内容96本入×10セット
  • クオリティチップ ケニス

    クオリティチップ

    ケニス
    2,798税込3,078
    1箱(1000本)
    翌日出荷
    エッペン・ギルソン・ITピペットなどに対応した汎用チップです。
    規格DNase/RNaseフリー容量(μL)1~200滅菌
  • マイクロボリュームチップ コーニング

    マイクロボリュームチップ

    コーニング
    18,980税込20,878
    1箱(960本)
    63日以内出荷
    主要ブランドのウルトラ-マイクロピペッターでご使用いただけます。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
  • ユニバーサルフィットチップ バルク包装 コーニング

    ユニバーサルフィットチップ バルク包装

    コーニング
    4,598税込5,058
    1箱(1000本)
    5日以内出荷から43日以内出荷
    主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされたチップです。 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。 200μLチップには、10μL、50μL、100μLの目盛りが付いています。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌
  • ユニバーサルフィットチップ ヒンジラック入 コーニング

    ユニバーサルフィットチップ ヒンジラック入

    コーニング
    1箱(960本)ほか
    欠品中
    主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされたチップです。 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。 200μLチップには、10μL、50μL、100μLの目盛りが付いています。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
  • ユニバーサルフィットチップ ラック入 コーニング

    ユニバーサルフィットチップ ラック入

    コーニング
    6,998税込7,698
    1箱(960本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされたチップです。 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。 200μLチップには、10μL、50μL、100μLの目盛りが付いています。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
  • ピペットチップ スタンダード IKA

    ピペットチップ スタンダード

    IKA
    16,980税込18,678
    1箱(500本)ほか
    6日以内出荷
    IKA PETTE Vario用のチップです。
    滅菌
  • ピペットチップ フィルタチップ IKA

    ピペットチップ フィルタチップ

    IKA
    50,980税込56,078
    1箱(1920本)ほか
    6日以内出荷
    IKA PETTE Vario用のチップです。
    滅菌
  • 連続分注ピペット ハンディステップ BRAND

    連続分注ピペット ハンディステップ

    BRAND
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    粘性のある液体や蒸気圧の高い液体でも精密な作業が可能です。 チップを挿入すると自動でサイズが認識されます。 タッチSはタッチの機能(分注モード・自動分注モード・ピペッティングモード・お気に入りモード)に加え、連続分注モード、マルチ吸収モード、滴定モードが使えます。
    容量(μL)1μL~50mL
  • マイクロピペット IKA PETTE Vario IKA

    マイクロピペット IKA PETTE Vario

    IKA
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
    付属品校正証明書オートクレーブの可否
  • ピペットリークテスター A&D(エー・アンド・デイ)

    ピペットリークテスター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    109,800税込120,780
    1台
    10日以内出荷
    正確さを必要とするマイクロピペットの漏れの検査が可能に。ピストンシール、Oリングの磨耗、コネクティングナットのゆるみ、チップホルダーの傷、ピストン部の錆びなどにより発生する液漏れ検査が短時間で簡単に行えます。すばやいリーク検出&判定:約6秒で良否判定が可能です。ユーザー交換可能なフィルタ付きで、本体への異物吸い込みによる故障を防止します。負圧式により、ピペットのコンタミのトラブルを低減します。RS-232Cインタフェース( D-Sub9Pオス)標準装備です。プリンタやPCを接続して、判定結果を残すことが可能です。計量データロガー(AD-1688)により、判定結果の保存も可能です。
    付属品ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、ピペットアタッチメント(4種)、接続アダプタ電源ACアダプター(付属)本体質量(g)約570外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×126×78RoHS指令(10物質対応)対応判定方法判定基準(設定値)に基づき、リークの有無を判定して表示 【正常判定時 =「PASS」リーク判定時 =「FAIL」】基準:圧力上昇率 0.1kPa/秒(可変)圧力表示0.1kPa単位で圧力表示許容減圧力(KPa[mmHg])-20
  • マルチプラグ付きACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    マルチプラグ付きACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    電動ピペット用マルチプラグ付きACアダプター。PA/MPB/MPAシリーズ本体の標準付属品と同じもの。PA/MPB/MPA全機種に使用可能
    適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイビス ミニスーパーチューブ IMCT-200C ナリカ

    アイビス ミニスーパーチューブ IMCT-200C

    ナリカ
    3,200税込3,520
    1セット(500本)
    4日以内出荷
    キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 煮沸してもフタが開きません。
    その他目盛付き材質ポリプロピレン容量(mL)2
  • チップ ナリカ

    チップ

    ナリカ
    2,540税込2,794
    1個
    4日以内出荷
    型式110容量(μL)200内容1000本(バラ)主な適合ピペットEP-20、EP-200
  • マイクロチューブIPCR-02D-C(ドーム型) ナリカ

    マイクロチューブIPCR-02D-C(ドーム型)

    ナリカ
    9,800税込10,780
    1セット(1000本)
    5日以内出荷
    チューブ壁は均一で薄く、優れた熱伝導性でPCRサンプルの増幅誤差を抑えます。 独自のキャップデザインで密封性を高め、サンプルの蒸発を防止します。 オートクレーブ滅菌可能です。
    材質ポリプロピレン
  • 1x8セルスリット(平底) ナリカ

    1x8セルスリット(平底)

    ナリカ
    2,200税込2,420
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    マイクロ定量分析用にデザインされたモジュール。クロスコンタミネーションを防ぐ独立ウェルを採用。
    仕様セル数:8(1×8)寸法(mm)約80×8×12容量(μL)400
  • ターンテーブル T-MAN ナリカ

    ターンテーブル T-MAN

    ナリカ
    23,000税込25,300
    1個
    5日以内出荷
    手動式。細菌の塗付作業の効率向上に最適です。
    材質鋳鉄(本体)、アルミニウム(テーブル)質量(kg)約1.5テーブル内径(Φmm)94
  • ピペット用硫酸槽 新光化成

    ピペット用硫酸槽

    新光化成
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト