カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- 三商(164)
- ケニス(49)
- SIBATA(柴田科学)(40)
- アズワン(39)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(39)
- WATSON(35)
- ナリカ(31)
- A&D(エー・アンド・デイ)(28)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(27)
- Thermo Fisher Scientific(23)
- サンプラテック(22)
- コーニング(19)
- レイニン(19)
- マルエム[理化学・容器](18)
- NICHIRYO(ニチリョー)(16)
- GILSON(ギルソン)(14)
- コクゴ(13)
- VIOLAMO(ビオラモ)(12)
- Socorex(ソコレックス)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: ピペット/ピペッター/スポイト
商品豆知識

PFA駒込ピペット
三商¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷オールPFA製でメタルフリーです。。容器から容器への薬液移動、PFAフラスコのメスアップ等にご使用下さい。材質PFA寸法(mm)10×210容量(mL)約9区分6
毛細管ピペット 200μl
三商¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)200
毛細管ピペット 75μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)75
毛細管ピペット 50μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)50
毛細管ピペット 30μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ容量(μL)30
毛細管ピペット 25μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ1個容量(μL)25
毛細管ピペット 20μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)20
ピペットエイド用リフレッシュキット
三商¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷消耗部品を一気に交換することができるピペット・エイド(R) XP(73-1061)用のお得なキットです。。どなたでも簡単に交換できます。セット内容バッテリー、TCフィルター、TCガスケット、ラバーインサート
IWAKI 中間メスピペット
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷JISクラスA許容容量公差をクリア、Aマーク表示付。カラーコード付容量(mL)50規格中間目盛1目盛(mL)0.2許容誤差(mL)±0.2カラーコード黒
プラスチックパスツールピペット
三商¥24,980税込¥27,4781個(200本)6日以内出荷ガラスピペットと同様の吸引正確性で、かつプラスチック製の為、割れる心配がなく安全です。。柄は柔軟で曲げることができるので、ピペットの先端が届きにくいチューブでも吸引し易くなります。。メディカルグレードのポリスチレンを使用し、クラス100,000のクリーンルーム(ISOクラス8相当)で製造されています。。個別包装で滅菌されているので、コンタミネーションの心配がありません。区分7滅菌滅菌済
ヒルゲンベルグ 4010313
三商¥21,980税込¥24,1781セット(10本)6日以内出荷100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。シリンジ(別売)が必要です。型式4010313区分6
ヒルゲンベルグ 4010339 10入
三商¥35,980税込¥39,5781セット(10本)6日以内出荷100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。プランジャー付マイクロピペットにシリンジは不要です。材質本体:PP、シール:シリコンゴム型式4010339区分6ピペットの種類パスツールピペット
ヒルゲンベルグ 綿栓付
三商¥42,980~税込¥47,278~1個(1000本)3日以内出荷ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm材質ソーダ石灰ガラス区分4●等級JR-3内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3外径(mm)7
ヒルゲンベルグ 綿栓無
三商¥17,980~税込¥19,778~1個(1000本)3日以内出荷から6日以内出荷ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm材質ソーダ石灰ガラス区分4●等級JR-3内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3外径(mm)7
ピペットフィラー
三商¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷0.1~100mlのガラス及びプラスチック製ピペットの装着ができます。。スピード設定ダイアルでポンプスピードを調整できます。。フル充電で8時間の連続運転が可能です。。サンプルのオーバーフロー用フィルター付。。充電時期を示すLEDランプを搭載しています。。コレット部分はオートクレーブ可。付属品PTFEフィルター(0.2μm)、AC/Cアダプタ質量(g)240電源AC100V
F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル
三商¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。チャンネル数12
F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル
三商¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。チャンネル数12
F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル
三商¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。チャンネル数8
フィンピペット F1 16チャンネル
三商¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。容量50μl以下のモデルはスーパーブローアウト機能付。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。チャンネル数16
フィンピペット F1 12チャンネル
三商¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。最小目盛(μL)1チャンネル数12
フィンピペット F1 12チャンネル
三商¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。容量50μl以下のモデルはスーパーブローアウト機能付。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。チャンネル数12
フィンピペット F1 8チャンネル
三商¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷から5日以内出荷チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。チャンネル数8
フィンピペット F1 8チャンネル
三商¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷から5日以内出荷チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。容量50μl以下のモデルはスーパーブローアウト機能付。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。最小目盛(μL)0.02チャンネル数8
フィンピペット F1 シングル
三商¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー