絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
834件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポイト 栄研化学

    スポイト

    栄研化学
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
  • プラチナフィルターチップ ビーエム機器

    プラチナフィルターチップ

    ビーエム機器
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • プラチナチップ ビーエム機器

    プラチナチップ

    ビーエム機器
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 電動ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    タイプピペッティングタイプ:エアクッションシステム電源(V)100-240±10%、50/60Hzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池操作方法電動オートクレーブの可否可(下の部分)
  • ローバインディングフィルタチップ コーニング

    ローバインディングフィルタチップ

    コーニング
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、フィルター/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • ローバインディングチップ コーニング

    ローバインディングチップ

    コーニング
    1個
    欠品中
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ローバインディングチップ コーニング

    ローバインディングチップ

    コーニング
    36,980税込40,678
    1個
    63日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • マイクロピペット コーニング

    マイクロピペット

    コーニング
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から93日以内出荷
  • マルチチャンネルピペッター コーニング

    マルチチャンネルピペッター

    コーニング
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
  • ピペットチップ コーニング

    ピペットチップ

    コーニング
    26,980税込29,678
    1個
    43日以内出荷
    仕様適合ピペット:コーニング(R)社・ギルソン(R)・バイオヒット・エッペンドルフ
  • ピペットチップ コーニング

    ピペットチップ

    コーニング
    1個
    欠品中
    仕様適合ピペット:コーニング(R)社・ギルソン(R)・バイオヒット・エッペンドルフ
  • ロングチップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ロングチップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)200~300チップ全長(mm)155
  • キャピラリマイクロピペット Socorex(ソコレックス)

    キャピラリマイクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    付属品交換用キャピラリー・交換用プランジャー・プランジャー交換用六角レンチ・QC証明書
  • マイクロピペットオプション Socorex(ソコレックス)

    マイクロピペットオプション

    Socorex(ソコレックス)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    材質ガラス
  • ピペットチップ Thermo Fisher Scientific

    ピペットチップ

    Thermo Fisher Scientific
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
  • 石英製ホールピペット climbing(クライミング)

    石英製ホールピペット

    climbing(クライミング)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    材質石英ガラスピペットの種類ホールピペット
  • ビオラモピペットお得セット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペットお得セット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    111,000税込122,100
    1個
    3日以内出荷
  • ピペッティングリザーバー ステム

    ピペッティングリザーバー

    ステム
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    材質PET(ポリエチレンテレフタレート)容量(mL)50(裏使用時100)型番P01M10Sアズワン品番1-6773-02
  • ホールピペット PYREX(パイレックス)

    ホールピペット

    PYREX(パイレックス)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • ピペットチップ ART(MBP)

    ピペットチップ

    ART(MBP)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から63日以内出荷
  • メスピペット PYREX(パイレックス)

    メスピペット

    PYREX(パイレックス)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
  • ピペットチップマクロ SSI

    ピペットチップマクロ

    SSI
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)5
  • ピペットチップマクロ SSI

    ピペットチップマクロ

    SSI
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)5
  • ストリペット コーニング

    ストリペット

    コーニング
    17,980税込19,778
    1袋(200本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌包装透明プラスチック個別包装包装形態透明プラスチック個別包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • ストリペット コーニング

    ストリペット

    コーニング
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌包装バルク包装包装形態バルク包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • シリコン安全ピペッター 太陽興業

    シリコン安全ピペッター

    太陽興業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    TGK品番125-12-01-11材質シリコンゴム乳白色穴径(Φmm)5.3適合容量(mL)10下部内径(Φmm)5.3
  • 単球スプレー (Mトップ) 牧口ゴム

    単球スプレー (Mトップ)

    牧口ゴム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    安全で確実な送気ができます。
    材質天然ゴム
  • ザーリーピペット(JHS検定付) エルマ

    ザーリーピペット(JHS検定付)

    エルマ
    30,980税込34,078
    1式(10本)
    7日以内出荷
    仕様0.02mLゴム管、吸口付検定JHS松吉医科器械コード10-2195-01
  • ザーリーピペット エルマ

    ザーリーピペット

    エルマ
    17,980税込19,778
    1式(10本)
    7日以内出荷
    仕様0.02mLゴム管、吸口付検定JISアズワン品番2-1888-05松吉医科器械コード10-2195-00
  • 分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)

    分注器デジフィット AUP+

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
    設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否
  • マルチチャンネル用チップ K型 SIBATA(柴田科学)

    マルチチャンネル用チップ K型

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    マルチチャンネルデジフィット 8K/12K用のチップです。
    適合機種マルチチャンネルデジフィット型式K型分注範囲(μL)50~300オートクレーブの可否
  • チップ デジペット用 SIBATA(柴田科学)

    チップ デジペット用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1箱(1000本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ポリプロピレン製のディスポーザブルチップです。チップ1000~5000μL用(025050-51)はマクロピペット5mL用と併用できます。
    用途デジペット用
  • 毒薬ピペット ホールピペット形 SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット ホールピペット形

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX)形式ホールピペット(全量ピペット)ピペットの種類ホールピペット
  • 毒薬ピペット メスピペット形 SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    用途毒薬用材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)形式メスピペット 先端目盛ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 中間目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプスーパーグレード目盛中間目盛ピペットの種類メスピペット
  • ディスポピペット個別包装滅菌 WATSON

    ディスポピペット個別包装滅菌

    WATSON
    8,698税込9,568
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    ペギー用ディスポピペット チップ成形で培った射出成形技術が可能にした、吸ったら分かる高精度目盛!! 目盛りは溶液を吸引することでコントラストが上がり可視性が向上 2種類の目盛りで吸引と吐出の液量が確認できます。
    仕様●ショートスケール●エンドトキシンレベル0.05EU/mL以下材質本体/PS、アダプター部/PP全長(mm)224容量(mL)10材質(本体)ポリスチレン製規格RNase/DNaseフリー1目盛(mL)0.1滅菌放射線滅菌済材質(アダプター)ポリプロピレン製アズワン品番62-0892-38ピペットの種類ディスポピペット
  • PPピペッティングリザーバー WATSON

    PPピペッティングリザーバー

    WATSON(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1ケース(30個)
    6日以内出荷
    使いやすさにこだわった新・リザーバー 新開発「リキッドスウィーパー」、液を効率的に集める絶妙な傾斜など、ユーザーの使い勝手を第一に考え、快適なピペッティングを実現しました。 今までにない8つの溝「リキッドスウィーパー」がチップ先端の液玉を すばやく取り除きます。
    仕様チップタッチに最適な角度、オートクレーブ可能、便利な目盛付き、洗いやすい角丸形状適合本体NT-810/NT-8200用材質PP容量(mL)20アズワン品番62-0893-34
  • ショートシステムラック WATSON

    ショートシステムラック

    WATSON
    8,998税込9,898
    1箱(10ラック)
    6日以内出荷
    マルチチャンネル用ラック入りチップ
    適合10μL×96本用適合本体NT-810用アズワン品番62-0887-09
  • ショートチップ WATSON

    ショートチップ

    WATSON
    3,998税込4,398
    1箱(1000本)
    翌日出荷
    10μまでの微量ショートチップ
    適合本体NT-2/NT-10用容量(μL)10
  • クリーニングキット キャメルバック

    クリーニングキット

    キャメルバック
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途リザーバー洗浄用仕様「輸入食品等試験成績証明書」取得

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト