絞り込み
容量(mL)
「容量(mL)」から絞り込む

SPCケルダールフラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から33日以内出荷ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス摺合せSPC-24
SPC平底なす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から33日以内出荷・減圧、蒸発量、直立安定性、実容量検証済み! ・一般的に平底フラスコは丸底と比較して底部に負荷がかかるため、減圧には不向きと言われます。本製品は 190Pa 30分間の減圧に耐えることを確認しています。 ・蒸発量は既存のなす形フラスコとの差が10%以内に収まることを確認しています。(エバポレーター減圧試験、溶媒:エタノール) ・蒸発量への影響と安定性を考慮し、容量ごとに最適な底面積を決定しています。材質ほうけい酸ガラス
SPC三口ケルダールフラスコ
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷フッ素イオン水蒸留装置I型セットに使用するケルダールフラスコです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)500高さ(mm)287口数3主管SPC-24側管SPC-15
SPC二口ケルダールフラスコ
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷SPC15のSソケット形側管の付いたケルダールフラスコです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)500高さ(mm)287口数2主管SPC-24側管SPC-15
SPC二口丸底フラスコ 温度計用封入管付
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個33日以内出荷・2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。 ・接続口には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。 ・温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)300高さ(mm)160球径(Φmm)93口数2主管SPC-24側管SPC-19
SPC二口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から33日以内出荷2ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。 接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス口数2
SPC丸底フラスコ 長首形
SIBATA(柴田科学)¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷口元が細く、首の長さの長い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)280摺合せSPC-24
SPC濃縮フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から33日以内出荷JIS工場排水試験方法のクデルナダニッシュ濃縮器に使用されるフラスコです。上部には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。用途クデルナ・ダニッシュ用材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-24
SPC三口梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコ上部には3つの接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス主管SPC-19側管SPC-15
SPC二口梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から33日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)30側管SPC-15
SPC剣先梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から33日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの底面が特に細くなっているのでパスツールピペットで溜まった液を吸い取りやすい形状になっています。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス摺合せSOC-15
SPC平底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷口元の細い球状のフラスコです。底面が平らなためフラスコ台を使わずに自立させることができます。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合二口梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から33日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元にはガラス製の同じ共通すり合わせと接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)20口数2側管15/25
共通摺合梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部の口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合ケルダールフラスコ
SIBATA(柴田科学)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせオス形の接続が可能です。用途ケルダール法による窒素分解蒸留分析に材質ほうけい酸ガラス容量(mL)300高さ(mm)328外径(Φmm)85摺合せ24/40
共通摺合丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが短いのが特徴です。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合二口丸底フラスコ 温度計用封入管付
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個33日以内出荷2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。口元はガラス製で同じ共通すり合わせと接続が可能です。温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)300高さ(mm)160球径(Φmm)93口数2主管24/40側管19/38
透明摺合せ丸型フラスコ 2000mL
IWAKI(AGCテクノグラス)¥21,980税込¥24,1781箱(1個)12日以内出荷摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。規格透明摺合せ丸型フラスコ 2,000mL 29/38
透明摺合せナス型フラスコ 2000mL
IWAKI(AGCテクノグラス)¥22,980税込¥25,2781箱(1個)12日以内出荷摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。また、抽出部はポリウレタンフォームも使用でき、洗浄・取り扱いも容易なセパラブルです。規格透明摺合せナス型フラスコ 2,000mL 29/38
透明摺合せ丸型フラスコ 500mL
IWAKI(AGCテクノグラス)¥7,998税込¥8,7981箱(1個)12日以内出荷摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。※D3741DS503は500mL用の冷却器を300mLと共用にして使用する場合に用います。規格透明摺合せ丸型フラスコ 500mL、摺り29/3
透明摺合せナス型フラスコ 500mL
IWAKI(AGCテクノグラス)¥8,198税込¥9,0181箱(1個)12日以内出荷摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。※D3741DS503は500mL用の冷却器を300mLと共用にして使用する場合に用います。規格透明摺合せナス型フラスコ 500mL、摺り29/38
透明摺合せ丸型フラスコ 300mL
IWAKI(AGCテクノグラス)¥7,398税込¥8,1381箱(1個)12日以内出荷摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。規格透明摺合せ丸型フラスコ 300mL 29/38
透明摺合せナス型フラスコ 300mL
IWAKI(AGCテクノグラス)¥7,898税込¥8,6881箱(1個)12日以内出荷摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。規格透明摺合せナス型フラスコ 300mL 29/38