絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エスコ(63)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(28)
  • TRUSCO(19)
  • 盛光(14)
  • GEDORE(13)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(11)
  • マキタ(11)
  • ミルウォーキーツール(11)
  • Wera(10)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • トップ工業(7)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • Ampco(7)
  • BONDHUS(6)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • 角利(角利産業)(6)
  • 三笠産業[工具](6)
  • BIGMAN(ビッグマン)(6)
  • MUST TOOL(6)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「305mm」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマー ゴム製 黒 モノタロウハンマー ゴム製 黒モノタロウ(74件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。種類ゴムハンマー材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)材質(柄部)ハードウッド主な用途組立作業
プラスチックハンマー モノタロウプラスチックハンマーモノタロウ(90件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途金型作業硬度A90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ツールボックス 透明タイプ 中皿なし モノタロウツールボックス 透明タイプ 中皿なしモノタロウ(66件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
多目的収納に便利な中皿なしタイプのツールボックスです。
用途小型ツールなどの収納に。仕様中皿なしクリア材質(本体)PPタイプ中皿なし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミラーネイルハンマー モノタロウミラーネイルハンマーモノタロウ(31件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。種類ネイルハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)主な用途大工作業
パイプ柄ショベル モノタロウパイプ柄ショベルモノタロウ(59件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)980材質(頭)鉄(50Mn)板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ
マルチストリッパー モノタロウマルチストリッパーモノタロウ(113件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に適合電線(mm2)0.13~6全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm取扱説明書(6.8MB)
ツールバック 折りたたみ ハンドル可動タイプ モノタロウツールバック 折りたたみ ハンドル可動タイプモノタロウ(21件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
可動式ハンドルで持ち運び+出し入れ簡単! 大容量でたっぷり収納。 内外合計16個のポケットで小物もきっちり整理。 スチールハンドルとショルダーベルト付きで持ち運びに便利。 折りたたみ式でバックの収納にもスペースを取りません。 底面・側面に補強板の採用でバックの強度と開閉のスムーズさを実現。
用途工具などの収納仕様付属品ショルダーベルト材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE質量(kg)約1.3材質(本体)ポリエステル600Dポケット数(外側)11ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)8ヶ所外寸法・幅(mm)220外寸法・高さ(mm)305折りたたみ寸法(mm)約70外寸法・奥行(mm)420
ソケットホルダー マグネット付 モノタロウソケットホルダー マグネット付モノタロウ(87件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
工具箱の中のソケットをまとめて管理。 マグネット付なのでツールボックスやキャビネットに張り付けも可能です。 360°回転式でスライドも可能なので自由に動かすことが出来ます。
用途ソケットの保管に全長(mm)305クリップ数10材質クリップ/プラスチック、レール/アルミニウム幅(mm)28
レバーシャー 切断カッター モノタロウレバーシャー 切断カッターモノタロウ(49件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バイス アルミ製 マルチアングル モノタロウバイス アルミ製 マルチアングルモノタロウ(11件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。種類アングルバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)18材質(本体)アルミ主な用途軽作業質量(kg)0.85全長(mm)305
エアーリベッター 油圧式 モノタロウエアーリベッター 油圧式モノタロウ(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
油圧式のエアーリベッターですので、作業時の反動が少ないため、連続した作業に適しています。
用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、リベットシャフトケース、油差し空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ取扱説明書(6.2MB)