絞り込み
ブランド
- 盛光
- モノタロウ(546)
- マキタ(690)
- TRUSCO(543)
- SK11(524)
- エスコ(414)
- HiKOKI(ハイコーキ)(398)
- KTC(339)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(303)
- ANEX(291)
- ベッセル(274)
- 日本紐釦貿易(216)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(208)
- Clover(クロバー)(187)
- トップ工業(180)
- 京セラインダストリアルツールズ(176)
- オルファ(164)
- スーパーツール(156)
- ホーザン(146)
- ENGINEER(エンジニア)(138)
- SIGNET(シグネット)(134)
- ブランドをもっと見る

本職板金鋏 SLD柳刃
盛光(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。材質(本体)極軟鋼SAE1006切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
本職板金鋏 SLD直刃
盛光(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
ブリキヤハンマー 18mm
盛光(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷叩き出し、つぶし作業などのあらゆる板金加工に最適です。用途板金ハンマー材質頭部:炭素鋼(S45C)、柄:樫全長(mm)330質量(g)250頭部長(mm)105持ち手木柄タイプ頭径(mm)18
ステン用 切箸エグリ刃
盛光(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。用途板金加工用鋏。トラスコ品番404-9161全長(mm)200材質(本体)極軟鋼SAE1006質量(g)260タイプステンレス板用刃長(mm)32切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6