絞り込み
ブランド
- 空研
- モノタロウ(615)
- エスコ(16,292)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,192)
- 日東工器(1,779)
- RS PRO(1,551)
- TRUSCO(1,546)
- BAHCO(バーコ)(1,496)
- SK11(1,378)
- Wera(1,314)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
- 工進(1,171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
- KNIPEX(クニペックス)(1,047)
- KTC(1,022)
- RIDGID(日本エマソン)(1,018)
- 日本紐釦貿易(965)
- ベッセル(949)
- ブランドをもっと見る
特価

エアーラチェットレンチ
空研(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業付属品カプラープラグ全長(mm)170(ソケット含まず)質量(kg)0.5(ソケット含まず)差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83能力ボルト径(mm)10空気消費量(Nm3/min)0.25使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5
12.7mm超軽量インパクトレンチ
空研(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業全長(mm)175差込角(mm)12.7全高(mm)179使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79実用トルク範囲(N・m)100~350能力ボルト径(mm)16
ニードルタガネ(Φ3mm×12本)
空研(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷はくり作業がスムーズに!!用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし付属品カップリングプラグ20PM×1個トラスコ品番364-0922全長(mm)210(ニードル含まず)質量(kg)1.2(ニードル含まず)ホース口金取付ねじRc1/4空気消費量(Nm3/min)0.15ニードル数12ニードル長さ(mm)Φ3×125使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
ラチェットインパクト
空研(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較) インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減 締付け時は低騒音用途10mm以下の小ねじ作業 乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業 狭いスペースでのねじ脱着作業トラスコ品番755-0308材質アルミ全長(mm)174(ソケット無)質量(kg)0.65(ソケット無)最大トルク(N・m)30空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)9.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78能力ボルト径(mm)10
エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)
空研¥26,980税込¥29,6781台当日出荷小型・強力で使い易い。 消音装置が働き、排気音は静かです。 速度調整が容易です。 左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。 正逆回転タイプ用途10mm以下の穴あけ作業。 自動車鈑金、補修作業。 あらゆる小口径の穴あけ作業。トラスコ品番852-3132全長(mm)186(チャック付)質量(kg)1.18(リードホース付)全高(mm)148(チャック付)穴あけ能力(mm)10使用ホース内径(Φmm)6.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1800騒音レベル(dB(A))85.5空気消費量(Nm3/min)0.52コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.1
19mm角ドライブ中型インパクトレンチ
空研(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷高性能消音機構で排気騒音を低減。優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。操作性を重視した使いやすいレバー類採用。用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。橋梁・鉄骨の組立作業。重機・建設機械などの分解組立作業。付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4401全長(mm)224(ソケット無)質量(kg)4.2(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.45差込サイズ(Φmm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))85実用トルク範囲(N・m)200~980能力ボルト径(mm)25使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー3.75kw
ダスト・ホースカフスセット
空研(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷デュアルアクションエアサンダー用のダストオプションです。用途DAM-055S系とDAC-056S系共用トラスコ品番828-3606適合機種DAM~/DAC~/KDM~材質ビニール全長(mm)2000質量(g)430外径(Φmm)35
ダスト・バック
空研¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷軽くて丈夫です。 繰り返し利用可能です。用途空研吸塵式サンダー全てに共用トラスコ品番828-3605材質布寸法(mm)200×390全長(mm)200質量(g)50
大型インパクトレンチ
空研¥119,800税込¥131,7801台当日出荷大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。付属品本体のみ全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))99実用トルク範囲(N・m)340~1370能力ボルト径(mm)38空気消費量(Nm3/min)0.72使用エアーホース内径(Φmm)12コンプレッサー(kW)7.5
アングルグラインダー4インチ
空研¥29,980税込¥32,9781台当日出荷サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!。小型軽量。側方排気。手に優しい樹脂製グリップカバー用途塗膜はがし。錆落とし。軽研削作業に付属品カップリングプラグ20PM×1個六角棒スパナ5mm×1個専用板スパナ(2種類)×各1個全高(mm)80砥石寸法(Φmm)外径100無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ホース口金取付ねじ1/4空気消費量(Nm3/min)0.35砥石内径(mm)15
ベルトサンダー(10mm)本体
空研¥31,980税込¥35,1781台当日出荷奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。 排気方向を自由に変える事が出来る。 ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。 スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。用途溶接のビート部やスポット部の研削作業。 鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。 木工加工品の研削作業。全長(mm)330質量(kg)0.9全幅(mm)85ベルト幅W×長さL(mm)10×330ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000騒音レベル(dB(A))85使用エアーホース内径(Φmm)6.5使用コンプレッサ2.2kW
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)
空研¥32,980税込¥36,2781台当日出荷仕上げ研磨に最適です。用途フェザーエッジング作業。パテ研磨。全塗装時の足付け作業。研磨作業全般付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)仕様マジック式(穴無し)非吸塵式トラスコ品番295-4206全長(mm)181(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)全高(mm)95(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(m3/min)0.38使用ホース(mm)6.5オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))86圧縮機2.2(kW)ペーパー径(Φmm)125
ベルトサンダー(20mm)セット
空研¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷手狭な部位の研磨やあらゆる材質の研削作業に。作業目的に応じてアーム角度の調整が可能。消音剤内蔵。ラバーグリップ採用で防振・防寒効果を発揮。作業者を保護する安全設計。非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)用途自動車板金作業。溶接のビート削り、スポット部の削り。鉄・アルミ・ダイカスト鋳物の面取り、バリ取りにセット内容カップリングプラグ 20PM、ベルトペーパー 20×520 #60、ベルトペーパー 20×520 #80、ベルトペーパー 20×520 #120全長(mm)427質量(kg)1.6全幅(mm)114無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)20×520ベルト速度(m/min)2200空気消費量(m3/min)0.62使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8575-41振動3軸合成値(m/s2)1.1
1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角)
空研¥179,800税込¥197,7801台当日出荷大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。トラスコ品番818-7239全長(mm)467質量(kg)7.4タイプN型クラッチ空気消費量(m3/min)0.63最大締付トルク(N・m)1370ソケット差込角(mm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc3/8能力ボルト径(mm)38使用エアーホース内径(Φmm)9.5
12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体)
空研¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。 ねじを締めすぎたり、いためたりしません。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。用途10mm以下の小ねじ作業。 自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。 自動車板金作業での分解作業。全長(mm)263(ソケット無)質量(kg)1.1(ソケット無)最大トルク(N・m)30空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))89能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5振動3軸合成値(m/s2)2.9
1/4"Hex小型インパクトドライバー(6.35mm6角)
空研¥39,980税込¥43,9781台当日出荷エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。トラスコ品番295-4516全長(mm)150質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])8800ねじ締め能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)70チャックワンタッチ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方