絞り込み
ブランド
- Milescraft
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,344)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,232)
- 日東工器(1,747)
- TRUSCO(1,535)
- BAHCO(バーコ)(1,398)
- SK11(1,375)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,130)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(949)
- ベッセル(922)
- BOSCH(ボッシュ)(921)
- NAC(長堀工業)(901)
- RIDGID(日本エマソン)(807)
- Clover(クロバー)(758)
- KNIPEX(クニペックス)(676)
- Wera(675)
- ブランドをもっと見る

ドリルブロック 穴あけガイド
Milescraft(14件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。仕様穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm質量(g)約130寸法(cm)11.5×4×3
グラバー プッシュブロック
Milescraft(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷マルチ機能なプッシュブロック。リッピングやルーティング用。エルゴノミック設計のコンフォートグリップハンドルが優れた安定感と最上級のグリップ力。 カッティングツールから指先を守る。ダイヤモンドグリップラバーを底に用いてストックの傷を防ぎながらも最大の力を発揮。 作業内容の安全をコントロールできる持久性を備えたボディ。 目につきやすいイエロー。ルーターテーブル、テーブルソー、ジョインター、更にバンドソーにも最適。質量(g)約430寸法(cm)20×8×9
3PC ヒンジビットセット #4 #6 #8
Milescraft(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷1/4六角シャフトは全てのドリルにフィット。自動センタリング機能。質量(g)約150寸法(inch)5/64、7/64、9/64
プッシュスティック
Milescraft¥3,598税込¥3,9581個当日出荷テーブルソーの高さ・ルータ-ビットの高さ・ルーターテーブルフェンスの測定に便利。 マグネットが付いているので、テーブルトップにマグネット固定でき、安定した計測が可能。 鉛筆や筆記道具を置くトレーとしても使用可能。日本語取り扱い説明書付き。質量(g)350寸法(cm)20×27×3
ドリルメイト ドリルスタンド
Milescraft¥7,998税込¥8,7981セット欠品中がっしりとしたグリップハンドルで安定作業が可能。 4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)質量(kg)約1.82寸法(cm)35×15×4
コーナーチゼル
Milescraft¥3,198税込¥3,5181個当日出荷使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。材質硬化鋼製(チゼル刃)質量(g)約70寸法(cm)7×1.9×2
ドリルメイト ドリルスタンド
Milescraft¥8,098税込¥8,9081台6日以内出荷メタルヘッド付きスライドブシュでスピンドルサポートと精密なドリリング。EUスタイルドリル用43mmヘッド。 セルフセンタリングベース。4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)丸棒ドリリング用のV溝付きメタルベース。 TPE(エラストマー)付きのノンスリップベースでキズを防ぐ。必要な場合にはねじで設置できる取り付け穴あり。 メタル製アングルアジャスターでドリル角度をロック。調整可能なストップカラー。着脱可能なハンドル。質量(kg)1.62寸法(cm)35×15×4
フェザーボードキット シングル
Milescraft¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷3/4 5/8 レール用のマイターバーが付属。 1/4" T-Track Boltsが2個付属。英字取扱説明書付き。質量(g)約363寸法(cm)22.6×26.7×7.2
サークルガイドキット
Milescraft¥17,980税込¥19,7781セット9日以内出荷お手持ちのルーターを用いて直径38~305mmまでの円を切り出すことができます。 330mmのオフセットベースでエッジ処理時に更なる安定感。 グリップしやすいオーバーサイズのハンドルノブがルーターの優れたコントロールを可能にする。仕様スモールサークルジグ・ラージサークルジグ/インペリアル(インチなど)とメトリック(mm/cmなど)の両スケール表記
6 ベンチクランプ
Milescraft¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷販売されているほとんどのクランプトラックに取り付けることができ、ワークベンチ、ドリルプレス機での使用も可能です。 顎のアジャスト機能により、楽にアゴ幅の調整ができます。手になじむフォルムで設計されています。全長(mm)400質量(g)約940最大口開き(mm)150適合厚さ(mm)127(5")まで
1501 DustRouterダストルーター
Milescraft¥10,980税込¥12,0781台11日以内出荷フェンスの有無に関わらず取り付けが可能。 標準ホースは、直径38mmが付属しております。集塵機への接続は約57mmですので63.5mmのホースへの接続となります。 ご利用の集塵機に合わせてのフィッティングが必要になります。(現場合わせ) フェンスとルーター上部から集塵が出来るので集塵能力がアップ致します。 その他2系統の集塵が必要な箇所で便利です。付属品ダストカップTM、508mmダストチューブ、889mmダストチューブ、フェンスコネクタ、Tコネクタw/プラグ、カップコネクタ、ビニールストラップ、ベルクロフックサークルパッド×3、取り付けねじ、マニュアル寸法(mm)ダストカップ:外径35/内径64 (ルーター取り付け口)、カップコネクタ:外径35、ショートダストホース:長さ508/直径38、ロングダストホース:長さ889/直径38、フェンスコネクタ:外径57、Tコネクタ真空接続:内径57→ 集塵機への接続、ベルクロフックサークルパッド:外径35/内径64、可能な最大ビット:直径57
1278 MetalBushingSetメタルブッシングセット 7個入
Milescraft¥8,098税込¥8,9081セット11日以内出荷MILESCRAFT全てのターンロックプレートと互換性があります。 USAルーターなどでは全てのメーカー対応(汎用規格) 付属のウェーブワッシャーを使用すれば、更に強固な固定が可能になります。 トリマーで利用したい場合には、MILESCRAFT1225Compact SubBassをご利用いただければ国産トリマーでもご利用いただけます。(一部機種を除く)付属品ロックナット×2、トップハットアダプター、ウェーブワッシャー寸法(mm)10、13、17、20、24、27、30質量(g)330
1212 SignPro(サインプロ)
Milescraft¥19,980税込¥21,9781台11日以内出荷付属の文字・数字プレートをレールにセットし、ルーターで削るだけ。 レールはジョイント部品を使用すれば、36"(914mm)に延長できます。 専用のクランプでレールを固定できるから、ぴったりフィット、扱いが楽です。 多様なルーターと互換性があり、取り付けも簡単・スピーディに行えます。 (専用センターピン、テンプレートガイド、ビット、トリマー用ベースプレート付き) レール長さ:18”(460mm)~36"(914mm) 文字テンプレート 【大】文字高さ2.5”(63.5mm)、・【小】文字高さ1.5”(38mm) 横書き用A~Z、0~9プラスA/E/Iそれぞれ2枚ずつ 数字テンプレート 【大】文字高さ2.5”(63.5mm)、【小】文字高さ1.5”(38mm) 縦書き用0~9それぞれ2枚ずつ
4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット)
Milescraft¥8,998税込¥9,8981セット11日以内出荷ボックス、棚、ひきだし、フレームなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。 専用の固定クランプ(2本)が標準装備。すぐにお使いいただけます。 直角コーナーの内側・外側 どちら側でも固定可能。 金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。 丈夫で軽く、扱いやすい。寸法(mm)【クランピングスクウェア本体】203×203(8"×8")/【専用固定クランプ】49×230×57/【クランプサポートバー】25×133×30
4017 ClampAnchors (クランプアンカー)
Milescraft¥3,998税込¥4,3981セット11日以内出荷「MILESCRAFT Bench Clamp(ベンチクランプ)」の専用アクセサリーです。 作業台のお好みの場所にクランプステーションを設け、自由にクランピングすることができます。 クランプアンカーサイズ Φ2"(5mm)、厚さ9mm フォスナービット 軸径: 2"(51mm)、 刃径:3/8"(9.5mm)
4016 BenchLock (ベンチロック)
Milescraft¥2,998税込¥3,2981セット11日以内出荷「MILESCRAFT Bench Clamp(ベンチクランプ)」の専用アクセサリー。 作業台のお好みの場所にクランプステーションを設け、自由にクランピングすることができます。 ポケットホール作成アシスト機能もあります。質量(g)230寸法(cm)17.5×8.8×1(本体ベース部分)
ClampSquares (クランプスクウェア)
Milescraft¥2,398~税込¥2,638~1個11日以内出荷ボックス、棚、ひきだしなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。直角コーナーの内側・外側どちら側でもお使いいただけます。金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。
フック ドライバー
Milescraft¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷直角のドリルアタッチメント、キーレスチャック。 取り外し可能なT型グリップハンドルは1/4六角ビットに装着可能。 メタルパーツはインパクトドライバーに付け加えられます。軸径(Φmm)33全長(mm)90質量(g)約120グリップ径(Φmm)75材質(軸)スチール材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
デュアル/タンデム フェザーボード ダブル
Milescraft¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷3/4 5/8 レール用のマイターバーが付属。 1/4" T-Track Boltsが付属。英字取扱説明書付き。質量(g)約725寸法(cm)24.3×21×5.8
コンパクトサブベース トリマーベース
Milescraft¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷ダボやほぞ穴、ルーターフィニッシュに最適。サブベース面が広いので、安定した作業が可能です。 マキタ、日立、RYOBI、ボッシュなどのメーカのトリマーに使用できます。質量(g)480
TriGrips 滑り止め
Milescraft¥3,298税込¥3,6281セット(4個)当日出荷作業時の滑りを防ぎます。滑りにくい素材のパッドが作業効率をUP。 加工材の滑り止めパッドや塗装用のピンパッドと多彩な加工作業に使用できます。 パソコンなどの滑り止めにも。寸法(cm)20×27×3
90度コーナークランプ
Milescraft¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷90度の角度でしっかりキープ。 最大30mm厚まで対応。位置合わせが容易なデザイン。寸法(mm)18.4×8.9×32.5質量(g)約810
3 ベンチクランプ
Milescraft¥7,198税込¥7,9181個15日以内出荷販売されているほとんどのクランプトラックに取り付けることができ、ワークベンチ、ドリルプレス機での使用も可能です。 顎のアジャスト機能により、楽にアゴ幅の調整ができます。手になじむフォルムで設計されています。全長(mm)330質量(g)約840最大口開き(mm)75適合厚さ(mm)83(2-1/2")まで












































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)