絞り込み
長さ(m)
  • 0.7(1)
ブランド
  • マーベル
  • モノタロウ(14)
  • エスコ(36)
  • ハタヤリミテッド(243)
  • 日動工業(215)
  • KLEIN TOOLS(56)
  • タジマツール(TJMデザイン)(55)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(44)
  • TRUSCO(32)
  • ミノル工業(30)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(29)
  • KNIPEX(クニペックス)(26)
  • KOWA(宏和工業)(26)
  • タイカツ(25)
  • フジ矢(22)
  • ホーザン(22)
  • 泉精器製作所(21)
  • エンジニア(20)
  • 室本鉄工(20)
  • 正和電工(19)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「電線」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 電線管
  • 電線 3芯
  • 電線カッター
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) マーベルハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)マーベル(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
軽量コンパクト堅牢
用途裸圧着端子 スリーブ適合端子裸圧着端子・スリーブ用
ケーブルストリッパー マーベルケーブルストリッパーマーベル(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線4~28mm
絶縁ケーブルカッター(銅線専用) マーベル絶縁ケーブルカッター(銅線専用)マーベル
15,980税込17,578
1本
当日出荷
耐電圧50000V FRP樹脂ハンドルで抜群の絶縁性に、軽く、衝撃にも強い。 刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール・キズなどによる感電事故の心配がありません。 太い電線を楽に切断でき、ケーブルの丸味をほとんど変化させることがありません。
用途銅線ケーブルの切断切断能力(mm2)IV線/(600V)80VVR線/(600V)14×3芯CV線/(600v)38CVT線/(600v)14
ワイヤーストリッパー マーベルワイヤーストリッパーマーベル(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
心線を傷つけず早くて簡単丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)180
過負荷付漏電遮断器延長コード マーベル過負荷付漏電遮断器延長コードマーベル
8,598税込9,458
1個
当日出荷
漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外
ケーブルカッター(銅線専用) マーベルケーブルカッター(銅線専用)マーベル(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
プリカカッター マーベルプリカカッターマーベル
9,998税込10,998
1本
当日出荷
プリカチューブ(金属製可とう電線管)が軽く、きれいに切れる! ラチェット機構 片手で 軽く切れ、切断面がきれい ロック解除が簡単 替刃式
材質本体:アルミダイカスト・工具鋼・樹脂、替刃:工具鋼質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×120×37切断能力(mm)プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ35 / 防水プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ37アズワン品番65-2055-72
ケーブルストリッパー マーベルケーブルストリッパーマーベル(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。
用途ビニール系丸型電線の皮むきに。適合電線(mm2)0.3~5.5トラスコ品番116-0015材質ガラス繊維強化ポリアミド寸法(mm)(ストリップ長)5~12全長(mm)170質量(g)107
ワイヤーカッター マーベルワイヤーカッターマーベル(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
倍力機構でラクラク切断。 ステンレスワイヤー切断OK。
全長(mm)233質量(g)370切断能力ワイヤーロープ Φ6mm / ステンレスワイヤーロープ Φ6mm / 軟鋼棒 Φ5mm / 電線(IV)Φ8mm2
VA線ストリッパー マーベルVA線ストリッパーマーベル
3,998税込4,398
1本
当日出荷
これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。
用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
エンビカッター マーベルエンビカッターマーベル
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
ラチェット機構により、片手で簡単に切断が可能です。 付属のアタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断できます。 5mmのすき間で際切り可能です。 握り幅が120mmと狭いので使いやすいです。 安心の日本製です。
用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。
マイクロワイヤーストリッパー マーベルマイクロワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
真円形状で心線を傷つけず電線被覆をきれいに剥離! 軽量、コンパクトタイプ。ブレードは高精度の真円形状。 グリップにmm、mm2、AWG換算表付! 収納時に刃を守るストッパー付き。「つかむ」「曲げる」「切る」もこれ一つ!
用途KV線・KIV線・IV線・VSF線・AV線など全長(mm)155質量(g)100
VA線ストリッパー マーベルVA線ストリッパーマーベル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
刃の深さ調整不要で、軽くスムーズにストリップ出来ます。ハンドル荷重が20%軽減しました(メーカー比)。ストリップしやすい目盛付です。バネをレバー内に収納、使いやすくなり、バネの折れや外れの故障を軽減しました。
用途VVF、EM-EEFケーブルの外被(シース)及び内被(絶縁体)の剥離に。トラスコ品番429-7992材質スチール、アルミ全長(mm)180適合電線1.6(2芯・3芯)、2.0(2芯・3芯)mm、VVF、EM-EEF
電気工事用鋏833(ハサミ) マーベル電気工事用鋏833(ハサミ)マーベル(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ギザ刃でケーブルがすべらず、シャープな切れ味!
用途配管ダクト・モール・電線・ブリキ板・アルミ板・厚紙等の切断作業刃長(mm)45質量(g)160材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
プリカカッター マーベルプリカカッターマーベル
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
プリカチューブ(金属可とう電線管)を軽く綺麗に切れるラチェット式カッターです。ハンドルの固定ロックの解除が簡単で、ハンドルを軽く広げられます。プリカチューブ(金属製可とう電線管)は呼び径50(外径55mm)まで切断可能、防水プリカチューブは呼び径50(外径57mm)まで切断可能です。
用途プリカチューブの切断に。トラスコ品番384-6143材質アルミダイカスト、工具鋼、樹脂全長(mm)280切断能力(mm)57適合替刃MPL-PX55
マイクロワイヤーストリッパー マーベルマイクロワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷
弱電・通信工事などに使用される単線・ペア線に幅広く対応単線のストリップに特化Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード落下防止穴付エラストマーグリップ
用途火災報知器などの弱電工事や通信工事に使用される単線のストリップ全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)0.65×2/0.9×2/1.2×2/1.6/2.0適合電線範囲 撚線(mm2)-/-/-/2.0/3.5色(グリップ)
鉄筋ワイヤーカッター マーベル鉄筋ワイヤーカッターマーベル
17,980税込19,778
1本
当日出荷
銅線から鉄筋までの幅広い用途。 刃は熱処理後更に高周波焼入れが施されており、太いワイヤーもくい切る鋭い刃先。 ハンドルに特殊アルミ合金使用。 軽く強く、使いやすく、携帯に便利。
IV線用ワイヤーストリッパー マーベルIV線用ワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
3日以内出荷
IV8mm2がストリップ可能!真円形状で心線を傷つけない高精度ブレードストリップに便利な20mm目盛付き落下防止穴付エラストマーグリップIV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)
ダクトモールカッター マーベルダクトモールカッターマーベル
8,690税込9,559
1個
3日以内出荷
切断能力80mmまでOK!電線モール、半月モール、配線ダクトをきれいに切断!ラチェット機構により軽い力で切断可能45度、90度角度切り用アタッチメント付属
全長(mm)255質量(g)420切断能力電線モール:(90度切断)0~5号、(45度切断)0~5号、半月モール:(90度切断)0~80mm、(45度切断)0~50mm、配線ダクト:(90度切断)0~80mm、(45度切断)-
スーパーハードカッター マーベルスーパーハードカッターマーベル
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
ピアノ線も切断できる強靭なカッター。 カッターの刃部は、ハイカーボンスチールを母体にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工。
全長(mm)585質量(g)2250切断能力鉄筋Φ11mm/ワイヤーロープΦ16mm/ピアノ線Φ4.5mm/亜鉛めっき鋼 より線Φ8mm/電線Φ150mm2
ケーブルストリッパー 丸型電線用 マーベルケーブルストリッパー 丸型電線用マーベル
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
確実なロックポジションで、刃の角度がブレないΦ4.5~40mmまでの丸型電線のストリップ(ガイド取り換え式)刃の高さ調整可能(最大被覆厚:4.5mm)
全長(mm)155質量(g)115(ガイド小装着時)適合電線丸型電線適合ケーブル(Φmm)ガイド小:4.5~25/ガイド大:20~40
VAストリッパー マーベルVAストリッパーマーベル
8,690税込9,559
1個
3日以内出荷
刃の深さ調整不要!一発剥離!軽くスムーズに剥ける!ストリップしやすい目盛付 外被:10cm目盛/内被:20mm目盛4サイズ対応 ハンドル荷重20%軽減(メーカー比)第1種・第2種電気工事士技能試験対応
全長(mm)180質量(g)360適合電線VVF:600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平型、EM-EEF(エコ電線):600Vポリエチレン絶縁耐燃性 ポリエチレンシースケーブル平型
ケーブルストリッパー(IV線専用) マーベルケーブルストリッパー(IV線専用)マーベル
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
全長(mm)155質量(g)140適合電線ビニール系 丸型電線(IV線)適合ケーブルサイズ(mm2)0.2~14
ケーブルストリッパー マーベルケーブルストリッパーマーベル
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
回転、縦、らせん 3種類のストリップが可能刃がロックでき、らせんがきれいにむける刃の高さ調整可能(0.1mm刻み)
全長(mm)145質量(g)80適合電線丸型電線適合ケーブル(Φmm)4~28
IV線用ケーブルストリッパー マーベルIV線用ケーブルストリッパーマーベル
11,900税込13,090
1個
3日以内出荷
ケーブルサイズによる刃先調整不要
全長(mm)155質量(g)140切断能力(mm)最大Φ3適合電線(mm2)0.2~14適合電線ビニール系丸型電線(IV)ストリップ長(mm)5~25
プリカカッター マーベルプリカカッターマーベル
9,900税込10,890
1個
3日以内出荷
切断能力 外径37mmまでOK!プリカチューブ(金属製可とう電線管)専用切断工具!替刃交換が簡単
全長(mm)220質量(g)340切断能力標準プリカチューブ:呼び径30、防水プリカチューブ:呼び径30切断可能 外径(Φmm)標準プリカチューブ:~35、防水プリカチューブ:~37
塩ビカッター マーベル塩ビカッターマーベル
6,390税込7,029
1個
3日以内出荷
切断能力 外径48mmまでOK!ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断5mmのすき間で際切り可能替刃交換が簡単
全長(mm)230質量(g)300切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13~40、ポリエチレン管:PE10~40、ポリブデン管:10~40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14~42切断可能 外径(Φmm)~48
同軸ストリッパー用替刃 マーベル同軸ストリッパー用替刃マーベル
2,298税込2,528
1組(2枚)
当日出荷
MC-411専用の外被切断幅6mm用替刃です。
用途MC-411専用替刃(外被切断幅6mm)としてトラスコ品番236-2061適合機種MC-411材質ガラス繊維入り強化ポリアミド幅(mm)26全長(mm)38高さ(mm)9.7質量(g)10奥行(mm)38適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FBアズワン品番65-2046-36ストリップ長(mm)6
同軸ケーブルストリッパー用替刃 マーベル同軸ケーブルストリッパー用替刃マーベル
2,298税込2,528
1組(2枚)
翌々日出荷
MC-411専用の外被切断幅4mm用替刃です。
用途MC-411専用替刃(外被切断幅4mm)としてトラスコ品番236-2062適合機種MC-411材質ガラス繊維入り強化ポリアミド幅(mm)26全長(mm)38高さ(mm)9.7質量(g)10奥行(mm)38適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FBアズワン品番65-2046-35ストリップ長(mm)4
薄鋼電線管用セット 19-51 マーベル薄鋼電線管用セット 19-51マーベル
189,800税込208,780
1個
13日以内出荷
【薄鋼電線管用】ヘッド部が360°自在に回転!ホースレス ポンプ一体型のため作業効率アップハンディタイプで小型、軽量!
仕様●出力:73kN(7.4tonf)●サイズ:長さ356×幅66×高さ136mm●質量:2.6kg●タンク湯量:43cc●能力:最大板厚:3.2mm(鉄鋼SS400基準)/ ステンレス(SUS304)は最大板厚の1/2が限度アズワン品番67-0418-71