絞り込み
ブランド
  • SMT
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(2,272)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,205)
  • BOSCH(ボッシュ)(712)
  • エスコ(545)
  • Panasonic(パナソニック)(327)
  • ミルウォーキーツール(326)
  • 日東工器(319)
  • 京セラインダストリアルツールズ(286)
  • 日動工業(274)
  • ハタヤリミテッド(269)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(127)
  • ミスターマイスター(121)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • PROXXON(プロクソン)(106)
  • BLACK&DECKER(89)
  • 本多電子(86)
  • IKURATOOLS(育良精機)(82)
  • 東京オートマック(82)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロンググラインダー(11ACT01) SMT

    ロンググラインダー(11ACT01)

    SMT
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    NORTON社製カッティングホイール使用! 高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
    仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能外径(Φmm)350ディスク径(Φmm)10エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4
  • 4インチロングエアーカッティンググラインダー SMT

    4インチロングエアーカッティンググラインダー

    SMT
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    コンパクトなギアハウジングで、狭い場所でも切断可能! 安全なグリップで作業効率もUPします! 回転数もグリップの摘み一つで簡単に切り替え可能。 フレキシブルな角度調整(9段階)が可能。 低ノイズ設計で、スムーズ作業!
    仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能ディスク径(Φmm)内径10/15(付属) ※使用可能最大直径105回転速度(min-1[r.p.m])最大スピード:14000エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4外径(mm)L:354
  • MD-700用 コイルキット SMT

    MD-700用 コイルキット

    SMT
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    本体品番:MD-700及びMD-777(ミニダクター)用の交換用コイルです。7サイズ・8個入です。
    サイズ11”×7.5×3”
  • ミニダクターⅡ SMT

    ミニダクターⅡ

    SMT
    129,800税込142,780
    1セット
    当日出荷
    電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
    用途錆びたナット/固定したナット等の取り外しに、伸びた鋼板を縮めるボディーの絞り作業に(オプション品のミニパッドを使用すればモール外しやステッカーなどの剥離が可能)セット内容本体、収納ケース、Uフォームコイル、7/8”プレフォームコイル、ベアリングバディーコイル、取扱説明書質量(kg)1.15出力(W)1000電圧(V)AC100~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×65×90
  • ミニダクターVENOM SMT

    ミニダクターVENOM

    SMT
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
    セット内容本体・収納ケース・Uフォームコイル・プレフォームコイル・ベアリングバディーコイル・取扱説明書全長(mm)約380質量(kg)1.22出力(W)1000電圧(V)AC100~120
  • MD-700用 ミニパッド SMT

    MD-700用 ミニパッド

    SMT
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    MD-700(ミニダクターⅡ)のオプション商品です。こちらの商品を一緒に使用することで、モール外しやステッカーなどの剥離が可能です!テープや塗料に熱を加えることで、ふき取りやすくします。
    用途デカール、エンブレム、ピンストライプ、サイドモール等の除去に。サイズ9 1/2"×3 3/4"×3 1/2"パッド寸法(mm)3 3/4"×3 3/4"

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具