絞り込み
ブランド
  • SSPOWER
  • モノタロウ(617)
  • エスコ(16,363)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,564)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,304)
  • 日東工器(1,750)
  • TRUSCO(1,548)
  • RS PRO(1,545)
  • BAHCO(バーコ)(1,497)
  • SK11(1,377)
  • Wera(1,313)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,198)
  • 工進(1,170)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,058)
  • KTC(1,022)
  • 日本紐釦貿易(967)
  • ベッセル(952)
  • BOSCH(ボッシュ)(944)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピックツールセット SSPOWER

    ピックツールセット

    SSPOWER(24件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
    用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に軸径(Φmm)3形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)約155質量(g)100材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)材質(グリップ)PP/TPR柄長さ(mm)約78
  • SB-07用ノズル SSPOWER

    SB-07用ノズル

    SSPOWER(2件のレビュー)
    799税込879
    1パック(2個)
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ノズルです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • ガラスカッタ SSPOWER

    ガラスカッタ

    SSPOWER(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
    用途ガラスの切断に幅(mm)12.5全長(mm)180質量(g)50刃長(mm)約3材質(刃)ダイヤモンド
  • SB-07用ブラストガン SSPOWER

    SB-07用ブラストガン

    SSPOWER(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • ピックツール SSPOWER

    ピックツール

    SSPOWER(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    用途精密部品やねじの微調整、ギヤ・Oリング・スプリングの脱着などに。全長(mm)150
  • SB-07用ハンドグローブ SSPOWER

    SB-07用ハンドグローブ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ハンドグローブです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • ケーブルタッカ SSPOWER

    ケーブルタッカ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    壁打ちもできる電気配線専用タッカです。
    用途ケーブルの固定に。セット内容ステープル1405R×50、ステープル1407R×50替刃仕様各50本適合寸法(mm)丸ケーブル:Φ4-6(1405R)、Φ6-8(1407R)/平ケーブル:高さ2.5-4.0x幅8(1405R)、高さ4.5-6.3x幅10.3(1407R)
  • ユニバーサルレンチ SSPOWER

    ユニバーサルレンチ

    SSPOWER(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
    用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに全長(mm)230~410適合ナット38mmまで硬度HRC48~52材質(レンチ)Cr-V
  • PCスプリングクランプ SSPOWER

    PCスプリングクランプ

    SSPOWER
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量タイプのスプリングクランプです。サイズバリエーションがあります。
    用途加工材の固定に。
  • ケーブルタッカ用ステープル SSPOWER

    ケーブルタッカ用ステープル

    SSPOWER(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(200個)
    当日出荷
    CTS-3Y専用ステープルです。
    用途CTS-3Y専用ステープルとして。適合機種CTS-3Y
  • SB-07用保護シート SSPOWER

    SB-07用保護シート

    SSPOWER(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(3枚)
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換保護シートです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • SB-07BG用先端パーツ SSPOWER

    SB-07BG用先端パーツ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    サンドブラスタSB-07用の先端パーツです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • スプリングホルダ SSPOWER

    スプリングホルダ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    エアハンマ用のスプリングホルダです。
    用途エアハンマ用のスプリングホルダとして。適合機種AH-10.2PA
  • サンドブラスタ SSPOWER

    サンドブラスタ

    SSPOWER(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
    付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ消費電力(W)(ライト)6最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)(アダプター)1.7空気消費量(L/min)280消費電流(A)(ライト)0.5
  • スナップリングプライヤセット SSPOWER

    スナップリングプライヤセット

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    4種類の爪の付け替えで8種類の使い分けが可能です。
    用途スナップリングの取り外し・取り付けに。セット内容爪:直爪Φ1、直爪Φ1.5、曲爪45°Φ1.5、曲爪90°Φ1.5材質爪部/機械構造用炭素鋼、グリップ/PVC先端形状直爪(Φ1、Φ1.5)、曲爪45°(Φ1.5)、曲爪90°(Φ1.5)適合スナップリング(mm)10-35(軸、穴)
  • 単管カッタ SSPOWER

    単管カッタ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    パイプ類を簡単スピーディに切断できます。掴みやすいT型ハンドルです。バリ取り付です。
    用途鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス缶の切断に。切断可能 外径(Φmm)16-50
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    折り曲げや圧着、矯正などに適している平板タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別S型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルソケット SSPOWER

    ユニバーサルソケット

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    これ一つで様々な形状やサイズのねじ、フックに対応できます。角が欠けたボルトやナットも回せます。
    用途自転車、バイクなどの整備に。携帯用の工具として。材質本体…クロムバナジウム(Cr-V)質量(g)180外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×65,70×33×150適合寸法(mm)六角ボルトサイズ:9-21(11/32-13/16inch)
  • SB-07用ライト SSPOWER

    SB-07用ライト

    SSPOWER
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ライトです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)6定格消費電流(A)0.5
  • SB-07用予備通気口エアフィルタ SSPOWER

    SB-07用予備通気口エアフィルタ

    SSPOWER
    799税込879
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換予備通気口エアフィルタです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • SB-07用エアフィルタ SSPOWER

    SB-07用エアフィルタ

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換エアフィルタです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • マルチアングルバイス SSPOWER

    マルチアングルバイス

    SSPOWER
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。
    用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
  • 絶縁精密ドライバ プラスタイプ SSPOWER

    絶縁精密ドライバ プラスタイプ

    SSPOWER
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    回転キャップ+ベアリングで早回しが可能です。
    用途時計、メガネ、プラモデル、ラジオ、カメラ等の精密機器に材質先端:SNCM本体質量(g)9材質(グリップ)プラスチック商品構成単品
  • 単管カッタ 替刃 SSPOWER

    単管カッタ 替刃

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1パック(2個)
    当日出荷
    TC-50専用の替刃です。
    用途TC-50専用の替刃として。適合機種TC-50
  • 薄口インパクトレンチソケット ショート SSPOWER

    薄口インパクトレンチソケット ショート

    SSPOWER
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
    用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
  • エアハンマ用シートメタルチゼル SSPOWER

    エアハンマ用シートメタルチゼル

    SSPOWER
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    薄鋼板(0.6mm)の切断に便利です。切粉は上へ排出します。
    用途エアハンマ用チゼル(シートメタルやボディパネルの切断)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×25先端幅(mm)20
  • ロングノーズプライヤ SSPOWER

    ロングノーズプライヤ

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    狭い場所、奥まった場所に適しているロングノーズタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。全長(mm)225先端形状ロングノーズ口深(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント SSPOWER

    インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

    SSPOWER
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    先端可動式なので、角度のある場所に便利です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
    用途薄口インパクトレンチソケット用のオプションとして。全長(mm)68差込角(mm)12.7(1/2")トルク(N・m)耐:369
  • インパクトレンチ用変換アダプタ SSPOWER

    インパクトレンチ用変換アダプタ

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込角変更用のアダプタです。
    差込角(mm)12.7(1/2")
  • 薄口ソケット用取付ピンセット SSPOWER

    薄口ソケット用取付ピンセット

    SSPOWER
    289税込318
    1セット
    翌々日出荷
    薄口インパクトレンチソケット用の取付ピンのセットです。ピン穴付きのインパクトレンチに使用すると抜け防止になります。
    用途薄口インパクトレンチソケット用の交換部品として。
  • サンドブラスタSB-07用フタ SSPOWER

    サンドブラスタSB-07用フタ

    SSPOWER
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換フタです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして付属品ノブ、パッキン、ナット適合機種SB-07材質枠/カーボンスチール、フタ/アクリル本体質量(g)1700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×15×530
  • ガラスカッタ SSPOWER

    ガラスカッタ

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    超硬ローラーチップ仕様で初心者でも簡単に使用可能です。柄にオイル注入可能で手間いらずの快削性です。
    用途ガラスの切断に全長(mm)180本体質量(g)45材質(刃)超硬合金切断可能肉厚(mm)2025/01/08本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×179×16
  • ワイヤーロープカッタ SSPOWER

    ワイヤーロープカッタ

    SSPOWER
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    片手で簡単にワイヤー切断できます。保管時に刃を閉じておけるロック機構付です。切断したワイヤーがばらけにくい抜群の切れ味です。
    用途ワイヤーの切断作業に。呼び寸法(mm)150切断能力(mm)Φ4バネ
  • スターヘックスネジ用レンチ SSPOWER

    スターヘックスネジ用レンチ

    SSPOWER
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。
    用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    障害物越しの溶接作業に便利なC型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別C型全長(mm)270最大口開き(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    スタンダードなカーブあごタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャコ万力 SSPOWER

    シャコ万力

    SSPOWER
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
    用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
  • エアハンマ用シートメタルチゼル SSPOWER

    エアハンマ用シートメタルチゼル

    SSPOWER
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    薄鋼板(0.6mm)の切断に便利です。切粉は下へ排出します。
    用途エアハンマ用チゼル(シートメタルやボディパネルの切断)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)97寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×18先端幅(mm)20
  • トルクレンチ 角 SSPOWER

    トルクレンチ 角

    SSPOWER
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    任意のトルク値でボルトの締め付けが可能です。ボルトのトルク管理に便利です。
    用途ボルト・ナットの適正トルク値での締め付けに。精度(%)±4機能時計回り(締付方向)ギア数24
  • ラチェットハンドル PCケース付 角 SSPOWER

    ラチェットハンドル PCケース付 角

    SSPOWER
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    ボルト・ナットを素早く、締める・ゆるめることができるラチェット式のハンドルです。ソケットの着脱が簡単なクイックリリース機構です。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。ギア数45