絞り込み
ブランド
- CRAB TOOL
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,399)
- マキタ(2,542)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,287)
- 日東工器(1,742)
- TRUSCO(1,535)
- BAHCO(バーコ)(1,399)
- SK11(1,391)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,128)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(950)
- ベッセル(923)
- BOSCH(ボッシュ)(921)
- NAC(長堀工業)(900)
- RIDGID(日本エマソン)(802)
- Clover(クロバー)(757)
- Wera(678)
- KNIPEX(クニペックス)(678)
- ブランドをもっと見る
特価

ミニレンチセット
CRAB TOOL¥2,298税込¥2,5281セット(4本)当日出荷組立家具、ホビークラフト、精密機器、車両等に。薄型、ショートタイプ、フラットタイプ。さらに口部が柄に対し30度の角度がついております。各スパナに全長が表示してありますので長さを測る目安になります。開閉レバー付クリップの採用でスパナの取り出し、収納が簡単に行えます。用途ナットの締め付けに。厚さ(mm)5.5×6mm:2.7、7×8mm:3、9×10mm:3、11×12mm:3.2全長(mm)5.5×6mm:80、7×8mm:90、9×10mm:100、11×12mm:110商品構成セット品
ステンレスコンビレンチ
CRAB TOOL¥6,798税込¥7,4781セット(5本)5日以内出荷ステンレス製のコンビレンチなのでサビにくく耐久性に優れています。薄型に加工してあるため狭い隙間でも有効に使用できます。用途ボルト・ナット回しに。セット内容8mm、10mm、12mm、13mm、14mm材質ステンレス硬度HRC(刃部)49~51
極薄スパナ
CRAB TOOL¥499~税込¥549~1個5日以内出荷机・イス・台車などのキャスターの調整・交換にも便利。従来品よりも平均40%~最大50%薄く加工し、さらに軽量化。用途ナットの締め付けに。商品構成単品
ナットブレーカー
CRAB TOOL¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷錆びたり、角がつぶれ、取外すことのできなくなったナットを割って、取り外す工具です。用途ナットを割って、取り外す工具。材質(本体)炭素鋼(熱間鍛造品)材質(刃)SCM-435
鍛造製 B型シャコ万力
CRAB TOOL¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。用途対象物の固定に。
超薄型スパナ
CRAB TOOL¥1,998税込¥2,1981セット(4本)当日出荷Wナット(ダブルナット)など六角低ナット、管用ナット、板四角ナット(11x13のみ)など薄型ナット専用に開発されたスパナです。用途ボルト・ナットの締め付けに。厚さ(mm)9×10mm:2.3、10×12mm:2.3、11×13mm:3.2、12×14mm:3.2全長(mm)9×10mm:116、10×12mm:130、11×13mm:135、12×14mm:139商品構成セット品
ギヤープーラー 3本爪
CRAB TOOL¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷三つ爪タイプ。自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜きに。














![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)