絞り込み
ブランド
- トンボ工業
- モノタロウ(558)
- マキタ(720)
- TRUSCO(582)
- SK11(562)
- エスコ(493)
- HiKOKI(ハイコーキ)(408)
- KTC(350)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(320)
- ANEX(306)
- ベッセル(295)
- 日本紐釦貿易(228)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(219)
- Clover(クロバー)(196)
- トップ工業(185)
- 京セラインダストリアルツールズ(180)
- オルファ(166)
- スーパーツール(163)
- ホーザン(153)
- ENGINEER(エンジニア)(147)
- SIGNET(シグネット)(143)
- ブランドをもっと見る

八角掛矢
トンボ工業(11件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷から3日以内出荷頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。用途杭打ち、解体作業。全長(mm)900種類掛矢(カケヤ)材質(柄部)樫材質(頭)樫頭部長(mm)240主な用途解体作業/打ち込み作業
アスコンショベル パイプ柄
トンボ工業(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。 アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。種別角全長(mm)970質量(kg)1.8色シルバーメタリック刃長(mm)300材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)255
ポストホールディガー
トンボ工業(4件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本翌日出荷刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。トラスコ品番177-6461全長(mm)1440穴径(Φmm)130刃長(mm)218材質(柄部)焼付塗装パイプ刃先幅寸法(mm)124
深穴ポストホールディガー
トンボ工業(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。 小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。 1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。用途電柱立て等、深穴を掘る時にトラスコ品番387-2602長さ(mm)210全長(mm)1795質量(kg)5.1材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm)刃先幅寸法(mm)124
手打鍛造ピックマトック柄付
トンボ工業(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。用途掘削・粉砕作業。トラスコ品番411-5589材質スチール全長(mm)326質量(g)530タイプバチツル材質(柄部)木刃先(mm)326先幅(mm)35商品タイプ頭+柄セット
シルバーRG配管ショベル
トンボ工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷穴明加工を施した「シルバーRG(ローレットグリップ)配管ショベル」 水道、ガス工事事業者様向けに狭い場所でも作業ができる。 すべらない!しっかり握れるグリップ! 穴明加工で土の付着防止や水抜き効果。トラスコ品番485-3199種別丸型全長(mm)970色シルバーメタリック刃長(mm)295材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)205
アルミ柄ショベル ラクワンミニ角
トンボ工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。用途土などを掘る作業に。トラスコ品番387-2611材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金全長(mm)780質量(g)800板厚(mm)1.6刃先形状角形先端長(mm)230刃先幅寸法(mm)165
ロイヤル木柄ショベル
トンボ工業(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷から3日以内出荷刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用全長(mm)970規格JIS規格品板厚(mm)1.6材質(柄部)国産樫材材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
シルバーコンクリート
トンボ工業(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷強い!軽い!すべらないハンドル「パイプ柄シリーズ」 角形に比べ刃先が平形状で柄が長くコンクリート混練に最適。トラスコ品番411-5805種別角型全長(mm)910色シルバーメタリック刃長(mm)220材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)170
アルミ柄ショベル ラクワンミニ丸
トンボ工業(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。用途土などを掘る作業に。トラスコ品番387-2629材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金全長(mm)780質量(g)950板厚(mm)1.6刃先形状丸形先端長(mm)230刃先幅寸法(mm)165
アルミ柄ショベル”ラクワン穴明丸”
トンボ工業(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681丁3日以内出荷従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用トラスコ品番411-5775全長(mm)970質量(kg)1.1板厚(mm)1.6刃先形状穴明丸形材質(柄部)硬質アルミ合金材質(刃)ショベル鋼板(S50C)刃先(mm)292刃先幅寸法(mm)232
ロイヤルショベル#2差込型
トンボ工業(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。トラスコ品番360-4659材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫全長(mm)1050質量(kg)2.1板厚(mm)1.6刃先形状スコップ形先端長(mm)367刃先幅寸法(mm)275
グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用)
トンボ工業(1件のレビュー)¥419,800~税込¥461,780~1台3日以内出荷高い混練効果を発揮する混合羽根です。 スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。対応材質コンクリート、モルタル電源コード(m)0.9