絞り込み
ブランド
  • 本多電子
  • モノタロウ(459)
  • エスコ(9,386)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,277)
  • 日東工器(1,740)
  • TRUSCO(1,534)
  • BAHCO(バーコ)(1,400)
  • SK11(1,376)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,126)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(950)
  • ベッセル(924)
  • BOSCH(ボッシュ)(920)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(804)
  • Clover(クロバー)(757)
  • KNIPEX(クニペックス)(676)
  • Wera(673)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波カッター 本多電子

    超音波カッター

    本多電子(5件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
    用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)使用温度範囲(℃)10~35外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)消費電力(W)最大40ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)切断板厚(mm)3以下使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)AC電源アダプタ(V)100~240/80VA保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40アズワン品番64-3182-04切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
  • 超音波カッター用 標準刃 本多電子

    超音波カッター用 標準刃

    本多電子(1件のレビュー)
    799税込879
    1組(40枚)
    当日出荷
    仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
  • 超音波カッター 本多電子

    超音波カッター

    本多電子
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    プラスチック(プラモデル)加工ユーザを対象に安価な導入モデルとしての役割を継承 新たに薄刃(0.15mm)を付属することで、溶け幅の少ない加工を提案
    付属品六角レンチRR02(1本)/薄刃お試しセット(薄刃ZH14×1枚、薄刃用固定具ZH15×1)寸法(mm)173×89×76質量(g)本体:約360/ハンドピース:約100(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)【ハンドピース】1.6(ストレート)寸法(Φ×mm)【ハンドピース】約32×144(刃含む)消費電力(VA)最大40発振周波数(kHz)40(公称)
  • 超音波カッター用 刃固定具セット 本多電子

    超音波カッター用 刃固定具セット

    本多電子
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
  • 超音波カッター 本多電子

    超音波カッター

    本多電子
    98,980税込108,878
    1台
    当日出荷
    「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
    付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12Vケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)消費電力(VA)110発振周波数(kHz)40
  • 超音波カッター用 薄刃セット 本多電子

    超音波カッター用 薄刃セット

    本多電子
    3,298税込3,628
    1セット(5枚)
    当日出荷
    仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
  • 超音波カッター用 長刃 本多電子

    超音波カッター用 長刃

    本多電子
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
  • 超音波カッター自動車整備工場向けセット 本多電子

    超音波カッター自動車整備工場向けセット

    本多電子
    139,800税込153,780
    1セット
    6日以内出荷
    ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適。様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付き。キャリングケース付きで持ち運びも簡単。フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
    用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF)消費電力(W)最大60AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A使用環境温度(℃)5~35発振周波数(kHz)40使用環境湿度(%)20~70(結露なきこと)
  • 超音波カッター用 方形刃 本多電子

    超音波カッター用 方形刃

    本多電子
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】NH
  • トルクドライバ 本多電子

    トルクドライバ

    本多電子
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    超音波カッターの固定ビス締め付けにおススメ 作業者が変わっても同じトルクで締め付け可能
    対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン/ZO-80-2
  • 小型超音波カッター ZO-40レジンII 本多電子

    小型超音波カッター ZO-40レジンII

    本多電子
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    ・ハンドピースのスイッチを押している時だけ動作するわかりやすい操作。・力を入れすぎると超音波を停止する安全設計。・薄刃対応の新機能 LOWモード搭載
    付属品替刃(BDC200P):1ケース40枚入※穴の開いた刃は使用不可・刃固定具ZH04:1個・刃固定ビスHB03:3個・六角レンチRR02:1本・プロテクターZH805:1個質量(g)本体:約360、ハンドピース: 約100(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:173×89×76/ハンドピース: Φ32×144(刃含む)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)【ハンドピースケーブル】1.6消費電力最大40VA発振周波数(kHz)40
  • 超音波カッター用 研磨砥石 紫#80 本多電子

    超音波カッター用 研磨砥石 紫#80

    本多電子
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
  • 超音波カッター用 カッターマット 本多電子

    超音波カッター用 カッターマット

    本多電子
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
  • ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用刃固定具 本多電子

    ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用刃固定具

    本多電子
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン
  • USW-334用替刃 本多電子

    USW-334用替刃

    本多電子(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(40枚)ほか
    3日以内出荷
    適合超音波カッター USW-334
  • 超音波カッター用 メンテナンスセット 本多電子

    超音波カッター用 メンテナンスセット

    本多電子
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
  • 超音波カッター用 溶着刃 本多電子

    超音波カッター用 溶着刃

    本多電子(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】NH
  • 超音波カッター用 フットスイッチ 本多電子

    超音波カッター用 フットスイッチ

    本多電子
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様【40R】×、【41Ⅱ】×、【80Ⅱ】○
  • 研磨砥石 本多電子

    研磨砥石

    本多電子
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-41・ZO-41II・ZO-80
  • 薄刃 本多電子

    薄刃

    本多電子
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用替刃 本多電子

    ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用替刃

    本多電子
    1,098税込1,208
    1枚
    3日以内出荷
    対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン刃厚(mm)0.4
  • 超音波カッター用刃固定金具 本多電子

    超音波カッター用刃固定金具

    本多電子
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子

    メンテナンスセット付超音波カッター

    本多電子
    49,980税込54,978
    1セット
    5日以内出荷
    ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
    付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6消費電力最大80VA機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタ(AC)AC100V-240V 50/60Hz 80VA、(OUTPUT)DC12V 3.5A
  • 超音波カッター用 研磨砥石 赤#1200 本多電子

    超音波カッター用 研磨砥石 赤#1200

    本多電子
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
  • 超音波カッター用 研磨砥石 青#800 本多電子

    超音波カッター用 研磨砥石 青#800

    本多電子
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
  • 超音波カッター用 溶接棒用固定具 本多電子

    超音波カッター用 溶接棒用固定具

    本多電子
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
  • 超音波カッター用 溶着棒 本多電子

    超音波カッター用 溶着棒

    本多電子
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】NH
  • 超音波カッター用 研磨砥石 茶#300 本多電子

    超音波カッター用 研磨砥石 茶#300

    本多電子
    699税込769
    1個
    11日以内出荷
    仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
  • キャリングケース 本多電子

    キャリングケース

    本多電子
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 溶着刃 2mm 本多電子

    溶着刃 2mm

    本多電子
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合機種溶着刃2mm 超音波カッター
  • 鋸刃 本多電子

    鋸刃

    本多電子
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • 超音波カッター用 曲刃 本多電子

    超音波カッター用 曲刃

    本多電子
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】NH
  • 薄長刃セット 本多電子

    薄長刃セット

    本多電子
    3,598税込3,958
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容薄長刃ZH16と薄刃用固定具ZH15と刃固定ビスHB03
  • 薄刃セット 本多電子

    薄刃セット

    本多電子
    3,298税込3,628
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容薄刃(0.15mm(5枚入)ZH14+固定金具ZH15+刃固定ビスHB03
  • 鋭角刃16度改 本多電子

    鋭角刃16度改

    本多電子
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-41・ZO-80・ZO-30・ZO-40
  • 平板 本多電子

    平板

    本多電子
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • カッティングマット 本多電子

    カッティングマット

    本多電子
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)150×200×3対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン
  • 刃固定具セット付超音波カッター 本多電子

    刃固定具セット付超音波カッター

    本多電子
    44,980税込49,478
    1セット
    5日以内出荷
    レジンキャスト加工に最適。ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作。力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
    付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む)定格電圧(V)AC100消費電力最大約25VA保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止発振周波数(kHz)40環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76
  • メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子

    メンテナンスセット付超音波カッター

    本多電子
    43,980税込48,378
    1セット
    5日以内出荷
    レジンキャスト加工に最適。ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作。力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
    付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む)定格電圧(V)AC100消費電力最大約25VA機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止発振周波数(kHz)40環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76
  • トルクドライバー付超音波カッター 本多電子

    トルクドライバー付超音波カッター

    本多電子
    50,980税込56,078
    1セット
    5日以内出荷
    レジンキャスト加工に最適。ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作。力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
    付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む)定格電圧(V)AC100消費電力最大約25VAトルク(N・m)0.6(固定)保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止発振周波数(kHz)40環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76