絞り込み
ブランド
  • デジタルランド
  • モノタロウ(617)
  • エスコ(16,399)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,565)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,313)
  • 日東工器(1,762)
  • TRUSCO(1,549)
  • RS PRO(1,545)
  • BAHCO(バーコ)(1,497)
  • SK11(1,394)
  • Wera(1,307)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,257)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
  • 工進(1,170)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,064)
  • KTC(1,022)
  • 日本紐釦貿易(967)
  • ベッセル(950)
  • BOSCH(ボッシュ)(945)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ外しビット デジタルランド

    ネジ外しビット

    デジタルランド
    798税込878
    1個
    欠品中
    ネジの潰れ・サビ・ネジがなめた・動かない。などドライバーでは外す事のできないネジを簡単に外す事ができます。小さく、紛失してしまう事も多いビット、専用ケースがあれば紛失も防げ、必要な時にすぐ使う事ができます。電動ドライバーに装着して簡単に使用!
    用途潰れ、ネジ・サビに、ネジ外しビット。セット内容ビット×5本(#0、#1、#2、#3、#4各1個)、専用ケース本体質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W88×D19×H63素材S2適合ねじ径(Φmm)#0:2~3、#1:3~5、#2:4~8、#3:5~10、#4:6~12
  • 115in1精密ドライバーセット デジタルランド

    115in1精密ドライバーセット

    デジタルランド
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    特殊なネジにも対応可能な、99本のビットを備えた精密ドライバーセット!。幅広い精密機器(スマートフォン、ゲーム、カメラ、時計、家電製品、眼鏡等)に対応しあらゆるシーンで大活躍します。
    用途多様な機種の分解・修理に。セット内容ピックA×2、ピックB×4、マグネタイザー×1、ケースオープナー×3種、本体×1、延長シャフト×1、吸盤×1、ピンセット×1、SIM取り出しピン×1、専用ケース×1材質アルミ合金、PP、炭素鋼本体質量(g)370本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×52×180
  • 万能電動ノコギリ デジタルランド

    万能電動ノコギリ

    デジタルランド
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    LED作業等付きで暗い場所や奥まった場所でもラクに作業ができます!。安全ロックボタン付きで誤作動を防ぎます。用途に応じて使いわけができる4種のブレード付き。工具無しでブレード交換が可能。
    用途ガーデニングの枝切りだけでなく、本格的なDIY作業も可能! 。古い家具のバラシ・解体にも。セット内容本体×1、専用ケース×1、バッテリー×1、ブレード×4、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1材質ナイロン、合金電源リチウムイオン電池1500mAh本体質量(g)1090(バッテリー除く)連続使用時間(分)40(無不可の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×305充電時間(時間)3.5~4切断可能径(Φmm)木材:最大180、鉄パイプ:最大120
  • 14機能搭載 マルチツール デジタルランド

    14機能搭載 マルチツール

    デジタルランド
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    アウトドア・携帯用・防災時、いざというときに大活躍!14機能搭載マルチツール!。コンパクトでスタイリッシュなデザイン。小さいのに多機能で一つあると超便利! 。ステンレス製で丈夫。【14機能】。ナイフ、+ドライバー、-ドライバー、穴あけ、ヤスリ、爪磨き、糸通し、コルク抜き、栓抜き、缶切り、はさみ、針はずし、ウロコ取り、のこぎり
    用途アウトドア、携帯用、防災用にセット内容本体×1個質量(g)117機能ナイフ、+ドライバー、-ドライバー、穴あけ、ヤスリ、爪磨き、糸通し、コルク抜き、栓抜き、缶切り、はさみ、針はずし、ウロコ取り、のこぎり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×88素材ステンレス
  • 充電式電動のこぎり デジタルランド

    充電式電動のこぎり

    デジタルランド
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    廃材の処分やDIYに使える充電式の電動のこぎりです。軽量なので片手で持て、コードレスなので場所を選ばず使えます。木材はもちろん、塩ビパイプやプラスチックなど簡単に切断することができます。2種類のブレードが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。また、工具なしでブレードを交換できるので手軽です。スイッチの押し加減で作業条件や素材に合わせて切断速度を無段階に調節可能。薄暗い中でも作業が楽なLEDライトを搭載しています。
    仕様安全ロックボタン付き、LEDライト搭載セット内容本体、ACアダプター、バッテリー、ケース、木材用ブレード、金属・プラ用ブレード材質ABS、PP質量(kg)1.1電源AC100~240V入力電圧(V)21 0.75Ah寸法(cm)約7×19×28連続使用時間(分)約20充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレス式電動ブロワー デジタルランド

    コードレス式電動ブロワー

    デジタルランド
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    様々なシーンで使用できる電動ブロワー!。ノズルの装着位置を変えることで送風と集塵の1台2役で使用できます!。コンパクト収納。
    用途落ち葉集め、窓枠の溝掃除、玄関ポーチ掃除、車に溜まった水滴、車内の掃除等セット内容本体×1、ノズル×1、ゴミ収納袋×1、バッテリー×1、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1材質ナイロン電源リチウムイオン電池 1500mAh本体質量(g)830連続使用時間(分)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W300×D150×H160充電時間(時間)3.5~4
  • 充電エアーコンプレッサ デジタルランド

    充電エアーコンプレッサ

    デジタルランド
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷
    空気圧縮力が高く、空気入れがあっという間に終わります。タイヤやホイールなどの空気圧を設定するだけで空気を自動注入。設定した数値で自動で空気を停止します。5種類のアタッチメントが付属。車のタイヤから浮き輪まで様々のものに適用できます。LED搭載で薄暗い場所でも作業可能です。狙いやすく疲れにくいのが特徴です。安全ロックボタン搭載で誤作動を防止します。2種類のブレードで幅広い素材を切断できます。
    用途ワンタッチで簡単に空気を注入。タイヤ、ボール、浮き輪などの面倒な空気入れをたった1台で解決。寸法(mm)205×53×142質量(g)481電源USB充電連続使用時間約10分(使用時間:約20分)充電時間約6時間圧力単位PSI・BAR・KPA・Kgの切り替えが可能。
  • のこぎり替刃2本セット デジタルランド

    のこぎり替刃2本セット

    デジタルランド
    1,998税込2,198
    1袋(2枚)
    6日以内出荷
    DL-YU271の専用替刃。
    質量(g)42