絞り込み
ブランド
- 泉
- モノタロウ(459)
- エスコ(9,386)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,277)
- 日東工器(1,740)
- TRUSCO(1,534)
- BAHCO(バーコ)(1,400)
- SK11(1,376)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,126)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(950)
- ベッセル(924)
- BOSCH(ボッシュ)(920)
- NAC(長堀工業)(901)
- RIDGID(日本エマソン)(804)
- Clover(クロバー)(757)
- KNIPEX(クニペックス)(676)
- Wera(673)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)

油圧式ワイヤカッター
泉¥96,980税込¥106,6781台当日出荷ヘッド部開閉ラッチ式用途ワイヤ、電線の切断付属品布袋ケーストラスコ品番459-8934長さ(mm)39切断能力口開き20ミリ切断能力(mm2)VVR線3芯:380切断能力(Φmm) より線(銅/アルミ):20ミリ切断能力(Φmm) ワイヤーJIS1号:16
充電油圧式圧着工具
泉¥189,800税込¥208,7801台当日出荷片手で操作ができます。用途電線端子圧着トラスコ品番533-5003セット内容本体、ダイス、バッテリー2個、充電器、ケース幅(mm)337高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)14~150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)40公称出力(kN)88
充電工具 電動油圧式多機能工具 325タイプR
泉¥339,800税込¥373,7801台当日出荷オプション品を装着する事で「六角圧縮」、「T型コネクタ」に対応します。トラスコ品番354-4296電源(V)21.6
充電油圧式圧着工具
泉¥199,800税込¥219,7801台当日出荷用途電線端子圧着トラスコ品番511-7761セット内容本体、雄ダイス(2種)、メスダイス(4種)、バッテリー(2個)、充電器、電源コード、ターミナルカバー、キャリングケース幅(mm)286高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)5.5~60バッテリー電圧(V)14.4保証期間購入より12か月または作動回数10000回公称出力(kN)54
充電式ケーブルカッター
泉¥149,800税込¥164,7801台当日出荷オートリバース機能搭載付属品バッテリパック Makita BL1830B、充電器 Makita DC18RF、WB ケース、肩かけベルト SPD1仕様巻き込み式切断トラスコ品番407-1234質量(kg)2.9(バッテリ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×396×116(バッテリ含む)最大開口(mm)50バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用:約17、フル充電:約22切断能力(mm2)6600V-CV 500 単芯(Φ45)
電動機械式工具 圧着ペンチ
泉¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷電動式圧着ペンチ。小型、軽量、片手操作。手動・自動の2モード。マキタ製バッテリー採用用途裸圧着端子の圧着作業付属品アルミ製収納ケース付きトラスコ品番556-5745幅(mm)102高さ(mm)273奥行(mm)64圧着範囲(mm2)1.25~8.0
S7G-M200シリーズ用オスダイス
泉¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷から3日以内出荷用途●EP150A、EP150HL、REC-LI150●REC-LI200、S7G-M200シリーズ用グリーン購入法適合

















![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)