絞り込み
ブランド
- 大見工業
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,382)
- 室本鉄工(336)
- 日本ニューマチック工業(330)
- SHINANO(信濃機販)(321)
- ベッセル(310)
- NSK(ナカニシ)(219)
- 不二空機(165)
- コンパクトツール(154)
- BAHCO(バーコ)(135)
- ヨコタ工業(112)
- 瓜生製作(97)
- 東空販売(97)
- マキタ(96)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](94)
- エスコ(86)
- JTC(80)
- エス・ピー・エアー(69)
- U-TOOLS (埼玉精機)(68)
- ウシオ(UHT)(56)
- ブランドをもっと見る

エアロスピン(ストレートタイプ)
大見工業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口Rc1/4排気方向側方
エアロスピン(アングルタイプ)
大見工業¥27,980税込¥30,7781本当日出荷小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。用途溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。トラスコ品番398-0120全長(mm)156質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4適合砥石サイズ外径50×厚み4×内径9.5mmホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)47排気方向側方