「種類 」から絞り込む
カテゴリ: 作業工具/電動・空圧工具ブランド: KNIPEX(クニペックス)すべて解除
パイプカッター DPT50 KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
肉厚なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能です。直径32、40、50mmのPVC、PP、PEパイプをワンステップで簡単に切断します。面取り機能により、接着材を均一に塗布することができます。高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。肉厚2.5mm~3.5mmまで対応可能です。スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティングです。カットポイントが見えるので、位置決めがしやすいです。バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。最小10mmまでの長さのカットです。グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジングです。
用途 DIN1453-1、1329-1、1519-1に準拠した排水管、高遮音排水管およびDIN EN ISO 1452-2(16バール)に準拠したPVC-Uパイプ用 寸法(mm) 40×91×202 質量(g) 294 切断能力(mm) 32/40/50
複合管・プラスチックパイプ用カッター KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
労力を最大60%削減、自由回転ブレードにより、切断時の摩擦を最小限に抑えながらチューブを回転させます。回転により、ブレードは最小限の変形でチューブに簡単に貫通できます。幅広のプラスチックサポートにより、完璧な直角カットが可能。従来の固定刃ハサミよりも容易に多層アルミパイプやプラスチックパイプを切断できます。アルミニウム層の厚みを増した多層パイプにも適しています。 非常に狭い切断面を得ることが可能。安全な持ち運びのためのロック機構付き。人間工学に基づいたマルチコンポーネントカバー付き。
用途 最大Φ26mmの多層パイプおよびプラスチックパイプの切断用 寸法(mm) 210×81×38 質量(g) 391 ハンドル コンフォートグリップ 替刃仕様 90 25 25 E01
配管用ロバストツールケース KNIPEX(クニペックス) 90日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102SB、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規1白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(kg) 9.7 容量(L) 26.4 耐荷重(kg) 25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×225×550 耐熱温度(℃) -30~80 入数 17点
配管用ツールバックパック KNIPEX(クニペックス) 90日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102、SBエンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー:3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(g) 2900 (空荷時)/6550 容量(L) 18 耐荷重(kg) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 340×530×210 ポケット数 37個 入数 17点
配管用ツールケース KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様 最大収納量(g):20 質量(g) 10855 容量(L) 33 外寸(mm) W430×H280×D515 内寸(mm) W350×H200×D480
パイプレンチ (S型) KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
S型スタイルです。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能です。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。
仕様 つかみ能力(パイプ径;Φinch):つかみ:2.3/4 全長(mm) 560 質量(g) 2456 ハンドル プラスチックコーティング クランプ幅(mm) 70 仕上 プライヤー:グレーパウダーコート パイプ径(Φmm) つかみ:70 内径(inch) 2 能力(mm) つかみ(ナット):70 内径(mm) 50
パイプカッター チュービックス S KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
片手でクイックロック、パイプのホールドとクランプを独立させます。ポケットに収まり、ステンレスも切断します。壁厚2mmまでの直径3 ~ 30mm(1/8 ~ 1 1/8インチ)のパイプを分離します。非常に小さい切断円で必要な切断スペースは最小限です。スプリングによりパイプ径を目盛で予め設定でき、切断砥石を取り付けるだけ。バネ式切断ホイールの迅速かつ正確な位置決め。切断砥石とガイドローラーに高品質ニードルベアリングを採用。構造化された親指のくぼみを備えた最適化された回転ダイヤルが20%を提供します。力の伝達が良くなり、濡れても滑りにくくなります。切断砥石はハンドルノブ内の予備砥石に簡単に交換できます。高品質軸受鋼を使用した切断砥石です。
寸法(mm) 77×55×26 質量(g) 261 替刃仕様 9039-02V01(1枚)/ 9039-02V03(5枚) 切断能力(Φmm) 3~30
コントロールキャビネットキー KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
8個のロッキング ヘッド、10 個の異なるロックに対応。ロックの寸法をキーに直接刻印。持ち運びに便利な制御キャビネットのキー、 折りたたんで省スペースに保管可能。360°回転可能なキーキャリアを備えた2つの折りたたみ式回転アーム、それぞれに4つのキープロファイルが付いています。標準ビット用のユニバーサル1/4インチビットホルダーと1/4インチソケットレンチホルダーが付属しており、Tハンドルによる効果的な動力伝達が可能です。
用途 建築技術(暖房および配管、空調および換気技術、電気工学)、ガスおよび水道の分野における遮断システムおよび閉鎖用。 寸法(mm) 161×50×40 質量(g) 105 使用範囲(mm) 三角部:5~10、四角部:5~9
プラスチックパイプカッター KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断が可能です。オープンスプリングとロックレバー付です。
トラスコ品番 446-9500 材質 ボディ:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼 全長(mm) 185 切断能力(mm) 25 適合替刃 9029-185
プライヤーレンチ 100mm KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。片手で素早く簡単に、アゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途 精密工学、配管工事、自転車やバイク整備や模型製作などのつかむ・締める・曲げる作業に。 仕様 調整(段階):10 トラスコ品番 337-1071 材質 クロムバナジウム電気鋼 全長(mm) 100 最大口開き(mm) 21 ハンドル エンボス
9020-185SB プラスチックパイプカッター KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
外径20mmまでの液状、多層、空気圧ホース・パイプを切断します。
オープンスプリングとロックレバー付き。
ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
切断可能径(Φmm) 4~20 全長(mm) 185 質量(g) 200 適合替刃 9029-01
9025-20SB コンポジット・フレキ管カッター(#9025-210) KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。
ブレードは取り替え可能です。
別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。
オープンスプリング付き。
本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
プロテクティブパイプ(フレキ管)は先端側のブレードで切断します。
コンポジットパイプ(複合パイプ)は根元側のブレードで切断します。
切断可能範囲 Φ12~25mm(複層パイプ)、Φ18~35mm(保護チューブ) ブレード長さ(mm) 25 全長(mm) 210 質量(g) 332 基本交換部品 コンポジット管用替刃(9029-01)・プロテクティブ管用替刃(9029-02)・ゲベリット管用アーバー(9029-15)
9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50 KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。
最大Φ50mmまで一度に切断可能。
高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。
再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。
肉厚2.4mmまで対応可能。
スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。
カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。
バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。
刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。
最小10mmまでの長さのカット。
グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。
全長(mm) 202 切断能力(Φmm) 32/40/50 質量(g) 294
9022-10BK パイプカッター ビックス KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
パイプを切りくずなくカットできます。
高温のプラスチック管や排水管、電線管などが切断できます。
壁際に出ているシーリングスリーブを壁から約2~3mmで切断が可能です。
本体は、強化プラスチック製、ブレードユニットは亜鉛ダイキャスト製、刃は、特殊なゾーリンゲン外科用ステンレススチール製。
全長(mm) 72 質量(g) 108 切断能力(Φmm) 20~50(HT管・プラスチック管)、20~50(シーリングスリーブ) アズワン品番 65-0302-86
9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL" KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。
高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。
カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。
Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。
軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。
取り外し可能な精密研削バリ取りツール。
ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。
銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。
予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。
全長(mm) 256 切断能力(Φmm) 6~76 質量(g) 950
パイプカッター KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵
用途 最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。 切断能力(Φmm) 6-35 材質(ボディ) マグネシウム含有強化金属 材質(刃) 高品質ボールベアリング鋼 全長(mm) 260 質量(g) 375 適合替刃 品番:9039-02V01 品番 バリ取り部品:9039-02V02 付属品 替刃1枚 アズワン品番 65-0302-84
パイプカッター KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。切断面はきれいで滑らかです。
用途 外径Φ25mmまでのアルミ複合管・プラスチックパイプ切断用。 切断能力(Φmm) 12-25 材質(ハンドル) グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃) 焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼 全長(mm) 185 質量(g) 175 適合替刃 品番:9029-01 アズワン品番 65-0302-83
パイプカッター KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。パイプの受け部が幅広なので垂直にパイプを切断できます
用途 外径Φ20mmまでの液体、多層、空圧ホース・パイプ切断用。 切断能力(Φmm) 4-20 材質(ハンドル) グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃) 焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼 全長(mm) 185 質量(g) 175 適合替刃 品番:9029-01 アズワン品番 65-0302-82
パイプカッター替刃 替刃 KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
用途 銅、真鍮、ステンレス管 トラスコ品番 207-4966 適合機種 9031-02BK セット内容 ニードルベアリング、クイックリリースアクセル 材質/仕上 高品質ボールベアリング鋼 質量(g) 8 アズワン品番 64-8393-12
パイプカッター チュービックス KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
外径Φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。
刃の調整は片手でスライドさせるだけです。
切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。
トラスコ品番 207-4965 全長(mm) 260 材質/仕上 本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼 質量(g) 375 肉厚(mm) 最大2 替刃仕様 標準:9039-02V01 アズワン品番 64-8393-07 切断能力(inch[mm]) 1/4~1 3/8(6~35)
パイプカッター KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。
パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。
オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。
全長(mm) 185 材質/仕上 本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼 替刃仕様 標準:9029-01
パイプレンチ KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
ワークに直接当てプッシュボタンで開口幅を素早く調整、セルフロック式なので力を入れずに作業できます。
うっかりハンドルを滑らせてしまうことがありません。
焼入れした歯は優れた耐摩耗性を持ち、完全に熱処理されたハンドルは大きな負荷にも耐えます。
用途 ガス・水道管の配管作業に。 トラスコ品番 195-5252 全長(mm) 330 材質/仕上 クロムバナジウム電炉鋼 質量(kg) 0.955 タイプ スウェーデン型 最大口開き(mm) 42 調整方法 16段階 アズワン品番 64-8390-31
ウォーターポンププライヤー(クイックセット) KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスライドさせるだけで調整完了の簡単構造です。三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。手の入りにくい狭い箇所での作業でも、ハンドルを動かすだけで口幅調整のできるクイックセットは大変便利です。
用途 ガス・水道・エアなどの配管工事に。 呼び寸法(mm) 300 最大口開き(mm) 60 仕様 調整:25段階 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) 300 質量(g) 530
パイプレンチ(スウェーデン型) KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
S型スタイル。
アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。
斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。
プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。
ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
仕様 つかみ能力:(パイプ径)Φ60mm、2.3/8inch、(ナット)60mm 全長(mm) 420 質量(g) 1470 ハンドル プラスチックコーティング クランプ幅(mm) 60 仕上 (プライヤー)グレーパウダーコート 内径(inch) 1.1/2 アズワン品番 64-8390-32 内径(mm) 37.5
コルゲートパイプカッターストリッパーツキ KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。
衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。
必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。
スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。
便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。
同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。
用途 13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用 切断能力(Φmm) 13~32 全長(mm) 100 質量(g) 46
コルゲートパイプカッター KNIPEX(クニペックス) (2件のレビュー) 当日出荷
取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。
衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。
必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。
スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。
用途 13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用 切断能力(Φmm) 13~32 全長(mm) 100 質量(g) 74
プロテクティブ管用替刃 KNIPEX(クニペックス) 翌々日出荷
仕様 9025-20用替刃(プロテクティブパイプ用) トラスコ品番 828-0654 質量(g) 24
プラスチックパイプ用カッター KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処
使用範囲(mm) (切断/コンポジットパイプ)Φ6-35 トラスコ品番 835-5193 質量(g) 583 ブレード長さ(mm) 35
パイプレンチ(スウェーデン型) KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。
斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。
プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした歯は耐摩耗性に優れています。
ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(S型) KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
アゴはスリムなS型デザイン。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。パイプ等を3点で確実につかみます。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(90°) KNIPEX(クニペックス) 当日出荷 から 翌々日出荷
スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(45°) KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷 から 8日以内出荷
スウェーデンスタイル。45°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品 ページ: 1/ 3
圧着ペンチ カナレ電気 税込 ¥ 26,378 ~ ¥ 23,980 ~
圧着ペンチ カナレ電気 税込 ¥ 31,878 ¥ 28,980 バスケットへ
圧着ダイス カナレ電気 税込 ¥ 17,578 ~ ¥ 15,980 ~