絞り込み
ブランド
  • ハゼット
  • モノタロウ(281)
  • エスコ(8,788)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1,442)
  • RS PRO(1,009)
  • マキタ(961)
  • TRUSCO(945)
  • BAHCO(バーコ)(857)
  • SK11(792)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(771)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(648)
  • 日東工器(621)
  • Wera(607)
  • NAC(長堀工業)(585)
  • KTC(577)
  • KNIPEX(クニペックス)(577)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(486)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(461)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(459)
  • BOSCH(ボッシュ)(454)
  • S.I.C.(SHINDO)(427)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼットショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)ハゼット(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0199
ロングコンビネーションレンチ ハゼットロングコンビネーションレンチハゼット
2,898税込3,188
1丁
当日出荷から翌々日出荷
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
スライドハンマー ハゼットスライドハンマーハゼット
7,998税込8,798
1個
当日出荷
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
メガネレンチ ハゼットメガネレンチハゼット(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のオフセットメガネレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は75°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
Tハンドルヘックスローブレンチ ハゼットTハンドルヘックスローブレンチハゼット
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
両口フレアナットレンチ 612 ハゼット両口フレアナットレンチ 612ハゼット
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
平タガネ ハゼット平タガネハゼット
2,698税込2,968
1本
当日出荷から60日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。
用途各種ハツリ作業に材質クロームバナジューム
ソケットアダプター ハゼットソケットアダプターハゼット
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
コンビネーションレンチ 600N ハゼットコンビネーションレンチ 600Nハゼット(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
材質クロームバナジューム
TORXビットソケット ハゼットTORXビットソケットハゼット(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
クローフートレンチ(フレアタイプ) ハゼットクローフートレンチ(フレアタイプ)ハゼット
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
平タガネ専用ハンドガード ハゼット平タガネ専用ハンドガードハゼット(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
打撃時の振動とハンバーなどから手を守る樹脂製ハンドガードです。
用途平タガネ用ハンドガード刃幅(mm)115トラスコ品番828-7308適合機種730-6、7、8材質耐衝撃性プラスチック質量(g)116
トートトレー(類ワークトレー) ハゼットトートトレー(類ワークトレー)ハゼット(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
本体が樹脂ボディーで軽く、取っ手部分はアルミ製で出来ており、とても使い勝手が良く車載でも、工場内での移動作業にも便利です。
トラスコ品番439-2728材質本体:樹脂、ハンドル:アルミブルー質量(g)710本体サイズ(mm)H215×W396×D294
マイナスドライバーソケット(差込角12.7mm) ハゼットマイナスドライバーソケット(差込角12.7mm)ハゼット
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
TORXビットソケット(チタンコーティング) ハゼットTORXビットソケット(チタンコーティング)ハゼット
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
両口めがねレンチ (ストレート) 610N ハゼット両口めがねレンチ (ストレート) 610Nハゼット(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート
両口スパナ 450N ハゼット両口スパナ 450Nハゼット
1,798税込1,978特価
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606 ハゼット切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606ハゼット(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷から翌々日出荷
正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロームバナジューム鋼ラチェット機構あり
ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼットヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)ハゼット
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)60
ソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm) ハゼットソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm)ハゼット
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴角12角差込角(mm)12.7
コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603 ハゼットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603ハゼット
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー ハゼットHEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバーハゼット
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など仕様グレーコーティング加工種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ショートヘキサゴンソケット ハゼットショートヘキサゴンソケットハゼット(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など差込角(mm)9.5全長(mm)43.5
Tハンドル六角棒レンチ ハゼットTハンドル六角棒レンチハゼット
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
ピンポンチ ハゼットピンポンチハゼット
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
両口めがねレンチ(75度ディープオフセット) 630 ハゼット両口めがねレンチ(75度ディープオフセット) 630ハゼット
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌々日出荷
形状オフセット
ソケットレンチ(6角タイプ・差込角12.7mm) ハゼットソケットレンチ(6角タイプ・差込角12.7mm)ハゼット
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴角6角差込角(mm)12.7
コンビネーションレンチ ハゼットコンビネーションレンチハゼット(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のコンビネーションレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は15°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
3/8差込 ショートヘックスソケット ハゼット3/8差込 ショートヘックスソケットハゼット(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3/8差込のショートヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)9.5寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)17、(ラチェット差込部分の幅)17全長(mm)43.5
1/4差込 ヘックスソケット ハゼット1/4差込 ヘックスソケットハゼット
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。
差込角(mm)6.35寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12全長(mm)28
ロング六角棒レンチ(ボールポイント) ハゼットロング六角棒レンチ(ボールポイント)ハゼット
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
深いロケーションの作業に最適です。 ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。 クロームバナジューム製のプロユースモデルです。 ニッケルメッキ仕上げです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状ボールポイント
ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm) ハゼットヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)ハゼット(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm) 対辺寸法36mm ハゼットソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm) 対辺寸法36mmハゼット
6,498税込7,148
1個
59日以内出荷
トラスコ品番545-5351
ショートヘキサゴンソケット(差込角6.35mm・チタンコーティング) ハゼットショートヘキサゴンソケット(差込角6.35mm・チタンコーティング)ハゼット
2,698税込2,968
1個
59日以内出荷
トラスコ品番429-2867
コンビネーションレンチ インチサイズ ハゼットコンビネーションレンチ インチサイズハゼット
2,898税込3,188
1丁
当日出荷から59日以内出荷
大型スナップリングプライヤー1846A-5用交換チップ ストレート ハゼット大型スナップリングプライヤー1846A-5用交換チップ ストレートハゼット
5,998税込6,598
1個
欠品中
1846A-5専用の交換チップです。ストレートタイプです。最適な熱処理が施されています。
用途器械メインテナンス。車両修理。トラスコ品番828-8394
プラスチックハンマー ハゼットプラスチックハンマーハゼット
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ソフトタイプのセルロースアセテート製チップは反動も少なく軽作業に最適です。 軽量なアッシュハンドルです。
用途自動車、産業機械に。材質(柄部)アッシュウッド主な用途自動車、産業機械材質(ヘッド)セルロースアセテート
HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー(いじり止付トルクス) ハゼットHEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー(いじり止付トルクス)ハゼット
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic(六角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 高精度な刃先はグレーコーティングが施されており、耐腐食性に優れています。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インパクト用ロングホイールナットソケットレンチ ハゼットインパクト用ロングホイールナットソケットレンチハゼット
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途自動車整備などに材質専用クロームバナジューム
マイナスビットソケット ハゼットマイナスビットソケットハゼット
1,998税込2,198
1個
当日出荷から62日以内出荷
クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28軸長(mm)16先端形状マイナス