ローポンプスーパープラスアサダ(8件のレビュー)当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
ローポンプスーパープラスSセットアサダ当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。仕様ケース付付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)(全体)5、1.2(量(本体・アダプタ))適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
ドロップヘッドアサダ(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 曲管など複雑な配管の清掃に。
チェンバイススタンド6アサダ当日出荷
配管作業時のパイプ固定に。1台で1/8"~6"までクランプ可能。天井突張りボルトに1"パイプを取付けバイスの固定が可能。
用途鋼管(外面被覆銅管は不可)質量(kg)19能力1/8"~6"適合配管鋼管(外面被覆銅管は不可)
ドリルコーンリーマアサダ(4件のレビュー)当日出荷
充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに適合管径(Φmm)8~35色黒×銀質量(g)236アズワン品番64-6748-26
リーマアサダ当日出荷
多数刃でスムーズなバリ取りで仕上がりがきれい。
内面・外面のバリ取り可能。
セット内容単品刃数40枚刃適合材銅・鉄・SUS・アルミ・真鍮・プラスチック
PCワイヤ Φ13mm×15.2mアサダ当日出荷
詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナー用ワイヤ。適合機種ドレンクリーナーE150(コードNo.DE150)質量(kg)5.8長さ(m)15.5ワイヤー径(Φmm)13ワイヤー長さ(m)15.2パイプ径(Φmm)50~100(清掃能力)
PCワイヤ (Φ16mm×2.3m)アサダ当日出荷
必要な長さまでワイヤの延長ができます。 詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番376-0456適合機種ドレンクリーナーR72862長さ(m)2.3ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3清掃管径(mm)40~150
エキスパンダセットアサダ当日出荷
トラスコ品番824-7829セット内容本体、ヘッド(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)、ケース
バーティカルリングアサダ当日出荷
レシプロソーで既設配管を直角切断。切断後もパイプを保持。パイプが落ちない為、切断作業を「一人で可能」に。ガイドに沿って切断するだけ。正確!高速切断!高耐久!内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージ軽減。
対応機種レシプロソー、セイバーソー適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9
チェーザ付ダイヘッドアサダ(1件のレビュー)当日出荷
鋼管用(外面ライニング管は不可)です。
用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。適合機種ST504、R70881材質鉄
Nワイヤ Φ16mm×2.3mアサダ当日出荷
必要な長さまでワイヤの延長ができます。詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。柔軟性の高い軽量タイプワイヤです。
用途ドレンクリーナ用ワイヤ。適合機種R-550(N仕様)、R-600、R650、R750質量(kg)1.05タイプヘッド取替可能延長可能柔軟な軽量タイプワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3パイプ径(Φmm)40~150(清掃能力)適合パイプ径(Φmm)40~150ケーブル16mm×2.3mアズワン品番65-2352-59
ニップルマックスアサダ(1件のレビュー)当日出荷
短ニップル切治具。ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能(内面ライジング管は不可)。両短ニップルの加工も可能。他メーカーのねじ切断機にも使用可能。
トラスコ品番829-1441サイズ(inch)1/2
パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃アサダ当日出荷
ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉じんが少なく安全です。
用途ビーバーSAW専用替刃。適合機種EX170、EX170E、EX360外径(mm)140内径(mm)62
ドレンクリーナ用ワイヤアサダ(1件のレビュー)3日以内出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプのヘッド一体型ワイヤ。
ヘッド一体型、延長×
仕様ヘッド交換不可(一体型)適合機種H75・ロスピ8H+E・ロスピマティック・E75・H150・E150ワイヤー長さ(m)10ワイヤー太さ(mm)8ワイヤーバルブヘッド付ワイヤ、ワイヤ延長不可関連資料ドレンクリーナ用ワイヤ対応一覧表(0.69MB)
タイガーソー130Vアサダ当日出荷
耐久性大幅アップ。大容量1,100Wでパワフル切断。切断のスピード調整が可能。ガイドプレートの移動が可能。ノコ刃の逆付けが可能
用途鉄管・既設管の切断に。電源(V)100電源コード(m)2.3付属品のこ刃200×10/14山バイメタル(1本)、収納ケース質量(kg)3.8切断能力(mm)鋼管:Φ130、木材:200、軟鋼板(SS材相当):~t20モーター直流整流子モータ 12A/1,100Wストローク長(mm)29ストローク数(min-1)0~2700寸法(長さ×幅×高さ)(mm)495×90×170
ボルトねじ用チェーザ メートル右 M18-22アサダ3日以内出荷
適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1、ミニコン・ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)トラスコ品番852-0476質量(g)300寸法メートル右M18-22アズワン品番64-6747-31
管用テーパーねじ用チェーザ AM1”-11/2” ステンレス管用アサダ3日以内出荷
用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用仕様ステンレス管用トラスコ品番852-0508適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)材質ハイスサイズ1-11/2質量(g)500アズワン品番64-6747-91
ニップルマックスアサダ当日出荷
短ニップル切治具。
トラスコ品番829-1442サイズ(inch)3/4
サイジングツールセットアサダ(1件のレビュー)当日出荷
ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。
セット内容サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケースタイプインチサイズ(inch)(3/8・1/2・3/4適合管建築用銅管Mタイプアズワン品番64-6752-68
エキスパンダヘッドアサダ当日出荷から3日以内出荷
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
適合機種エキスパンダパワートルクP型、エキスパンダR型、エキスパンダA0型、パワーエキスパンダH1
ドレンクリーナー H-75アサダ(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
距離: 7.5m駆動方式: 手動使用ワイヤ径: Φ8mm
適合排水管径(Φmm)Φ20~75種別手動式配水管掃除機質量(kg)2.6寸法L330×HΦ206mm
トルクレンチアサダ3日以内出荷
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
トルク精度±4%
バーティカルリングアサダ当日出荷
レシプロソーで既設配管を直角切断できます。切断後もパイプを保持します。ガイドに沿って正確に高速切断できます。内臓の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージが軽減できます。
用途パイプの切断に。トラスコ品番254-5475質量(kg)1対応機種レシプロソー、セイバーソー適合サイズ50A(60.5mm)アズワン品番65-2354-20切断可能 材質鋼管・SUS、塩ビ管、ガス用ポリ、水道用ポリ PWA(※JW規格では使用不可)適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9適合刃長(mm)150以上
PSのこ刃バイメタルアサダ当日出荷から3日以内出荷
パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA山数8
バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5mアサダ当日出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに、ドレンクリーナ用ワイヤ仕様ヘッド一体型・延長不可トラスコ品番824-7871適合機種H-75、ロスピ8H+E、H-150、E-75、E-150、R-550ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)7.5パイプ径(Φmm)【清掃能力】20~75アズワン品番65-2353-94
ボルトねじ用チェーザ メートル右 M14-16アサダ3日以内出荷
適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1、ミニコン・ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)トラスコ品番852-0475質量(g)300寸法メートル右M14-16アズワン品番64-6747-30
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)税込¥74,778¥67,980
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥100¥91
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥200¥182
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥100¥91
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥100¥91
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥100¥91
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥200¥182
シリコンモールドアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥200¥182
シリコンモールドアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥200¥182