絞り込み
ブランド
- J-CRAFT99
- モノタロウ(616)
- エスコ(16,305)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,258)
- 日東工器(1,765)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,549)
- BAHCO(バーコ)(1,496)
- SK11(1,378)
- Wera(1,314)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,259)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
- 工進(1,170)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,104)
- KNIPEX(クニペックス)(1,057)
- KTC(1,022)
- 日本紐釦貿易(966)
- ベッセル(949)
- BOSCH(ボッシュ)(945)
- ブランドをもっと見る

ハイブリッドモンキレンチ
J-CRAFT99¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。同口開き従来品(強力型)より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフィルムで、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用も可能です。用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
ハイブリッド W-ZERO
J-CRAFT99¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。バックラッシュレス機構によりかけ外しの際にも緩みにくく、ガタレス機構、エックスドライブによりガッチリつかんでボルトナットがなめにくい設計です。用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
ミニ圧着工具
J-CRAFT99¥6,198税込¥6,8181本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。軽量&コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズながら、軽い力でパワフルに圧着可能です。用途裸圧着端子の圧着に。仕様裸圧着端子・裸圧着スリーブP.B用材質特殊鋼、樹脂グリップ使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5(mm2)
ハイブリッドモンキ ショート
J-CRAFT99¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
パワーペンチ
J-CRAFT99¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。用途鉄線/銅線/VVF線/ピアノ線の切断、曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ
電装圧着工具
J-CRAFT99¥2,398税込¥2,6381本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。裸圧着端子、P.Bスリーブ、ボルト電線の切断、電線の被覆剥きがこれ1丁で可能です。用途端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきに。仕様【裸圧着端子/肌圧着スリーブP.B用】1.25(mm2)・2(mm2)・5.5(mm2)材質特殊鋼、樹脂グリップ端子【オープンバレル】1.25(mm2)、2(mm2)
J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ
J-CRAFT99¥3,500税込¥3,8501個当日出荷・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」。1丁7役の超多機能ラジオペンチ!。・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。・バネ付で連続作業でも快適!。・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!全長(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)【刃】1.5刃長(mm)10切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6先端形状2×3 mm
パワーニッパー 薄刃
J-CRAFT99¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。用途鉄線/銅線/VVF線の切断に。材質特殊鋼、樹脂グリップ
J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス
J-CRAFT99¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!。・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!。・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)
ポケットクリッパー
J-CRAFT99¥3,298税込¥3,6281個当日出荷アルミハンドルの軽量モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)169最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
ドライバー
J-CRAFT99¥749~税込¥824~1本当日出荷から翌々日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。流線型のグリップが手になじみやすく、長時間の作業でも疲れにくい形状になっています。用途プラスネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップタイププラス
六角棒レンチセット
J-CRAFT99¥7,998税込¥8,7981セット(9本)当日出荷折りたたみタイプのホルダー。傾けての使用で効果を発揮。抜群の耐摩耗性・ねじり強度。斜め作業でもスリップしにくい特殊形状のボールポイント全長(mm)1.5mm:80.5・2mm:88・2.5mm:96.5・3mm:104・4mm:114・5mm:125・6mm:139・8mm:162・10mm:182質量(g)348対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10組数9本首下長(mm)1.5mm:16・2mm:17・2.5mm:18・3mm:20・4mm:25・5mm:28・6mm:32・8mm:36・10mm:40
ドライバー
J-CRAFT99¥749~税込¥824~1本翌々日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。流線型のグリップが手になじみやすく、長時間の作業でも疲れにくい形状になっています。用途マイナスネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップタイプマイナス
マルチ圧着工具
J-CRAFT99¥9,698税込¥10,6681本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類5サイズの絶縁被覆付閉端接続子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。用途裸圧着端子/CE端子の圧着に。仕様●絶縁被覆付閉端接続子:CE1,2,5●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2材質特殊鋼,樹脂グリップ
ドライバー
J-CRAFT99¥899税込¥9891本翌々日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。限られた箇所での締め付け作業に最適です。用途ネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップサイズ#2、6.0タイプスタビ差替式
VVF線ストリッパー
J-CRAFT99¥7,298税込¥8,0281本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。この工具1本で切る、測る、剥く、のの字曲げの作業が可能です。用途VVF線の切断、測り、剥く、のの字曲げなどの作業に。その他【ケーブル外装ストリップ】1.6mm、2.0mmの2芯、3芯【芯線被覆ストリップ】1.6mm×3芯、2.0mm×3芯材質特殊鋼、樹脂グリップ切断能力(Φmm) VVF線1.6mm、2.0mmの2芯、3芯
貫通ドライバー
J-CRAFT99¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷手になじむフィット感と大径グリップ形状により、確実に回転トルクが伝わります。軸部は全身総焼き入れで耐久力があります。ハンマーで叩き固着したネジにショックを与えて緩めることができます。便利な刃先マグネット付き。グリップ径(Φmm)38
マルチ圧着工具
J-CRAFT99¥13,980税込¥15,3781本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類6サイズの絶縁被覆付圧着端子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。用途裸圧着端子/絶縁被覆付閉端接続子・スリーブに。仕様●絶縁被覆付圧着端子・スリーブ:0.3,0.5,1.25,2mm2●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2材質特殊鋼,樹脂グリップ
ネジアンギラス プライヤ
J-CRAFT99¥2,298税込¥2,5281本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。両面フラット軸ナットを採用、くわえ部は非対称の特殊形状になっており、しっかりとくわえます。便利な小ねじ外し機能を搭載しています。用途各種線の切断/曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ先端【くわえ部】ネジ頭Φ12mm以下
ネジアンギラス ハイブリッドポンプラ
J-CRAFT99¥2,898税込¥3,1881本欠品中小ネジ外し機能搭載!錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。6段階の口開きはパイプの規格に合わせた不等ピッチを採用。くわえるワークの大きさに関わらずハンドルの開きがほぼ一定!。握り柄部で手を挟まない安全設計(ストッパー付)。ナット頂点を痛めない歯型形状適合最大パイプ:Φ50mm厚さ(mm)頭部:9寸法(mm)先端適用ネジ:ネジ頭Φ12以下、適応最大ボルトナット:M27(対辺41)全長(mm)227質量(g)280深さ(mm)くわえ部:49口開き(mm)0-43
ボード鋸カッター
J-CRAFT99¥3,398税込¥3,7381個当日出荷石膏ボード・木材・ベニヤ板の切断が可能な引き廻し用の鋸&M厚型刃で力強いカットが可能なカッターナイフを一体化!。石膏ボード切断時の粉の飛散を抑え、切り口も美しく仕上がります。引き廻し鋸刃は茨目で押し引き両用。挽き廻し鋸とカッターナイフはどちらも左右両用!。刃を反転させて装着することで、左利き用としてもお使いいただけます。グリップ側面はエラストマーの滑り止め付き。用途石膏ボード・木材・ベニヤ板の切断全長(mm)175.5質量(g)100刃長(mm)135(鋸刃)刃厚(mm)0.45(カッター)
ポケットクリッパー
J-CRAFT99¥2,998税込¥3,2981個当日出荷鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)265最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
ミニ圧着工具
J-CRAFT99¥7,498税込¥8,2481個当日出荷J-CRAFT99シリーズ用途裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用幅(mm)54全長(mm)172色黒質量(g)260寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)172×54×18
T型HEXレンチ
J-CRAFT99¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷T型樹脂グリップにより力を入れやすく、ボルトやネジの締め付け、取り外しが楽。L型に曲げた一本軸成形で曲がりに強い。グリップ端の短軸レンチを使用することで、より強力な締め付けが可能です。用途奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に。
プライヤ
J-CRAFT99¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷J-CRAFT99シリーズ用途つかむものの大小により口幅2段階。ボルト・ナットの締付け、取外しに。線材の切断・ネジリ、曲げ、引っ張りに。薄い鉄板などの曲げに。手で掴めないもの等のつかみに。
パワーニッパー 薄刃
J-CRAFT99¥5,498税込¥6,0481個当日出荷薄く鋭いフラット刃で美しい断面。偏芯テコで、コンパクトながら太い線材が切断可能!。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。用途軟鉄線・銅線・VVF線の切断に全長(mm)168質量(g)180刃長(mm)22最大切断能力(mm)Φ2.0(軟鋼線)/Φ3.2(銅線)/Φ2.0×3芯(VVF線)
アンギラス
J-CRAFT99¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷定番のアンギラスが99シリーズに登場!。ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)。口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。全長(mm)257材質(本体)スチール質量(g)285深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
電ドルソケット
J-CRAFT99¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。40VMAX、36Vインパクトドライバー対応です。長軸効果と高耐久専用鋼材で折れにくく、六角圧入の効果で抜群のトルクを実現しました。用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
パワーニッパー ラウンド刃
J-CRAFT99¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷1丁でVVF線と鉄線が切断可能!。偏芯テコにより、コンパクトながらVVF線が楽に切断可能!。腕から手首、指先がほぼ直線になる刃角度(9°)により、安定した姿勢で作業可能。力が入りやすく握りやすい幅狭ハンドル。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい仕様偏心タイプ:ラウンド刃形状刃表面:ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(mm2)より線:5.5
電ドルソケット(落下防止用本体)
J-CRAFT99¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷J-CRAFT99シリーズ全長(mm)100深さ(mm)【ボルト受部】14使用範囲18V・36V・40VMaxインパクトドライバー対応軸(mm)6.35
電ドルソケット落下防止本体用バンド
J-CRAFT99¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷J-CRAFT99シリーズ使用範囲J-CRAFT99電ドルソケットJBDSX-RBシリーズ専用取付径(Φmm)Φ75以下
ネジアンギラス・アンギラスタイプ
J-CRAFT99¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)。口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。持ち手にグリップ付き。用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。材質【本体】スチール/【グリップ】樹脂全長(mm)257質量(g)305深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
貫通ドライバー
J-CRAFT99¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷手になじむフィット感と大径グリップ形状により、確実に回転トルクが伝わります。軸部は全身総焼き入れで耐久力があります。ハンマーで叩き固着したネジにショックを与えて緩めることができます。便利な先端マグネット付き。軸径(Φmm)5.5全長(mm)156サイズ#1×75質量(g)66タイプ+(プラス)軸長(mm)68グリップ径(Φmm)31
ポケットニッパー
J-CRAFT99¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷刃角度45°で根元からの切断が可能。鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)213質量(g)262最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
ポケットニッパー
J-CRAFT99¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷刃角度45°で根元からの切断が可能。アルミハンドルの軽量モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)213質量(g)167最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0


























































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)