絞り込み
ブランド
- MAYHEW
- モノタロウ(613)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- BOSCH(ボッシュ)(949)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,196)
- KNIPEX(クニペックス)(1,054)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,204)
- KTC(1,014)
- RIDGID(日本エマソン)(1,015)
- RS PRO(1,549)
- SK11(1,375)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
- TRUSCO(1,543)
- Wera(1,312)
- エスコ(16,246)
- マキタ(2,557)
- 修理(3,340)
- 工進(1,171)
- 日本紐釦貿易(964)
- 日東工器(1,764)
- ブランドをもっと見る

ビットソケット(六角)
MAYHEW¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷ヘックスビットです。独自熱処理のメイヒューのデュアルドライブビットは、優れた強度と耐久性を実現しています。精密な先端形状で、ネジにフィットします。チタンコーティングで耐摩耗性を高めています。デュアルドライブで、1/4SQのハンドルや、7/16のギア付きメガネレンチ、ソケット等で使用ができます。高さをおさえて狭い場所でネジを回すことができます。高さ(mm)19.1差込角(sq.)1/4
ビットソケット(トルクス)
MAYHEW¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷トルクスビットです。独自熱処理のメイヒューのデュアルドライブビットは、優れた強度と耐久性を実現しています。精密な先端形状で、ネジにフィットします。チタンコーティングで耐摩耗性を高めています。デュアルドライブで、1/4SQのハンドルや、7/16のギア付きメガネレンチ、ソケット等で使用ができます。高さをおさえて狭い場所でネジを回すことができます。高さ(mm)19.1差込角(inch)(六角)7/16差込角(sq.)1/4
平タガネ
MAYHEW¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)195質量(g)405刃幅(mm)22軸(mm)19サイズ(mm)W22×D195×H19
平タガネ
MAYHEW¥2,898税込¥3,1881本翌日出荷防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)230刃幅(mm)13軸(mm)11ロックウェル硬度55-57サイズ(mm)W13×D300×H11
平タガネ
MAYHEW¥6,398税込¥7,0381本翌日出荷防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)450質量(g)1000刃幅(mm)22軸(mm)19ロックウェル硬度55-57サイズ(mm)W22×D450×H19
ホースクランププライヤー
MAYHEW¥19,980税込¥21,9781丁翌日出荷自動車などのホースクランプの緩めや、取り外しができます。ラチェット&ロック機構により、開口幅の調整が可能です。狭いスペースでの作業に最適です。用途自動車をはじめ、船舶、航空、および大型車両など様々なタイプのクランプに使用できます仕様フラット型形状90度ベント全長(mm)203開口幅(mm)20-70
平行ピンポンチ
MAYHEW¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷真鍮仕様で対象物を傷つけにくくなっています。ローレット加工グリップにより、滑りにくく確実に保持することができます。米国製です。材質真鍮全長(mm)100先端径(mm)1.5
ビットソケット(+)
MAYHEW¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷プラスビットです。独自熱処理のメイヒューのデュアルドライブビットは、優れた強度と耐久性を実現しています。精密な先端形状で、ネジにフィットします。チタンコーティングで耐摩耗性を高めています。デュアルドライブで、1/4SQのハンドルや、7/16のギア付きメガネレンチ、ソケット等で使用ができます。高さをおさえて狭い場所でネジを回すことができます。高さ(mm)19.1差込角(inch)(六角)7/16差込角(sq.)1/4
ヒンジ用センタリングポンチ
MAYHEW¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷ヒンジ用のセンターポンチです。セルフセンタリング機能付きです。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。米国製です。打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6
木工用チゼル&ハンマー
MAYHEW¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷ハンマー不要の5/16木工用のチゼル&5/16ハンマーヘッドです。木工用のノミは木材やその他の柔らかい素材に溝を彫ったり切ったりできます。バネ式ハンマーは頑丈な鋼鉄製のヘッドで、釘やその他の留め具を打ち込むのに使用します。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。米国製です。打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6寸法(inch)先端:5/16・5/16先端サイズ(mm)7.9・7.9
ネイルスターター
MAYHEW¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷ハンマー不要で、フィニッシュネイル(仕上げ釘)やブラッドネイルを木材の表面に打ち込みます。フィニッシュネイルやブラッドネイルを木材の表面に打ち込みます。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。米国製です。先端サイズ2・3打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6
バール(スクレーパー付)
MAYHEW¥4,398~税込¥4,838~1本翌日出荷サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。木材への損傷を最小限に抑えながら、硬い木材からの釘抜きができます。テコによる持ち上げ、こじあけなど解体作業に最適です。用途釘ぬき、木材などの解体作業に材質ハイカーボンスチール寸法a(mm)11寸法b(mm)25寸法c(mm)34