絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(444)
  • TRUSCO(101)
  • KNIPEX(クニペックス)(76)
  • エスコ(69)
  • Ideal-Tek(51)
  • FACOM(50)
  • Wera(37)
  • ミルウォーキーツール(30)
  • GEDORE(27)
  • Beta(27)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(25)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
  • 木島精工(16)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(13)
  • BONDHUS(13)
  • ハゼット(12)
  • WORKPRO(12)
  • エンジニア(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
商品レビュー
  • 以上(18)
  • 以上(20)
  • 以上(20)
  • 以上(20)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「ロム」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • ロム抜き
  • ニクロム線
  • ニクロム
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
519税込571
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
ヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロウフットレンチ(差込角9.5mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
589税込648
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
BB T型四角ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)BB T型四角ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC)旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,898税込6,488
1セット(6本組)
当日出荷
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。 頭部はシャープなヤリ型。 JIS S級。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼。 さまざまな作業に対応できる一般的なサイズの両口スパナ6丁をセット。 収納性に優れた専用ホルダ付です。
用途ナットの締結作業。トラスコ品番364-1627セット内容(mm)8.0×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
769税込846
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ロングクローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングクローフートレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
エクステンションバー 旭金属工業(旧:新日本ツール)エクステンションバー旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ旭金属工業(旧:新日本ツール)
569税込626
1本
当日出荷から3日以内出荷
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
SNスパナメッキ品
用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
クロフートレンチ フレアータイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ フレアータイプ3/8旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業厚さ(mm)8差込角(mm)9.5
コンビネーションスパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(6本組)
当日出荷
従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)101213141719付属品ビニールパウチ(285×320mm)セット内容(mm)10・12・13・14・17・19質量(g)495RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)高品質でJIS級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)5.5×78×1011×1312×1417×1922×24付属品ビニールパウチ(285×280mm)質量(g)505商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途溝付き丸ナットの締結作業厚さ(mm)6差込角(mm)9.5
ソケット(6角) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット(6角)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理ニッケルクロムメッキ穴角6角
ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番364-1309セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32質量(kg)3.47表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
ソケットレンチ用オフセットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ用オフセットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質/仕上ニッケル/クロムメッキ
ロングクローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングクローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
13,980税込15,378
1セット(6個)ほか
当日出荷
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
AZ ボールポイント六角レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)AZ ボールポイント六角レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,298税込8,028
1セット(9本組)
当日出荷
超強力合金鋼(6mm以下のサイズ) Cr-V(8mm以上のサイズ) ニッケルクロムメッキ プラスチックホルダー付
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番483-3481セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36)質量(g)280
ナットスピンナーハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ナットスピンナーハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ASH ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
前後左右に自在に動かすことが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品です。
用途狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
20,980税込23,078
1丁
当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。対辺寸法(mm)19全長(mm)223材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装質量(kg)1.28頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
両口めがねレンチ(45°) ライツール 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ(45°) ライツール旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ穴角12角
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数20差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7256質量(kg)4.8ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32RoHS指令(10物質対応)対応
レボウエイブ コンビネーションスパナ7本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウエイブ コンビネーションスパナ7本組旭金属工業(旧:新日本ツール)
9,498税込10,448
1組
3日以内出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は特殊鋼です。クロムメッキ仕上げです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容8、10、12、13、14、17、19(mm)材質特殊鋼質量(g)700表面処理クロムメッキJIS規格JIS規格品商品構成セット品
ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケットセット12.7□ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケットセット12.7□旭金属工業(旧:新日本ツール)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締結作業差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)ヘキサゴンソケット 4、5、6、8、10、12、14、17 ドライバーソケット [[(-)]]6、[[(+)]]No.2トラスコ品番376-7582質量(kg)2.4セット商品数12ケース寸法(mm)間口×奥行×高さハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、エクステンションバー(VE0415)RoHS指令(10物質対応)対応
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数13差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7221質量(kg)2.5ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:10、12、13、14、15、17、19、21、23、26RoHS指令(10物質対応)対応
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×17PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×17PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7248質量(kg)3.6ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27RoHS指令(10物質対応)対応
ASH ソケットレンチセット12.7□×13PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ソケットレンチセット12.7□×13PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数13差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7299質量(kg)2.5ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24RoHS指令(10物質対応)対応
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数13差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7230質量(kg)2.5ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24RoHS指令(10物質対応)対応
ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット旭金属工業(旧:新日本ツール)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番375-2755セット内容(mm)8、10、12、13、14、17表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドソケットセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ハイブリッドソケットセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチセットです。 ニッケルクロムメッキの表面処理です。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です差込角(mm)12.7トラスコ品番421-3378セット内容13点材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(kg)2.3間口W×奥行D×高さH(mm)【ケース】290×105×60ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4252)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)10、12、13、14、15、17、19、21、22、24
ASH ソケットレンチ用クロスバー12.7□×250mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ソケットレンチ用クロスバー12.7□×250mm旭金属工業(旧:新日本ツール)
269税込296
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
スピンナハンドル握り部の穴に差し込みT形ハンドルとして使用します。狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回すことができる中継ぎの商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付旭金属工業(旧:新日本ツール)
709税込780
1個
3日以内出荷
本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ASH ソケットレンチセット12.7□×20PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ソケットレンチセット12.7□×20PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数20差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7337質量(kg)4.8ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)ソケットサイズ(mm)12角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32RoHS指令(10物質対応)対応
VT2 T形スライドハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)VT2 T形スライドハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応