絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • モノタロウ(37)
  • カクダイ(25)
  • TBC(タブチ)(2)
  • エスコ(684)
  • RIDGID(日本エマソン)(525)
  • RS PRO(199)
  • アサダ(155)
  • イチネンTASCO(144)
  • 潤工社(126)
  • レッキス工業(108)
  • MCC(松阪鉄工所)(106)
  • カンツール(102)
  • トップ工業(80)
  • TRUSCO(51)
  • KNIPEX(クニペックス)(46)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(43)
  • SK11(42)
  • HIT(ヒット)(27)
  • BBKテクノロジーズ(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(35)
  • 以上(43)
  • 以上(44)
  • 以上(44)
価格
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(71)
  • 10,000-50,000円(34)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツールオープンギアレンチ フレックスタイプスーパーツール
3,398税込3,738
1丁
3日以内出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、182°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)186質量(g)151タイプフレックス呼び寸法(mm)13首振りありラチェット機構あり
オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツールオープンギアレンチ フレックスタイプスーパーツール
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、184°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)231質量(g)245タイプフレックス呼び寸法(mm)17首振りありラチェット機構あり
オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツールオープンギアレンチ フレックスタイプスーパーツール
2,898税込3,188
1丁
3日以内出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、180°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)162質量(g)87タイプフレックス呼び寸法(mm)10首振りありラチェット機構あり
オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツールオープンギアレンチ フレックスタイプスーパーツール
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、185°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)248質量(g)340タイプフレックス呼び寸法(mm)19首振りありラチェット機構あり
オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツールオープンギアレンチ フレックスタイプスーパーツール
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、181°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)176質量(g)120タイプフレックス呼び寸法(mm)12首振りありラチェット機構あり
オープンギアレンチ ストレートタイプ スーパーツールオープンギアレンチ ストレートタイプスーパーツール
2,398税込2,638
1丁
3日以内出荷から6日以内出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼タイプストレート
オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツールオープンギアレンチ フレックスタイプスーパーツール
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、183°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)196質量(g)167タイプフレックス呼び寸法(mm)14首振りありラチェット機構あり
ギアレンチ スーパーツールギアレンチスーパーツール
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5°なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上げで強くさびにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けけに。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ対辺(mm)12
5サイズラチェットレンチ スーパーツール5サイズラチェットレンチスーパーツール
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
用途電設・設備作業に最適。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)185シルバー
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。トラスコ品番601-5033材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)55全長(mm)196シルバー対辺寸法(mm)8×10、13×14
チューブカッター 替刃 スーパーツールチューブカッター 替刃スーパーツール
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ベアリングが装備され強靭な耐久力を実現しています。
用途チューブカッター用替刃。直径(Φmm)22適合カッターTCB104E・TCB105E・TCB107E
チューブカッター 替刃 スーパーツールチューブカッター 替刃スーパーツール
979税込1,077
1個
当日出荷
スーパーチューブカッター替刃です。TC104・105・107H用替刃です。
用途チューブカッター替刃。仕様TC104・105・107H用
フレキ管カッター 替刃 スーパーツールフレキ管カッター 替刃スーパーツール
789税込868
1個
当日出荷
スーパーチューブカッター替刃です。TC105NF用替刃です。
用途替刃。仕様TC105NF用
ベアリングチューブカッター スーパーツールベアリングチューブカッタースーパーツール(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。
用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
チューブカッター スーパーツールチューブカッタースーパーツール
1,898税込2,088
1個
当日出荷
さまざまなパイプの切断が可能です。強靭なステンレス用刃を装着しています。
用途ステンレス管・銅管・アルミ・硬質塩ビ管などの切断。肉厚(mm)最大3
溶接用マルチクランプ ディープタイプ スーパーツール溶接用マルチクランプ ディープタイプスーパーツール
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組)材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプRoHS指令(10物質対応)対応
たて型クイックワイドモーターレンチ スーパーツールたて型クイックワイドモーターレンチスーパーツール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。
用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。口の開き(mm)16~92厚さ(mm)咥え部:9本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時)全長(mm)取手パイプ:300本体質量(g)750質量(g)取手パイプ:500許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)
スリムヘッドウォーターポンププライヤ スーパーツールスリムヘッドウォーターポンププライヤスーパーツール
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
サイズ調整が不要のため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能。特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理で耐久性は抜群。衛生面に配慮した抗菌仕様グリップ。ジョイント部は遊びが少なく、しっかりと対象物を挟む。三枚合わせ構造。ヘッド部分がスリムになっており、狭い場所での作業に最適。本体は黒クロムメッキ仕様。
用途ガス・水道・空調等の配管工事やボルト・ナット・継手の締め付け作業に最適。グリップタイプ抗菌仕様最大口開き(mm)47全長(mm)245質量(g)440
リーマ付チューブカッター スーパーツールリーマ付チューブカッタースーパーツール
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
切断・面取り W機能!カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断全長(mm)154.5質量(g)300切断対象銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管切断能力(Φmm)管外径:3~32、最大肉厚:3適合管内径面取り:銅管、アルミ管、真鍮管適合替刃TCC105内径面取(mm)管外径:Φ3~13関連資料(2.1MB)
5サイズラチェットレンチ スーパーツール5サイズラチェットレンチスーパーツール
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。スパナ部(12mm)もラチェット機構です。
用途電設・設備作業に最適。全長(mm)166材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ対辺(mm)スパナ部:12
スーパートング用植歯 スーパーツールスーパートング用植歯スーパーツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゲージバー スーパーツールゲージバースーパーツール
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
TFA455WH用部品
適合機種TFA455WH穴数5
スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型) スーパーツールスーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)スーパーツール
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。チェーン外れ防止ストッパー付。
用途ガス・水道管など狭所での締め付け、解体作業に。材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1411
アルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトン スーパーツールアルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトンスーパーツール
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
中目の歯なので白管と被覆管の両方にフィットします。
用途ガス、水道管(白管)、被覆鋼管の狭所での締め付け、解体作業に。くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80Aトラスコ品番835-9789全長(mm)6002018年トラスコ掲載ページ4 1409
アルミ製コーナー用パイプレンチ スーパーツールアルミ製コーナー用パイプレンチスーパーツール
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80Aトラスコ品番835-9788全長(mm)6002018年トラスコ掲載ページ4 1409
オープンラチェットレンチ(フレックスタイプ) スーパーツールオープンラチェットレンチ(フレックスタイプ)スーパーツール(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質特殊合金鋼仕上クロームメッキ
オープンラチェットレンチ(ストレートタイプ) スーパーツールオープンラチェットレンチ(ストレートタイプ)スーパーツール
3,398税込3,738
1個
当日出荷
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質特殊合金鋼仕上クロームメッキ
溶接用マルチクランプ スーパーツール溶接用マルチクランプスーパーツール
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。 ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。 早締め用のハンドル付。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定種類その他クランプ材質(本体)特殊合金鋼付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組
スーパー 塩ビカッター替刃 スーパーツールスーパー 塩ビカッター替刃スーパーツール
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アタッチメント(ラチェット式縦型アルミモーターレンチ) スーパーツールアタッチメント(ラチェット式縦型アルミモーターレンチ)スーパーツール
498税込548
1セット
3日以内出荷
ナットに傷を付けない。ナットの保持に。
用途ナットの傷保護に。仕様MFTR68A用アタッチメント。トラスコ品番813-1136材質PVC
ピン(スーパートング) スーパーツールピン(スーパートング)スーパーツール
289税込318
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質特殊鋼
パイプ(スーパートング) スーパーツールパイプ(スーパートング)スーパーツール
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
本体継ぎ足し用です。
材質特殊鋼
アルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT. スーパーツールアルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT.スーパーツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アルミ製なので軽量です。 ワンプッシュ早送り機構で口開き調整操作がスピーディーです。
用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。最大口開き(mm)80トラスコ品番757-1143材質アルミ製全長(mm)284質量(g)359適合チューブ外径(一般冷媒配管用銅管):1/4・3/8・1/2・5/8・3/4口深(mm)48口厚さ(mm)8.5
アルミ製モーターレンチ スーパーツールアルミ製モーターレンチスーパーツール
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
アルミ製なので軽量、従来品の半分以下の重さです。
用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。 モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。材質(本体・アゴ)アルミ製
ラチェット式フレアリングツール(偏芯式・新冷媒対応品) スーパーツールラチェット式フレアリングツール(偏芯式・新冷媒対応品)スーパーツール
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ラチェット機構により、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に仕様偏芯式、新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)トラスコ品番483-6626質量(kg)1.7タイプインチ用管外径(inch)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
プロ用配管工具セット(スタンダードタイプ) スーパーツールプロ用配管工具セット(スタンダードタイプ)スーパーツール
63,980税込70,378
1セット
当日出荷
セット商品数21点トラスコ品番451-0224質量(kg)9ケース色ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×240×206
冷媒配管用トルクレンチ2本組セット(校正証明書付) スーパーツール冷媒配管用トルクレンチ2本組セット(校正証明書付)スーパーツール
16,980税込18,678
1セット
8日以内出荷
樹脂製布ホルダー付
種類単能形ヘッド形状スパナ形全長(mm)250精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器セット内容STW17H・STW22H質量(g)800校正証明書付き
油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー) スーパーツール油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー)スーパーツール
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
油圧式パイプベンダー スーパーツール油圧式パイプベンダースーパーツール
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
厚肉ステン間に最適!厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管・電設管の曲げ加工(90°迄)軽量・コンパクト・堅守。シンプルな構造で、作業現場への移動が簡単。パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)の装着で、パイプを傷めず奇麗な曲げ河口仕上り。油圧シリンダー内蔵式のパイプベンダー(SPB-N)は電動油圧ポンプでも使用可能。
塩ビカッター替刃 スーパーツール塩ビカッター替刃スーパーツール
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
トラスコ品番813-0594適合カッターVK50
作業工具/電動・空圧工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら