工具箱から手袋まで、配管作業に適した工具を厳選し、セットにしました。
工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。
屋外の配管工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。
トラスコ品番301-8997
質量(kg)7.1
セット商品数19
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×231×220
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
あらゆる配管作業に適したプロ用のセットです。
用途特に水回りの配管工事に。
セット商品数24
トラスコ品番365-5831
質量(kg)9.2
ケース色ブラック
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)576×256×185
1セット
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
トラスコ品番401-7737
材質本体:樹脂、ベルト:ゴム
全長(mm)230
呼び寸法くわえられる管:20~150A
管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170
ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
こんなお得な商品も!
チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
肉厚(mm)3
全長(mm)67
質量(g)126
仕様標準替刃GFC-15NC
トラスコ品番416-2668
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドレンクリーナー 手動タイプ
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
トラスコ品番115-3348
材質本体:樹脂、ワイヤ:スチール
質量(kg)1.62
能力清掃距離:7.5
ヘッド径(Φmm)140
動力手動/電動ドライバー
清掃管径(mm)31~51
ワイヤー寸法(Φmm×m)6×7.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断
質量(g)3
こんなお得な商品も!
チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-111NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力1/8~1 1/4インチ(3~32mm)
仕様標準替刃GFC-111NC
トラスコ品番416-2676
全長(mm)130
質量(g)261
肉厚(mm)3
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。
曲げ半径(mm)0~180
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断
質量(g)4
こんなお得な商品も!
チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工
曲げ角度0~180°
こんなお得な商品も!
チェーンレンチ
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。
ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番488-7697
全長(mm)129
質量(g)54
適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
こんなお得な商品も!
チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT
全長(mm)77
質量(g)170
肉厚(mm)最大3
適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
用途TCPB-401用。
トラスコ品番488-7701
適合機種TCPB-401
質量(g)20
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
強力な水圧で素早くつまりを解消できます。
吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。
トラスコ品番488-8936
質量(kg)1.2
パイプ径(Φmm)(清掃能力)20~78
外径×長さL(Φ×mm)80.2×555
加圧力(N)340
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。
滑りにくい溝付グリップです。
用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません)
切断能力(mm)0~38
トラスコ品番488-8626
全長(mm)210
質量(g)195
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
全長(mm)188
仕様ラチェット式、ハンドル型
付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT
質量(g)270
適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
アゴ部分の特別構造でラチェット機能のような連続作業を実現しました。
片手で作業できます。
本体はスチール製を使用し、強度、耐久性、作業性が高いです。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。サビたボルト、ナットの外し作業に。
こんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。
従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
用途銅管用
適合機種GFC-325
材質高炭素鋼
質量(g)4.5
1枚
¥639
税込¥703
翌日出荷
用途銅管用
適合機種GFC-15
材質高炭素鋼
質量(g)1.5
1枚
¥319
税込¥351
翌日出荷
こんなお得な商品も!
チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
肉厚(mm)最大3
こんなお得な商品も!
塩ビカッター V字刃タイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ワンタッチオートオープン機構付で開閉ラクラクです。
ラチェット機構により片手で楽にカットできます。
樹脂グリップ採用で疲れにくいです。
用途塩ビ管・ポリエチレン管の切断に。
配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。
全長(mm)290
こんなお得な商品も!
チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-325NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力3/8~2 5/8インチ(10~66mm)
仕様標準替刃GFC-325NC
トラスコ品番416-2684
全長(mm)271
質量(g)730
肉厚(mm)3
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様調整(段階):5
材質/仕上クロムバナジウム鋼
こんなお得な商品も!
チューブベンダー 3サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
軟質銅管、軟粘質アルミ管等を正確に曲げます。6・8・10mmの3つのサイズの曲げ加工が可能です。
用途軟銅管・軟粘質アルミ管の曲げ加工
仕様適合管サイズ(mm):6、8、10
トラスコ品番125-5894
寸法(mm)左手(mm):190/右手(mm):160.6
材質/仕上アルミ合金ダイキャスト
質量(kg)0.41
曲げ角度0~90
曲げ可能肉厚(mm)軟銅管1.2(寸法6.8mm時)、1.4(寸法10mm時)
曲半径R24(mm)
1丁
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
アルミ製ホイールを採用しています。
アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。
逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。
用途なまし銅管の曲げ加工。
適合管径1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8
トラスコ品番488-9746
セット内容本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)
質量(kg)5.17
タイプインチ用
屈曲角度(°)0~90
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
チューブベンダー 3サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません)
タイプインチ用
屈曲角度(°)0~180
用途適合配管:軟質銅管
適合機種GFW-154
質量(g/セット)50
トラスコ品番327-2851
質量(g)50
適合配管軟質銅管
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。