絞り込み
ブランド
- 日本レヂボン
- モノタロウ(615)
- エスコ(16,291)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,192)
- 日東工器(1,779)
- RS PRO(1,551)
- TRUSCO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,496)
- SK11(1,377)
- Wera(1,314)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
- 工進(1,171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
- KNIPEX(クニペックス)(1,047)
- KTC(1,022)
- RIDGID(日本エマソン)(1,018)
- 日本紐釦貿易(965)
- ベッセル(949)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

セラミック研磨ベルト TOUGH-RED
日本レヂボン¥8,298~税込¥9,128~1箱(50本)ほか翌日出荷から翌々日出荷研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。材質砥粒:セラミック、基材:布長さ(mm)330砥材セラミック砥粒RoHS指令(10物質対応)対応
金属研磨用ベルト BA-BROWN
日本レヂボン¥57,980~税込¥63,778~1箱(100本)翌日出荷広く普及しているベルトサンダー100×915mm用レジンクロスベルトです。金属研磨、木工研磨共に使用できます。用途金属部品の研削研磨、各種バリ取り、表面処理に。材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915幅(mm)100砥材A
セラミック研磨ベルト TOUGH-RED CE
日本レヂボン¥2,498~税込¥2,748~1箱(10本)ほか翌日出荷セラミック砥粒を使用した高研削と長寿命を兼ねた研磨ベルトです。粗番手は高性能な基材を採用し、切れ味が向上しています。硬い素材も高い研削力を発揮します。用途溶接ビード除去、バリ取り研磨に。長さ(mm)520幅(mm)20砥材CE
エアグラインダ AG-58J
日本レヂボン¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷付属品六角棒レンチ5mm:1本、スパナ19mm:1本、研削といしGA-58粒度80:1枚、取扱説明書:1部、六角棒レンチ(対辺5mm)、スパナ(19mm)、専用砥石GA583-80(1枚)トラスコ品番116-1046全長(mm)133質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口Rc1/4排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)58×3×9.6