80,763件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
    歯数72
  • 糸切りハサミ ブラック 黒刃 Clover(クロバー)

    糸切りハサミ ブラック 黒刃

    Clover(クロバー)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    伝統的な形状を生かし、最新の技術と素材で仕上げました。クロバーの技術で実現した抜群の軽さと耐久性のはさみ。黒刃。グッドデザインに選ばれたヒット商品。糸切はさみ「ブラック」シリーズのスタンダードタイプです。
    全長(mm)105刃長(mm)38材質(柄部)ガラス繊維強化樹脂材質(刃)刃物鋼アズワン品番65-1333-89
  • 薄肉インパクトセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    薄肉インパクトセミディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • 釘抜 Mokuba(小山刃物製作所)

    釘抜

    Mokuba(小山刃物製作所)(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
    用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
  • スーパーフィットスタビードライバー ANEX

    スーパーフィットスタビードライバー

    ANEX(12件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。
    トラスコ品番493-6043種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトクリップ式カッター差し 中林製作所

    ベルトクリップ式カッター差し

    中林製作所(10件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ベルトクリップ式で、簡単手軽に着脱可能なカッター差し。クリップ式だから腰に密着、ぶらぶらしない。撥水加工&反射ラインテープ付き。
    材質本体:ナイロン・合成皮革、クリップ部:鉄・革、カラビナ:アルミニウム適合ベルト幅(mm)50
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
    用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
  • シャフトコンプリート マキタ

    シャフトコンプリート

    マキタ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 六角レンチセット(ミリサイズ) ENGINEER(エンジニア)

    六角レンチセット(ミリサイズ)

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    389税込428
    1セット(7本)
    当日出荷
    用途組み立て保守作業等に最適です。仕様ミリサイズの極小レンチセットです。トラスコ品番368-8844セット内容(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm形状L型質量(g)25先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • スーパー ギアレンチ(フレックス)7丁組セット スーパーツール

    スーパー ギアレンチ(フレックス)7丁組セット

    スーパーツール(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
    用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場トラスコ品番364-8095セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19質量(kg)1タイプフレックス首振りありラチェット機構あり
  • ソケット(12角タイプ・インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角タイプ・インチサイズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
    仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)12.7穴角12角
  • 仕上サンダ マキタ

    仕上サンダ

    マキタ(46件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
    付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバックトラスコ品番422-7557全長(mm)253質量(kg)1.5電流(A)2電源(V)単相100消費電力(W)190回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228カーボンブラシ呼び番号75寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • ユニバーサルインパクトソケットアダプター トップ工業

    ユニバーサルインパクトソケットアダプター

    トップ工業(10件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    曲げ角度30度まで曲がる
  • 精密ワイヤーストリッパーEz ENGINEER(エンジニア)

    精密ワイヤーストリッパーEz

    ENGINEER(エンジニア)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    被覆が切れると刃が開くEZ機構搭載の精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
    用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51表面抵抗値(Ω)1×106~109(グリップ)
  • コングチャック ANEX

    コングチャック

    ANEX
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。軸径(Φmm)6.35全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13
  • バイス アルミ製 モノタロウ

    バイス アルミ製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
    用途木工作業などの軽作業用として仕様360度回転全長(mm)155材質(本体)アルミニウム合金質量(g)1.28最大口開き(mm)70固定方法バキュームタイプ主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)35
  • なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット ANEX

    なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット

    ANEX(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
    用途なめた精密ネジはずしに材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6)アズワン品番65-1950-35先端径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛けスパナ TRUSCO

    引掛けスパナ

    TRUSCO
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
  • ボールグリップ差替ドライバー ベッセル

    ボールグリップ差替ドライバー

    ベッセル(7件のレビュー)
    759税込835
    1パック
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
    用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
  • スチール製 タンパー 浅香工業

    スチール製 タンパー

    浅香工業(11件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
    用途縁石の際などの作業に最適なタンパー材質スチール全長(mm)1220質量(kg)3.5頭部寸法(mm)150×150
  • ジャンピングバケツ TRUSCO

    ジャンピングバケツ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    使用時はバネの力で立ち上がります。両サイドにバックルが付いていますので、立ち上がり時のバネをしっかり押さえ、使わない時はカチッとロックでき、コンパクトに収まります。
    用途工具・部品の収納に。作業時に出たゴミの回収に。仕様バケツ内側撥水加工材質ポリエステルタイプ丸型収納量15kgまで2018年トラスコ掲載ページ4 2258
  • ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズ

    ベルトディスクサンダ

    京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです ●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です ●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です ●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます ●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます
    用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取り付属品エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2材質モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム質量(kg)17ベルト幅(mm)100電流(A)(50Hz)5.2・(60Hz)4.7電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800・(60Hz)3400ベルト長さ(mm)915コード長さ(m)2型番BDS-1010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×290×450電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)・8.7(60Hz)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400ベルト寸法(mm)10×915電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(50Hz)2800・(60Hz)3400定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
  • 6ミリグラインダ マキタ

    6ミリグラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
    付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト軸径(Φmm)6全長(mm)289消費電力(W)240寸法(幅W×長さL)(mm)65×289胴径(Φmm)65カーボンブラシ呼び番号75
  • アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アリゲーター ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    口幅調節9段階
  • タガネ ANEX

    タガネ

    ANEX(11件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    コンクリートのハツリ作業に。 建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    トラスコ品番493-6213材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ全長(mm)199質量(g)155軸長(mm)110ハンドル径(Φmm)30先端幅(mm)10
  • アルミケース(片開き) シルバー TRUSCO

    アルミケース(片開き) シルバー

    TRUSCO(16件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
    付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚シルバー材質(本体)アルミ合金クッションなし鍵有
  • プロツールボックス TRUSCO

    プロツールボックス

    TRUSCO(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。
    付属品中皿付(取り外し可)仕様シリンダ錠取付可能(別売)質量(kg)0.89材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)890タイプ中皿あり容量(L)4耐荷重(kg)20梱包数10個バックルABS樹脂材質(取手)ABS樹脂外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)145外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145外寸法・奥行(mm)178外寸法・間口(mm)380有効内寸法・間口(mm)357有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)87
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
    仕様インチサイズ寸法L(mm)45差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用) スーパーツール

    ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用)

    スーパーツール(26件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
    用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
  • ミニテコ Mokuba(小山刃物製作所)

    ミニテコ

    Mokuba(小山刃物製作所)(10件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。
    用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!。床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!。敷石、舗石の施工作業に!。ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
  • スプリュー抜取工具 日本スプリュー

    スプリュー抜取工具

    日本スプリュー(17件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
  • M12 バッテリー ミルウォーキーツール

    M12 バッテリー

    ミルウォーキーツール(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 クラス最高峰の設計が長期的な性能と耐久性を実現 過酷な現場環境において高いパワーを維持 すべてのMILWAUKEE M12コードレス電動工具に対応
    適合機種MILWAUKEE M12バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
  • マルチサイズソケット EIGERTOOL(アイガーツール)

    マルチサイズソケット

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット! 6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます! アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます 角のすり減ったボルトも回せます L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
  • 12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉) KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉)

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
    寸法L1(mm)101.2寸法e(mm)18寸法l(mm)18寸法L2(mm)100寸法D3(mm)25差込角(sq.)12.7
  • 165mm充電式マルノコ マキタ

    165mm充電式マルノコ

    マキタ(6件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用可能ノコ刃外径(mm)155~165バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • ハンドリベッターキット Three Axis

    ハンドリベッターキット

    Three Axis(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番858-7774材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼全長(mm)260質量(g)860リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8
  • TTC mini‐tools 板ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    TTC mini‐tools 板ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパーです。
    トラスコ品番828-3588材質機械構造用炭素鋼全長(mm)124質量(g)45刃先形状フラット刃・ばね付切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
  • 替刃(大)10枚入り(文具専用) オルファ

    替刃(大)10枚入り(文具専用)

    オルファ(1件のレビュー)
    339税込373
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    大型カッターナイフ用の通常替刃です。
    寸法(mm)100×18×0.5材質(刃)合金工具鋼
  • ヌリピタ君プラス 石井超硬工具製作所

    ヌリピタ君プラス

    石井超硬工具製作所(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
  • 替刃ミシンメカッター 28ミリ オルファ

    替刃ミシンメカッター 28ミリ

    オルファ(10件のレビュー)
    379税込417
    1箱(2枚)
    当日出荷
    ミシン目カッター28用の替刃です。 直径28ミリ
    RoHS指令(10物質対応)対応