絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ(378)
  • 工進(205)
  • 三笠産業[工具](148)
  • デンヨー(55)
  • 共立(36)
  • ホンダ(30)
  • 明和製作所(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • ゼノア(16)
  • MEIHO(ワキタ)(16)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • EARTH POWER(11)
  • 日本ダイヤモンド(8)
  • ヤンマー(8)
  • 友定建機(6)
  • ハスクバーナ(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • エクセン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
1,058件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトカバーAssY 京セラインダストリアルツールズ

    ボルトカバーAssY

    京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
  • エンジンブロワ BIGM(丸山製作所)

    エンジンブロワ

    BIGM(丸山製作所)(22件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
    最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
  • インバーター発電機 2.8KVA 工進

    インバーター発電機 2.8KVA

    工進(2件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
    用途電気を供給したい時に付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー(プラスマイナス兼用)、USBアダプター幅(mm)444高さ(mm)473使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)385定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:28/(並列時定格出力)(2台接続時)54、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)28使用燃料自動車用無鉛ガソリンエンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)5.7~16.1(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)2.8、5.4(並列時定格出力/2台接続時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン相数単相定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))64~72過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジンオイル容量(mL)550コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)28A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
  • 部品 MT-55H 三笠産業[工具]

    部品 MT-55H

    三笠産業[工具](2件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ

    エネポ (ガスパワー発電機)

    ホンダ(10件のレビュー)
    118,900税込130,790
    1台
    当日出荷
    おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
    用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
  • インバーター発電機 1.6KVA 工進

    インバーター発電機 1.6KVA

    工進(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
    用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293全高(mm)467定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
  • インバーター発電機 1.8KVA 工進

    インバーター発電機 1.8KVA

    工進
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)。オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。
    用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書全幅(mm)443定格電圧(V)AC100/DC5全高(mm)443定格電流(A)AC18A/DC3A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)17使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65-73エンジン部総排気量(mL)79.7全長×全幅W×全高(mm)92×443×443燃料タンク容量(L)3.8プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)3.1-7.5エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4エンジンオイル容量(mL)400コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個
  • インバーター発電機 GV-16i-AAA-4 部品 工進

    インバーター発電機 GV-16i-AAA-4 部品

    工進(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品
    用途部品の交換に適合品番GV-16I-AAA-4
  • インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダ

    インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1セット(36本)
    当日出荷
    トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
  • 部品 MT-55L 三笠産業[工具]

    部品 MT-55L

    三笠産業[工具]
    24税込26特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    適合本体型式MT-55L
  • ドリームパワー エンジンブロワ ナカトミ

    ドリームパワー エンジンブロワ

    ナカトミ(7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。 送風と吸引の1台2役。
    用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。風量10m3/min付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグレッド本体質量(kg)4
  • エンジンブロワ EARTH MAN

    エンジンブロワ

    EARTH MAN(7件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    吹き飛ばし専用 エンジン始動ラクラク機構搭載 肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
    用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に風量(m3/min)12風速(m/s)70セット内容エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1質量(kg)4.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×265×330(ノズル含む)排気量(mL)25.4使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.45運転音(dB)83始動方式リコイルスターター混合比(無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
  • 刈刃カバー 京セラインダストリアルツールズ

    刈刃カバー

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
  • 正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 ホンダ

    正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機

    ホンダ(2件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
    周波数(Hz)50/60(切替式)燃料タンク容量(L)3.6全長(mm)509タイプJN全幅(mm)290適合規格国交省超低騒音型全高(mm)425コンセント形状単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷[LwA]:81~90、3/4負荷[LwA]:87機能発電機能:周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート/燃料オフポジション、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)約7.5~3(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB交流電流(A)18相数単相直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC(GXR120T)始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44運転並列運転:可エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
  • かるっと刈払機部品 マルナカ

    かるっと刈払機部品

    マルナカ(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合品番: FM1H25
  • インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品 工進

    インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品

    工進(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
    用途部品の交換に適合品番GV-9I-AAA-2
  • スタンダード発電機 2.0・2.3KVA 工進

    スタンダード発電機 2.0・2.3KVA

    工進
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
    用途屋外での電源供給が必要な時に燃料タンク容量(L)12.6エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457エンジンタイプ工進K210使用燃料自動車用無鉛ガソリン本体質量(kg)42全長(mm)445全幅(mm)615全高(mm)457交流電圧(V)100直流電圧(V)12直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ式エンジン総排気量(cm3)212
  • スターター ノブ 三笠産業[工具]

    スターター ノブ

    三笠産業[工具]
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • 集塵式カッター用付属品ダストホース 新ダイワ

    集塵式カッター用付属品ダストホース

    新ダイワ
    8,298税込9,128
    1本(1本)
    当日出荷
    集塵タイプのエンジンカッター及び電動カッターに付属されているダストホースです。
    適合機種MCD206Ⅱ、MCD305、ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
  • エンジン式ブロワー 送風機 集じん SIS

    エンジン式ブロワー 送風機 集じん

    SIS
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    公園、神社、駐車場、道路の清掃など本格業務用として使用できるブロワー。背負っても負担が少なく、小型・軽量で女性にも無理なく使用できる設計。排気量42.7ccのハイパワーなエンジンを搭載し、重たい落ち葉も難なく吹き飛ばす。風量調節トリガーで作業状況に合わせた風力調節が可能。2種類のノズル付きで落ち葉や地面の状況に合わせて使い分けられる。
    質量(kg)7.4燃料混合ガソリン(25:1)エンジン部定格出力1.25kW容器容量(L)【燃料】1最大風量(m3/min)12エンジン形式2ストローク運転音(dB)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×35×43最大風速(m/s)70ノズル長(cm)105/137/170.5排気量(cc)42.7
  • 部品 MVC-40HW 三笠産業[工具]

    部品 MVC-40HW

    三笠産業[工具]
    53税込58
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • インバーター発電機 GV-SEシリーズ 工進

    インバーター発電機 GV-SEシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
    用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)交流:100、直流:12定格周波数(Hz)50/60(切替式)使用燃料自動車用無鉛ガソリン付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、オイルじょうご1個、USBアダプター1個、取扱説明書1部使用温度範囲(℃)-5~40バッテリー(エンジン)なし相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個
  • インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品 工進

    インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品
    用途部品の交換に
  • 部品 MVC-F60,70 三笠産業[工具]

    部品 MVC-F60,70

    三笠産業[工具]
    53税込58
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) ホンダ

    防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)

    ホンダ(3件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)451周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)242適合規格国交省超低騒音型全高(mm)379交流電圧(V)100直流電圧(V)12機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)451×242×379乾燥質量(kg)13燃料タンク容量(L)2.1連続運転時間(h)約7.1~3.2(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)交流電流(A)9相数単相直流電流(A)8エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター定格出力(kVA)0.9潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン型式GXH50Tエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
  • 部品 MCD-L12・L14 三笠産業[工具]

    部品 MCD-L12・L14

    三笠産業[工具]
    47税込52
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カセットボンベ TOHOゴールド ホンダ

    カセットボンベ TOHOゴールド

    ホンダ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(36本)
    当日出荷
    低温に強いイソブタン配合しています。
    適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
  • インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品 工進

    インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品

    工進(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品
    用途部品の交換に適合品番GV-28I-AAA-2
  • エンジンブロワ 新ダイワ

    エンジンブロワ

    新ダイワ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    軽量で大風量 お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
    風量(m3/min)12.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1乾燥質量(kg)(本体)3.6燃料タンク容量(L)0.55スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR8Yブロワ最大風量(m3/min)76.2始動方式リコイルスタータ排気量(cm3)25.4
  • 集塵式カッター用付属品ダストバッグ 新ダイワ

    集塵式カッター用付属品ダストバッグ

    新ダイワ
    17,980税込19,778
    1枚(1個)
    3日以内出荷
    集塵タイプのエンジンカッター及び電動カッターに付属されている集塵バッグです。摩耗・消耗時の交換用に
    適合機種MCD206Ⅱ、MCD305、ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
  • カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA 工進

    カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA

    工進
    77,980税込85,778
    1台
    欠品中
    カセットガスで発電! 驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転 誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要 JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。 ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
    用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に付属品電池ケース 1個、バーハンドル 1本、点火プラグレンチ (六角対辺:16 mm) 1個、ドライバー (プラスマイナス兼用) 1本、取扱説明書1部幅(mm)435型式多極界磁回転型高さ(mm)410奥行(mm)250定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格電流(A)交流:9、16(並列2台接続時)/直流:3.1定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)16.1安全装置圧力安全弁使用燃料LPG (液化ブタン)、カセットガスボンベ(別売)JIA認証品2本騒音値(dB)67~61(定格負荷~1/4負荷、距離7mで測定)バッテリーなし連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)0.9、1.6(並列2台接続時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410エンジンタイプ空冷4サイクル(工進K60i)相数単相定格電圧(V)交流/直流100/5始動方式リコイルスターター方式主な用途発電使用環境温度(℃)-5~40(ヒーター使用時)電圧調整方式インバーター方式力率1過電流保護電子式使用上の注意発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。周囲温度:40℃以上、気圧:100kPa以下、相対湿度:30%以上点火プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄)排気量60cc直流定格出力(kVA)0.0155推奨エンジンオイル4サイクル用エンジンオイル API分類 SE級以上 SAE10W-30状態表示オイル警告ランプ、電力使用目安(交流)
  • ドリームパワー インバーター発電機 ナカトミ

    ドリームパワー インバーター発電機

    ナカトミ(3件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
    用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。燃料タンク容量(L)1.8(レベルゲージ位置)付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー、棒ハンドル幅(mm)450質量(kg)約12.7高さ(mm)380出力(kW)エンジン:1.15(1.5PS)/5000-1奥行(mm)260定格電圧(V)交流:単相100、直流:12定格電流(A)交流:9、直流:5定格周波数(Hz)交流:50/60(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)約70(エコモードスイッチON時約63)エンジン部総排気量(mL)53.5連続運転時間(h)約3時間40分~2時間20分交流定格出力(kVA)0.9エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター出力端子USB:DC5V/2A×2口(合計4A)点火プラグTORCH A7RTC(一体型)エンジンオイル容量(mL)180コンセントAC100V/9A×2口(合計9Aまで)、DC12V/5A×1口
  • MS-60A用 特殊ブレード 三笠産業[工具]

    MS-60A用 特殊ブレード

    三笠産業[工具](3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    翌々日出荷
    長さ(mm)125
  • カセットボンベ式発電機 京セラインダストリアルツールズ

    カセットボンベ式発電機

    京セラインダストリアルツールズ
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    用意する燃料はイワタニカセットガス(オレンジ)のみ、停電などの非常時や手軽に使いたい時に適したひずみの少ない良質な電気が供給可能なカセットボンベ式エンジン発電機です。家電製品にも安心の純正弦波(インバーター)でひずみの少ない良質な電気を供給するので照明機器のちらつきが発生しないのとパソコンや電子制御を行う電子機器も問題無く使用可能です。用意する燃料は入手や長期保管が容易なカセットボンベのみで起動が簡単です(準備や保管が面倒なエンジンオイルを標準付属しております)。超低騒音マーク取得の静音設計です。グリーン購入法災害備蓄用品適合です(発電機本体へのラベル貼付はありません)。アイドリング中の燃料消費を抑える省エネモード付、使用する電気機器の負荷に合わせてエンジン回転数を制御機能付、USB機器が充電できるUSB出力付です。
    用途趣味やレジャー・ビジネス・非常時、手軽に使用する場合での電気の安定供給、電源のない場所での電気機器作業、自治体や公共施設などの防災用仕様エンジンオイル:4サイクル専用オイルAPI分類SE級以上SAE 15W-40または10W-30、5W-30付属品エンジンオイル(250mL)×1・プラグレンチ×1・プラスドライバー×1・オイルジョウゴ×1幅(mm)約235高さ(mm)約410質量(g)12600形式フルカバードタイプ奥行(mm)約462回転数(min-1[r.p.m])4200(最大トルク時)/3600(無負荷時)定格電圧(V)単相100(交流)定格電流(A)9(交流)定格周波数(Hz)50/60(交流)排気量(mL)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約235×410×462使用燃料液化ブタン(カセットボンベ)/2本(取り付け本数)商品番号590100A材質(ハウジング)PP+TD20連続運転時間(h)カセットボンベ2本:1(定格負荷)、2.2(1/4負荷、省エネモード)始動方式リコイルスターター(手動)材質(カバー)上カバー・サイドカバー・プラグカバー:PP+TD20、マフラーカバー:PA66+GF30使用環境温度(℃)5~40電圧調整方式インバーター式材質(ボックス)パネルBOX:PP+TD20定格出力(kVA)0.9(交流)騒音値(dB(A)/7m)31.7sone/76(定格負荷)、23.9sone/74(1/4負荷)出力端子直流USBType-A(5V/3A9V/2A12V/1.5A)、直流USBType-C(5V/3A9V/3A12V/2.5A)(同時出力時最大5V3A)、アース付きコンセント(交流)点火プラグA5RTC (TORCH)またはCR5HSB (NGK)エンジンオイル量(L)0.27発電方式多極界磁回転型原動機空冷4ストローク単気筒OHVグリーンマーク認定
  • エンジンブロワー 京セラインダストリアルツールズ

    エンジンブロワー

    京セラインダストリアルツールズ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ●低燃費・軽量・高耐久・クリーンエンジンで強力吹き寄せができる広い場所での清掃に適したエンジンブロワーです ●リコイルの引き力が軽く始動が楽なKスタートを採用しています ●振動を軽減する防振機構付ハンドルを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合した「クリーン50」エンジンを搭載しています ●空気の取り入れを周囲から行う大型ファンカバーの採用で衣服の吸付きを防止します ●作業時や運搬時に便利な肩掛けバンドを標準装備しており緊急時にはすぐに外せるクイックリリース機能を装備しているので安全です
    用途庭先・倉庫の清掃、洗浄後の乾燥作業、ほこり飛ばし付属品肩掛けバンド×1 ・元噴管×1・丸噴管×1・ソケットレンチ(13×19)×1材質ハウジング(ファンケース):PA6+GF/ノズル:HDPE質量(kg)3.8(噴管、燃料を除く)排気量(mL)20.6型番EBLK-2100使用燃料混合50:1(FC/FD級)風量(m3/min)10.5燃料タンク容量(L)0.4点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y
  • 並列運転コード ホンダ

    並列運転コード

    ホンダ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン工具