カテゴリ
絞り込み
保証期間
ブランド
- 日東工器(39)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- SK11(15)
- 日本ニューマチック工業(13)
- 不二空機(13)
- SHINANO(信濃機販)(11)
- エス・ピー・エアー(10)
- エスコ(10)
- 空研(10)
- YoshidaTools(10)
- コンパクトツール(9)
- JTC(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- ベッセル(8)
- ウシオ(UHT)(7)
- マキタ(7)
- 東空販売(7)
- SSPOWER(7)
- ヨコタ工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。

消しール 六角軸6.35
SK11(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 インパクトドライバーにワンタッチでセットでき回転させるだけです。用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35(六角)
ジェットタガネ用ニードル
日東工器(4件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
トレーサー
MKC(44件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット当日出荷金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。 金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。軸穴径(mm)6外径(Φmm)70
マイクロエアーグラインダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.15
エアーハンマーキット
SK11(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[回/分])4500本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ
ニードルスケーラー
SK11(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本材質鉄全長(mm)296打撃数(min-1[回/分])5000本体質量(kg)1.3空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4
エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
ハンマー用スプリングリテイナ
SK11(4件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。用途エアーハンマー用アクセサリ。適合機種AHM-661K・AHM-881K
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M20
エアーハンマー(六角軸)
AIRREX(アネスト岩田)(10件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。六角対辺(mm)10
エアハンマーPRO
SK11(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース質量(kg)1.7使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[回/分])3200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175空気消費量(L/min)340空気取入口RC1/4
エアーラチェットレンチ
空研(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業付属品カプラープラグ全長(mm)170(ソケット含まず)質量(kg)0.5(ソケット含まず)差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83能力ボルト径(mm)10空気消費量(Nm3/min)0.25使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5
フラットチゼル 1002
日東工器(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番276-8755適合機種A-300、A-302全長(mm)180質量(g)165刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10
エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台欠品中ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業にトラスコ品番390-4288質量(kg)1.2最大トルク(N・m)470無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)空気消費量(L/min)127.5(最大)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170エア取入口PT1/4適応ボルトサイズM16
エアーハンマーロングチゼル
SK11(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)175先端形状フラット(幅19mm)
SB-07用ブラストガン
SSPOWER(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様
ミニター(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5
9.5sq.ミニ型ミニラチェ
KTC(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。トラスコ品番773-6975セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル全長(mm)172質量(g)540種類ラチェットドライバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])220材質(グリップ)アルミ使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09最大締付トルク(N・m)40商品構成単品ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向後方刃先マグネットなし
SB-07用ハンドグローブ
SSPOWER(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481組当日出荷サンドブラスタSB-07用の交換ハンドグローブです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
マイトン MYGシリーズ
日東工器(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から6日以内出荷新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!使用圧力範囲(MPa)0.6