絞り込み
ブランド
- 東空販売
- モノタロウ(71)
- AIRREX(アネスト岩田)(18)
- JTC(11)
- MASTER AIR(13)
- SHINANO(信濃機販)(15)
- SK11(15)
- SSPOWER(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- YoshidaTools(10)
- ウシオ(UHT)(7)
- エスコ(15)
- エス・ピー・エアー(11)
- コンパクトツール(11)
- ベッセル(9)
- マキタ(9)
- 不二空機(13)
- 修理(15)
- 日本ニューマチック工業(19)
- 日東工器(45)
- 空研(24)
- ブランドをもっと見る

ライトピックハンマ
東空販売(2件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9タイプ丸込打撃数(min-1[回/分])2400シャンク丸ホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28