カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 空圧工具
        • 研磨(空圧)(17)
        • 空圧工具アクセサリー(5)

空圧工具 :「5/16-24UNF」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムパット JTC

    ゴムパット

    JTC(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ねじ寸法5/16-24UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き) U-TOOLS (埼玉精機)

    ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き)

    U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
  • ピストルグリップダブルアクションサンダーセット JTC

    ピストルグリップダブルアクションサンダーセット

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
    用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)118質量(kg)0.5ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニポリッシャ コンパクトツール

    ミニポリッシャ

    コンパクトツール
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー
    質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)350使用空気圧力(MPa)0.4~0.6取付ねじ5/16 24-UNF寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ72×72×200エアーインレットG 1/4"騒音レベル(dB(A))82ホース口金Rc 1/4inchパッドサイズ(Φmm)45、72
  • ヘッドライトクリーナーバフ JTC

    ヘッドライトクリーナーバフ

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り 持ちやすいピストルグリップ
    仕様回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)130質量(kg)0.6ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速ミニポリッシャーΦ42mm U-TOOLS (埼玉精機)

    高速ミニポリッシャーΦ42mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    全長(mm)135質量(kg)0.49高さ(mm)65口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80パッドサイズ(mm)45
  • ダブルアクションサンダーΦ123mm U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダーΦ123mm

    U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    レギュレーター付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.9高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
  • ミニダブルアクションサンダー TRUSCO

    ミニダブルアクションサンダー

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
    用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。高さ(mm)95ねじ径パッド:5/16-24UNF口金1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3
  • 5×10MPパッド(吸塵) コンパクトツール

    5×10MPパッド(吸塵)

    コンパクトツール
    4,198税込4,618
    1枚
    3日以内出荷
    Φ123mm吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
    仕様マジック式適合機種905B4D、914B2D、910CD、917CD、937CD、905A4D、915A4D、945A4Dなど材質ウレタン高さ(mm)10外径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)125ねじサイズシャフトねじ:5/16インチ24-UNF
  • Φ97ソフトパッド コンパクトツール

    Φ97ソフトパッド

    コンパクトツール
    4,598税込5,058
    1枚
    3日以内出荷
    Φ97mm非吸塵式サンダー用の交換用マジックパッドです。
    仕様マジック式適合機種505N、914L、914B2910C、917C、935C、937C、905A4915A4945A4715A2725、C-150Nなど材質ウレタン高さ(mm)15外径(Φmm)97ペーパー寸法(mm)100ねじサイズシャフトねじ:5/16インチ24-UNF
  • 5×10 LP(穴有) コンパクトツール

    5×10 LP(穴有)

    コンパクトツール
    4,198税込4,618
    1枚
    3日以内出荷
    Φ123mm吸塵式サンダー用の交換用レザーパッドです。
    仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種905B4Dなど吸塵式材質ウレタン高さ(mm)10外径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)125ねじサイズシャフトねじ:5/16インチ24-UNF
  • 4×8 MPパッド コンパクトツール

    4×8 MPパッド

    コンパクトツール
    3,498税込3,848
    1枚
    3日以内出荷
    Φ97mm非吸塵式サンダー用の交換用マジックパッドです。
    仕様マジック式適合機種914L、914B2910C、917C、935C、937C、905A4915A4945A4など材質ウレタン高さ(mm)8外径(Φmm)97ペーパー寸法(mm)100ねじサイズシャフトねじ:5/16インチ24-UNF
  • ダブルアクションサンダーΦ123mm 吸塵式 (7穴) U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダーΦ123mm 吸塵式 (7穴)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)225質量(kg)0.96高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
  • ダブルアクションサンダーΦ98mm 吸塵式 U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダーΦ98mm 吸塵式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)213質量(kg)0.73高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)98
  • ダブルアクションサンダーΦ148mm 吸塵式(7穴)(9.15穴も有り) U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダーΦ148mm 吸塵式(7穴)(9.15穴も有り)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    レギュレーター付き ホース長さ約1.6m ハード・ソフトパッド各1枚付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)237質量(kg)0.96高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)148
  • ダブルアクションサンダーΦ123mm(専用パット)吸塵式(7穴) U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダーΦ123mm(専用パット)吸塵式(7穴)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    レギュレーター付き ホース長さ約1.6m ハード・ソフトパッド各1枚付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)225質量(kg)0.96高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
  • ワックスポリッシャーΦ123mm U-TOOLS (埼玉精機)

    ワックスポリッシャーΦ123mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    レギュレーター付き ウルトラバフ2枚付き クロス2枚付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
  • ダブルアクションサンダーΦ123mm U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダーΦ123mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    レギュレーター付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)265質量(kg)1.7高さ(mm)120口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
  • ダブルアクションサンダーΦ123mm(専用パット) U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダーΦ123mm(専用パット)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    27,900税込30,690
    1台
    8日以内出荷
    レギュレーター付き ハード・ソフトパッド各1枚付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.69高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
  • ダブルアクションサンダーΦ148mm U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダーΦ148mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    レギュレーター付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)185質量(kg)0.9高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)148
  • ダブルアクションサンダーΦ98mm U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダーΦ98mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    レギュレーター付き クッションベースΦ98付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)165質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)80
  • ポリッシングサンダーΦ72mm U-TOOLS (埼玉精機)

    ポリッシングサンダーΦ72mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    44,980税込49,478
    1台
    9日以内出荷
    全長(mm)150質量(kg)0.94高さ(mm)92口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78パッドサイズ(mm)72

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具