カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 締付・穴あけ(空圧工具)(6)
- 空圧工具アクセサリー(3)
- 空圧工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
空圧工具 :「vessel 9000」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。

衝撃式エアードライバー
ベッセル¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000最大締付トルク(N・m)10.3付属品ビット(+)2×65G、継手BPN-2Fトラスコ品番125-4375形状ストレート全長(mm)187質量(g)830能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35ホース継手G1/4
横用ブレード(刃のみ)ストレート刃
ベッセル¥8,398税込¥9,2381個当日出荷ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理をほどこしてあり、どの部分でもかわらぬ切れ味です。適合機種NY05、NY05-4、NF05材質特殊合金鋼質量(g)22寸法d(mm)10.5寸法a(mm)22.0切断能力(mm)軟質樹脂:3.0硬質樹脂:2.0寸法e(mm)4.0寸法b(mm)7.0ブレードストレート刃
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥49,980税込¥54,9781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビット止ボール式取付付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番292-5451形状コーナー90°全長(mm)228能力4.0~5.0(普通ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥46,980税込¥51,6781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。質量(g)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2エアーレギュレータートラスコ品番125-4430形状ピストル全長(mm)165能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥32,980税込¥36,2781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。質量(g)750無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/後方排気ビット止ボール式取付付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4383形状ストレート全長(mm)197能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥47,980税込¥52,7781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。質量(g)955無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番152-6405形状ピストル全長(mm)177能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。質量(g)950無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番292-5435形状ストレート全長(mm)205能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4