絞り込み
容量(mL)
  • 1~2未満
  • 1未満(169)
  • 2~3未満(21)
  • 3~4未満(14)
  • 5~6未満(33)
  • 6~7未満(1)
  • 7~8未満(1)
  • 10~20未満(47)
  • 20~30未満(25)
  • 30~40未満(16)
  • 50~60未満(28)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(12)
  • 100~200未満(17)
  • 200~300未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪ケミカル(6)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 武蔵エンジニアリング(3)
  • S.G.E(3)
  • ジーエルサイエンス(2)
  • ICOMES(2)
  • 伊藤製作所(シリンジ)(2)
  • アズワン(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
  • VAN(翼工業)(1)
  • HENKE(1)
  • ハミルトン(1)
  • ナリカ(1)
  • GILSON(ギルソン)(1)
  • SETonic(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリンジ類とは、一般的には注射筒と呼ばれる器具で、気体や液体の吸引および注入に使用されます。外側に円筒形の筒があり、中側に可動式の押子が組み合わされた構造が一般的です。先端に注射針が付いているものとそうでないもので、針付きシリンジ、針無しシリンジと区別する場合が多くなります。シリンジフィルターを付けてろ過に使用したり、物理や有機化学の実験・研究の現場で、液体や気体の注入や体積の測定などにも利用されたりします。素材は、プラスチック製やガラス製、金属製のものがあり、感染や滅菌などの観点から使い捨てに使用されるものが多いです。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウシリンジ ディスポ 針無モノタロウ(101件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100本)
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ(25件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
先端外径(Φmm)4仕様針なし材質プラスチック
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
3,098税込3,408
1袋(100本)
当日出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)
工業用シリンジ VAN(翼工業)工業用シリンジVAN(翼工業)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス目盛青色
目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング
2,698税込2,968
1パック(50本)
当日出荷から17日以内出荷
液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
オールプラスチックディスポシリンジ アズワンオールプラスチックディスポシリンジアズワン
4,540税込4,994
1箱(100本)
当日出荷
1本ずつブリスターパックで包装しています シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。
材質バレル/PP、ピストン/PE容量(mL)1(拡大容量:ナシ)アズワン品番4-2224-11筒先ルアースリップ
ガスタイトシリンジ S.G.EガスタイトシリンジS.G.E
10,899税込11,989
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールプラスチックディスポシリンジ GA(グリーンエース)オールプラスチックディスポシリンジGA(グリーンエース)
129税込142
1個
翌日出荷
使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性はありません。ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。
用途狭い場所へのオイルやグリース、接着剤などの注入に材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)1
ガスタイトシリンジ S.G.EガスタイトシリンジS.G.E
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット ICOMES電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セットICOMES
11,980税込13,178
1セット(20個)
8日以内出荷
電動ディスペンサTofutty専用クリアシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。
トラスコ品番579-3659セット内容Tofutty専用クリアシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD全長(mm)49半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
イトー マイクロシリンジ 針なし 伊藤製作所(粉砕機)イトー マイクロシリンジ 針なし伊藤製作所(粉砕機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から24日以内出荷
接続ヘッド部は標準ルアーロックの規格に適合しており、汎用性が広く、オートサンプラー、ダイリューター等の装置へのセットにも適しています。 試料の接触部分はPTFEとガラスのみの為、どんな試料にも安心して使用できます。 針は別売となります。(標準型互換針)
筒先PTFEルアーロック先
SGEシリンジ TGK(東京硝子器械)SGEシリンジTGK(東京硝子器械)
10,888税込11,977
1本
当日出荷から15日以内出荷
スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)
9,998税込10,998
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷
ラック入り。
バイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプ SETonicバイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプSETonic
11,980税込13,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
厚いセプタムや、薄いプラスチック、ビニールなどに突き刺す場合の横穴針です。 詰りが問題の場合横穴針を使用しサンプルを引き出せます。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3長さ(mm)(針)51タイプ(針)固定先端(針)横穴
LPPポリマーバイアル 1.5mL 大阪ケミカルLPPポリマーバイアル 1.5mL大阪ケミカル
4,798税込5,278
1箱(100個)
5日以内出荷
仕様入数単位:pk材質PP形状平底透明サイズ12Φ×32mm容量(mL)1.5品名LPPポリマーバイアルねじ規格9-425入数100
アダプターチューブ 武蔵エンジニアリングアダプターチューブ武蔵エンジニアリング
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
容量(mL)1シリンジ用アズワン品番61-3589-22
シリンジ NS TGK(東京硝子器械)シリンジ NSTGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1箱(100本)
3日以内出荷から5日以内出荷
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ 伊藤製作所(シリンジ)UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ伊藤製作所(シリンジ)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から43日以内出荷
接続ヘッド部はUNFネジになっており、オートサンプラ、ダイリューター等の装置に適しています。GLL型(ルアーロックタイプ)よりデッドボリュームが少ない構造です。試料の接触部分はPTFEとガラスのため、どんな試料にも安心してご使用できます。
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス
電動ディスペンサーTofutty専用UVシリンジ、プランジャ各20入セット ICOMES電動ディスペンサーTofutty専用UVシリンジ、プランジャ各20入セットICOMES
11,980税込13,178
1セット(20個)
8日以内出荷
電動ディスペンサTofutty専用UVシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。
トラスコ品番579-3650セット内容Tofutty専用UVシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD全長(mm)49容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
UNFシリンジ TGK(東京硝子器械)UNFシリンジTGK(東京硝子器械)
21,700税込23,870
1本
10日以内出荷から24日以内出荷
シリンジヘッドに1/4-28UNFネジを使用したオートサンプラーシリンジです。 1/4-28UNF規格のネジにはすべて合致し、液もれなどはありません。
ガスタイトシリンジ 1001LT 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1001LT大阪ケミカル
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
仕様対応ニードル:KF-722 LTタイプ(ルアーチップ)型式1001LT容量(mL)1
ガスタイトシリンジ 1001LTN PT-2 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1001LTN PT-2大阪ケミカル
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
仕様固定針LTNタイプ 標準型式1001LTNPT-2容量(mL)1針ゲージ22
ステンレスシリンジ SSYシリーズ 武蔵エンジニアリングステンレスシリンジ SSYシリーズ武蔵エンジニアリング
15,980税込17,578
1本
17日以内出荷
高温状態での吐出や、高い圧力をかけて吐出する際に最適なステンレス製シリンジ。
デジタルシリンジ eVol XR用 交換シリンジ 4065シリーズ ジーエルサイエンスデジタルシリンジ eVol XR用 交換シリンジ 4065シリーズジーエルサイエンス
14,900税込16,390
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
eVol専用の交換シリンジです。
ニチリョー シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー シリンジNICHIRYO(ニチリョー)
18,980税込20,878
1セット(100個)
当日出荷から8日以内出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)
デジタルシリンジ S.G.EデジタルシリンジS.G.E
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
8100用シリンジ TGK(東京硝子器械)8100用シリンジTGK(東京硝子器械)
25,980税込28,578
1箱(100本)
5日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。滅菌なし
マイクロシリンジ MS-GAN-100 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ MS-GAN-100伊藤製作所(シリンジ)
21,980税込24,178
1本
24日以内出荷
仕様品目:ガス分析用 針互換タイプ(61型針付き)寸法(mm)針の長さ×針(外径×内径):L30×(Φ0.56×Φ0.3)容量(mL)1角度(°)針先:12最小目盛(mL)0.02
ガスタイトシリンジ 1001LTN PT-5 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1001LTN PT-5大阪ケミカル
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
仕様固定針LTNタイプ 横穴針型式1001LTNPT-5容量(mL)1針ゲージ22
ガスタイトシリンジ 1001RN 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1001RN大阪ケミカル
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
仕様互換針タイプ型式1001RN容量(mL)1針ゲージ22
ガスタイトシリンジ 1001TLL 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1001TLL大阪ケミカル
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
仕様対応ニードル:N-722 TLLタイプ(ルアーロック)型式1001TLL容量(mL)1
シリンジ 402用 GILSON(ギルソン)シリンジ 402用GILSON(ギルソン)
40,980税込45,078
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
リキッドハンドラー用、ALH製品用シリンジです。
eVolシリンジ 交換用シリンジ ジーエルサイエンスeVolシリンジ 交換用シリンジジーエルサイエンス
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
内径(Φmm)0.32外径(Φmm)0.63針形状ベベル針ゲージ23針長(mm)50

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類